絞り込み
ねじの呼び
ドリル径(Φmm)
長さ(mm)
外径(Φmm)
材質
アルミ・ステンレス・亜鉛合金ダイカスト・樹脂・鉄
埋め込み深さ(mm)
17・22・25・30・35・38・40・50・55・60・70
ねじ長さ(mm)
14・20・25・30・32・38・40・45・48・50・60
表面処理
3価ホワイト・その他・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
フィッシャージャパン・若井産業・サンコーテクノ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・大阪魂・アックスブレーン・エスコ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・WAKI(和気産業)・OHSATO(大里)・ユニカ・カール・TRUSCO・SK(新潟精機)・峰岸・JEFCOM(ジェフコム)・日本パワーファスニング・旭化学工業・KFC(ケー・エフ・シー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
136件中 121~136件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エヌピープラグ NPタイプ(小箱) ユニカ

    エヌピープラグ NPタイプ(小箱)

    ユニカ
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    直径(Φmm)6下穴径(Φmm)6呼びNP-640頭径(Φmm)11首下長(mm)40
  • エヌピープラグ NPSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ

    エヌピープラグ NPSタイプ(ステンレス)(小箱)

    ユニカ
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス直径(Φmm)6下穴径(Φmm)6呼びNPS-650頭径(Φmm)11首下長(mm)50
  • ストロングプラグ 旭化学工業

    ストロングプラグ

    旭化学工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(200本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
    用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンゴジプサムアンカーセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンゴジプサムアンカーセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(20本×12袋)
    8日以内出荷
    全長(mm)25適合ねじ(mm)取付物+20mm以上頭部径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4
  • オールプラグ サンコーテクノ

    オールプラグ

    サンコーテクノ
    ¥799~税込¥879~
    1箱
    4日以内出荷
    軽量物の取り付け用に最適
    材質ポリエチレン樹脂適合材コンクリート・ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック 若井産業

    偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック

    若井産業
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(5パック×38本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-3967材質鉄長さ(mm)45下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)55
  • 偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック 若井産業

    偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック

    若井産業
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(5パック×40本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-5478材質鉄長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
  • 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック 若井産業

    偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック

    若井産業
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(5パック×38本)ほか
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    材質鉄頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート
  • 偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック 若井産業

    偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック

    若井産業
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(5パック×53本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-5544材質鉄長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
  • ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック

    若井産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5パック×36本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-5477材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)45下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)55
  • ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック

    若井産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5パック×39本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-5535材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
  • ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック

    若井産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5パック×64本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-3972材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)28下穴径(Φmm)4頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)4下穴深さ(mm)38
  • ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック

    若井産業
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(5パック×53本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-5541材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
  • ステンレス 偏芯プラグ サラ バリューパック 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ サラ バリューパック

    若井産業
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(5パック×75本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-5455材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)28下穴径(Φmm)4頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)4下穴深さ(mm)38
  • コンクリットプラグ TOTO

    コンクリットプラグ

    TOTO
    ¥169~税込¥186~
    1個
    4日以内出荷
  • セルボプラグビス タイセイ

    セルボプラグビス

    タイセイ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1ケース(100本)
    4日以内出荷
    端末おさえ金物取付ビス アンカープラグ 防水層端末押え金物の効果をグッと高める!
    全長(mm)36ドリル径(Φmm)5~5.5プラグ径(Φmm)5

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートプラグ