カテゴリ
絞り込み
ドリル径(Φmm)
長さ(mm)
外径(Φmm)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(13)
- SUS304(6)
- SUS310S(1)
- SUS410(5)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(60)
- ABS(4)
- ナイロン(41)
- プラスチック(1)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(11)
- 鉄(21)
アルミ・ステンレス・亜鉛合金ダイカスト・樹脂・鉄
ブランド
- フィッシャージャパン(32)
- 若井産業(15)
- サンコーテクノ(12)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12)
- 大阪魂(10)
- アックスブレーン(7)
- エスコ(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- WAKI(和気産業)(5)
- OHSATO(大里)(5)
- ユニカ(4)
- カール(3)
- TRUSCO(3)
- SK(新潟精機)(2)
- 峰岸(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- 旭化学工業(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- ブランドをもっと見る
フィッシャージャパン・若井産業・サンコーテクノ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・大阪魂・アックスブレーン・エスコ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・WAKI(和気産業)・OHSATO(大里)・ユニカ・カール・TRUSCO・SK(新潟精機)・峰岸・JEFCOM(ジェフコム)・日本パワーファスニング・旭化学工業・KFC(ケー・エフ・シー)・ブランドをもっと見る

オールプラグステンレス
サンコーテクノ¥3,398~税込¥3,738~1箱(100本)ほか当日出荷から4日以内出荷ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質ステンレス
コンクリート用プラグセット
SK(新潟精機)¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌々日出荷一目でわかるサイズ別カラープラグとドリルのセット品です用途コンクリート、タイル、石材への木ねじ取り付け用セットにセット内容ドリルx1、木ねじx6、プラグx6材質プラグ/プラスチック、ドリル本体/炭素工具鋼、ドリル先端/超硬合金適合材コンクリート、タイル、石材
ターボ
WAKI(和気産業)¥309税込¥3401袋(2個)当日出荷下穴が必要です。 強度と持続性に優位性を発揮。用途ALC専用アンカー全長(mm)50適合ドリル径(mm)10適合材ALC穿孔深さ(mm)60最大引抜強度(kN)1.176
つむパ カールPCプラグセット
OHSATO(大里)¥1,398税込¥1,5381セット翌々日出荷カールPCプラグ2種類(赤・黄)と使用ねじをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。PCプラグ5x25(赤)_30本。PCプラグ6x35(黄)_30本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭2.7x25_30本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭3.5x32_30本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭2.7x25_30本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭3.5x32_30本用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取り付けに。セット内容PCプラグ5×25(赤)_30本、PCプラグ6×35(黄)_30本、鉄/ユニクロ木ねじ丸頭2.7×25_30本、鉄/ユニクロ木ねじ丸頭3.5×32_30本、鉄/ユニクロ木ねじ皿頭2.7×25_30本、鉄/ユニクロ木ねじ皿頭3.5×32_30本色赤・黄ケース寸法(mm)233×170×H34適合材コンクリート、ブロック、タイル
つむパ カールPCプラグセット
OHSATO(大里)¥1,698税込¥1,8681セット翌々日出荷カールPCプラグ2種類(緑・青)と使用ねじをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。PCプラグ7x35(緑)_20本。PCプラグ8x45(青)_20本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭4.5x32_20本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭5.1x45_20本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭4.5x32_20本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭5.1x45_20本用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取り付けに。色青・緑ケース寸法(mm)233×170×H34適合材コンクリート、ブロック、タイル
フィッシャーターボアンカFTP
フィッシャージャパン¥1,998~税込¥2,198~1パック(25個)ほか当日出荷用途打設面の小割破砕を軽減する非拡張タイプのALC用アンカー。センサー類や照明器具等に使用出来ます。適合材ALC
オールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品
サンコーテクノ¥629~税込¥692~1パック(16本)ほか4日以内出荷2本のウィング(羽根)が共回りを防止。 内部ガイド機能で、施工時の木ねじ・タッピングねじのはみ出しを防止。用途笠木取付け、室内装飾品取付け、配線・配管サドル留め、照明器具類の取付け等材質ナイロン
ピープラグ50本入
アックスブレーン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷軽量物取付用万能プラグ!用途石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。下穴径(Φmm)8.5ねじ長32+取付物厚適合材石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁適合壁厚9~13木ねじ径(mm)3.5~5.0引抜強度KN(kgf)(ALC)0.48
ゼットプラグ(ケース入り)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(30本)ほか当日出荷安定感抜群! プラグの羽根がしっかりくい込む!用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質樹脂適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
ボルトンパック ナイロンナット
TRUSCO¥789~税込¥868~1パック(6個)ほか当日出荷特殊治具が不要です。ナイロンボディの弾力で、ナットを母材にしっかりロックします。ナイロンボディだけが接触しますので、相手材をキズ付けません。ガタ付きがなく、振動を緩衝します。ナイロンボディとアルミナットの為、耐腐蝕性があります。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ・プリント基板等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム材質/仕上ナイロンE0.8
エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(100本)ほか当日出荷取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。材質本体:ナイロンビス:ステンレス
ナイロンプラグS プラグ
フィッシャージャパン¥939税込¥1,0331箱(200本)当日出荷-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。トラスコ品番442-8641材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)20呼び径(mm)4下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4適合ねじ(mm)2~3最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86穿孔深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ターボアンカー(ALC用)
エスコ¥5,900税込¥6,4901箱(50本)翌日出荷ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
ブラックプラグ
JAPPY¥650税込¥7151箱(170本)ほか3日以内出荷軽量物取付工事(コンクリート・ブロック・タイル)にご使用いただけます 耐熱/耐寒性(-50~100℃)に富む 耐蝕性に優れる 耐候性に優れる 驚異の引張強度、確実な固定!材質ポリエチレン適合材コンクリート、ALC
ナイロンプラグデュオパワー
フィッシャージャパン¥3,798税込¥4,1781箱(50本)当日出荷母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。トラスコ品番191-2620材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP長さ(mm)50呼び径(mm)10下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10適合ねじ(mm)6~8最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12使用ビス径(mm)6穿孔径(mm)適合10穿孔深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
マルチプラグ 箱入
若井産業¥1,798税込¥1,9781箱(160本)ほか4日以内出荷母材に合わせて変形 多用途に使える 内部のガイドがねじを中央に誘導 リブが下穴への落下やとも回りを防止材質ナイロン100%
SXプラグ SX(25本入)
フィッシャージャパン¥1,198税込¥1,3181箱(25本)当日出荷4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)60呼び径(mm)12下穴径(Φmm)コンクリート:12適合ねじ木ねじ、タッピングねじ適合ねじ(mm)8~10適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード最大引張荷重(kN)7.02穿孔深さ(mm)80
電設資材用アンカー MNS
フィッシャージャパン¥1,598~税込¥1,758~1セット(100個)当日出荷釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ用途木材、ALCへの配管留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
電設資材用アンカー RC
フィッシャージャパン¥2,698~税込¥2,968~1セット(100個)ほか当日出荷簡単迅速な片手施工で作業時間短縮化が図れます。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。用途プラスチックパイプの取り付け。樹脂製管材の留め付けにご使用ください。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0571
Sプラグ
フィッシャージャパン¥999~税込¥1,099~1セット(25本)ほか当日出荷-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)2018年トラスコ掲載ページ2 0556
SXプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥1,398~税込¥1,538~1セット(20本)ほか当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工仕様箱入材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード最大引張荷重(kN)2
6x30mm スクリュープラグ
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-2材質ナイロン下穴径(Φmm)6適合ねじ3.5/5.1mmプラグ(mm)Φ6×30
フィッシャー UXタイプ
フィッシャージャパン¥1,798~税込¥1,978~1パック(100個)当日出荷用途ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材などに。材質ポリアミド6(ナイロン)適合材ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材など
ピープラグ55本入
アックスブレーン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷軽量物取付用万能プラグ!用途石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。下穴径(Φmm)8ねじ長32+取付物厚適合材石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁適合壁厚3~5木ねじ径(mm)3.5~5.0引抜強度KN(kgf)(ベニア板)0.32
エヌピープラグ NASタイプ
ユニカ¥999~税込¥1,099~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
イージーアンカー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,898税込¥2,0881箱(25個)4日以内出荷中空壁用です。特殊合成樹脂です。トラスコ品番130-9867セット内容タッピングビス(4×25ミリ)25本入り材質特殊合成樹脂高さ(mm)42適合母材石膏ボード
つむパ フィッシャーUXタイプセット品
OHSATO(大里)¥2,698税込¥2,9681セット翌々日出荷プラグ式アンカーのフィッシャーUXタイプ(UX5,UX6)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーUX5x30_40本。フィッシャーUX6x35_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本用途コンクリート・石材などへの取付に材質ポリアミド6(ナイロン)長さ(mm)アンカー:30・35、タッピング:40・45品番901-4459ドリル径(Φmm)5、6表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・石材などにねじの呼び3.5、4RoHS指令(10物質対応)対応
つむパ フィッシャーSタイプセット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S4,S5)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS4_100個。フィッシャーS5_100個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)長さ(mm)タッピング:25、30全長(mm)プラグ:20、25品番901-4457ドリル径(Φmm)4、5表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び3、3.5RoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー