絞り込み
ねじの呼び
ドリル径(Φmm)
長さ(mm)
外径(Φmm)
材質
アルミ・ステンレス・亜鉛合金ダイカスト・樹脂・鉄
埋め込み深さ(mm)
17・22・25・30・35・38・40・50・55・60・70
ねじ長さ(mm)
14・20・25・30・32・38・40・45・48・50・60
表面処理
3価ホワイト・その他・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
フィッシャージャパン・若井産業・サンコーテクノ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・大阪魂・アックスブレーン・エスコ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・WAKI(和気産業)・OHSATO(大里)・ユニカ・カール・TRUSCO・SK(新潟精機)・峰岸・JEFCOM(ジェフコム)・日本パワーファスニング・旭化学工業・KFC(ケー・エフ・シー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
136件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーSタイプセット品

    OHSATO(大里)
    2,298税込2,528
    1セット
    翌々日出荷
    拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS6_30個。フィッシャーS8_30個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本
    用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)長さ(mm)タッピング:35、50全長(mm)プラグ:30、40品番901-4458ドリル径(Φmm)6、8表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び4、5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタープラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スタープラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    全長(mm)25適合材コンクリート、ALC
  • SUSオールプラグ 大阪魂

    SUSオールプラグ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS
  • HITプラグ 大阪魂

    HITプラグ

    大阪魂
    5,880税込6,468
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法d(mm)6埋め込み深さ(mm)30引張荷重(kN[kgf])2.4穿孔深さ(mm)30
  • ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ フィッシャージャパン

    ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ

    フィッシャージャパン
    1,998税込2,198
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
    用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンプラグUXプラグ フィッシャージャパン

    ナイロンプラグUXプラグ

    フィッシャージャパン
    1,198税込1,318
    1箱(100本)
    当日出荷
    フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
    用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOVターンプラグ 尾崎亀商店

    KOVターンプラグ

    尾崎亀商店
    849税込934
    1ケース(100本)
    4日以内出荷
    アングルや金物の固定に使用できるプラグビスです。
    用途アングル・金物の固定材質スチール全長(mm)35ドリル径(Φmm)5~5.5ねじ径(Φmm)3.5プラグ径(Φmm)5
  • コンクリットプラグF-10(36P)ハコイリ 若井産業

    コンクリットプラグF-10(36P)ハコイリ

    若井産業
    929税込1,022
    1箱(36本)
    4日以内出荷
  • 外断熱用アンカー termoz CN フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー termoz CN

    フィッシャージャパン
    12,980税込14,278
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。
    用途コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0567
  • 外断熱用アンカー termofix B フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー termofix B

    フィッシャージャパン
    22,980税込25,278
    1セット(100本)
    当日出荷
    下穴なしで断熱材を通して現物合わせ施工ができます。
    用途薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。材質ポリプロピレン(PP)+スチール質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0564
  • Termfix 6H-NT フィッシャージャパン

    Termfix 6H-NT

    フィッシャージャパン
    18,980税込20,878
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    木ねじ付断熱材ボード用で面一又は埋められるETICS(外断熱複合システム)仕様のアンカーです。
    用途木材用。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0565
  • 外断熱用アンカー DIPK フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DIPK

    フィッシャージャパン
    17,980税込19,778
    1セット(200本)
    当日出荷から30日以内出荷
    一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
    用途コンクリート、レンガ類。コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • 外断熱用アンカー DHT フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DHT

    フィッシャージャパン
    62,980税込69,278
    1セット(500個)
    当日出荷から9日以内出荷
    先端に付いている4.8mmのドリルスクリューで下穴なしでねじ込み施工の手間を省きました。
    用途薄鋼板用。薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。材質ポリプロピレン(PP)、スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0564
  • DTM用大ワッシャー DTM フィッシャージャパン

    DTM用大ワッシャー DTM

    フィッシャージャパン
    26,980税込29,678
    1セット(250枚)ほか
    当日出荷
    質量(kg)5内径(Φmm)11mm外径80mm2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • 外断熱用アンカー DHM フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DHM

    フィッシャージャパン
    33,980税込37,378
    1セット(250本)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • DHM カバーキャップ フィッシャージャパン

    DHM カバーキャップ

    フィッシャージャパン
    9,998税込10,998
    1セット(250個)
    当日出荷
    仕様箱入材質ポリプロピレン(PP)外径37mm2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • 外断熱用アンカー DHK フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DHK

    フィッシャージャパン
    19,980税込21,978
    1セット(250本)
    当日出荷
    ソフトタイプの断熱材用です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0567
  • 電設資材用アンカー NSB フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー NSB

    フィッシャージャパン
    3,398税込3,738
    1セット(100本)ほか
    当日出荷
    セットされた釘を打ち込むことで電線を簡単に抑え、固定できます。釘頭の打設後はディスクとの段差がなくなり、平滑な納まりになります。
    用途壁スリット内へのケーブルの固定。木材、ALCへの配線留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
  • 電設資材用アンカー NS フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー NS

    フィッシャージャパン
    2,198税込2,418
    1セット(100個)
    当日出荷
    釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ
    用途木材、ALCへの配管留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
  • 電設資材用アンカー FC フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー FC

    フィッシャージャパン
    1,998税込2,198
    1セット(25個)ほか
    当日出荷
    3個までの連結が可能で、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。6~20mm径の断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)又は電線を取り付けるための固定用クリップです。安心・安全(ハロゲンフリー)なナイロンを採用しています。
    用途電線用ケーブル、柔軟及び硬質プラスチック電気絶縁管の取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0571
  • 電設資材用アンカー KB フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー KB

    フィッシャージャパン
    4,198税込4,618
    1セット(50本)
    当日出荷
    電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。
    用途電線の取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
  • 電設資材用アンカー SHA フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー SHA

    フィッシャージャパン
    1,698税込1,868
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。樹脂クリップ安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD、 MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。
    用途電線、フレキシブルパイプ、硬質プラスチックパイプの取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
  • 電設資材用アンカー SCH フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー SCH

    フィッシャージャパン
    4,198税込4,618
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    必要部品数が少なく連結が可能なため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。(アンカー別売:品番58179、58178)安心・安全(ハロゲンフリー、シリコンフリー)なナイロンを採用しています。
    用途断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)、電線の取り付けに。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
  • 電設資材用アンカー SF フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー SF

    フィッシャージャパン
    3,998税込4,398
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    一体型ファスニングにより プラグ、クランプ、ねじを節約します。簡単、迅速な片手施工で作業短縮が可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)な難燃性ナイロンを採用しています。
    用途ケーブル電線、フレキシブルパイプの取り付け。ケーブル、配管材直付けに。材質ポリアミド6(PA6)
  • アイティプラグ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    アイティプラグ(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    3,998税込4,398
    1箱(25個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • KFC・ダブルX(ALCプラグ(鉄/生地) 大阪魂

    KFC・ダブルX(ALCプラグ(鉄/生地)

    大阪魂
    10,980税込12,078
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)適合材ALCねじの呼びMD
  • スマートプラグ(SMT(鉄/生地) 大阪魂

    スマートプラグ(SMT(鉄/生地)

    大阪魂
    3,198税込3,518
    1箱(120個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネイルプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(800本)ほか
    翌々日出荷
    取り付けはハンマーでたたき込むのみで、取り外しはドライバー1本でOKです。
    用途ALC・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに材質本体:ナイロン、ビス:スチール質量(kg)2頭部形状サラ適合材ALC・コンクリート
  • スタープラグ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スタープラグ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,598税込1,758
    1パック(250本)
    当日出荷
    カッターなどで自由に切って使用できるスタープラグです。
    質量(g)200適合ねじ(mm)5-25(2.7~3.1ねじ用)
  • 8x40mm スクリュープラグ エスコ

    8x40mm スクリュープラグ

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-3材質ナイロン下穴径(Φmm)8適合ねじ4.5/6.2mmプラグ(mm)Φ8×40
  • 5x25mm スクリュープラグ エスコ

    5x25mm スクリュープラグ

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-1材質ナイロン下穴径(Φmm)5適合ねじ2.7/4.1mmプラグ(mm)Φ5×25
  • オールプラグSPSタイプ スチール製 (ビス) パック品 サンコーテクノ

    オールプラグSPSタイプ スチール製 (ビス) パック品

    サンコーテクノ
    699税込769
    1パック
    4日以内出荷
    材質スチール
  • オールプラグSPS-Sタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    オールプラグSPS-Sタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ
    3,098税込3,408
    1箱(100本)
    当日出荷
    トラスコ品番558-8251材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャー ネジツキ(パック品) 大阪魂

    フィッシャー ネジツキ(パック品)

    大阪魂
    999税込1,099
    1箱(9本)ほか
    翌々日出荷
  • ピープラグ40本入 アックスブレーン

    ピープラグ40本入

    アックスブレーン
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    軽量物取付用万能プラグ!
    用途石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。下穴径(Φmm)8~8.5ねじ長48+取付物厚適合材石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁適合壁厚16~19木ねじ径(mm)4.0~5.0引抜強度KN(kgf)(ALC)0.48
  • ネイルプラグBOXセット アックスブレーン

    ネイルプラグBOXセット

    アックスブレーン
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。1,000本入りお買い得セット。
    用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。下穴径(Φmm)4.2~4.3適合材ALC、コンクリート引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)0.9、(ALC)0.3
  • ネイルプラグ アックスブレーン

    ネイルプラグ

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンマーで打ち込むだけ! 各種建築工事・電気工事に
    適合材ALC、コンクリート
  • HITプラグ(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニング

    HITプラグ(鉄) (小箱)

    日本パワーファスニング
    9,998税込10,998
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    材質
  • 中空プラグ NAタイプ(小箱) ユニカ

    中空プラグ NAタイプ(小箱)

    ユニカ
    3,998税込4,398
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリプロピレン適合材中空構造壁、コンクリート、ブロック、レンガ
  • オールプラグ SPS-Sタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    オールプラグ SPS-Sタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    5,898税込6,488
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質ステンレス

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートプラグ
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
3ページ目: コンクリートプラグ 【通販モノタロウ】 アンカーボルト