絞り込み
ねじの呼び
- M8(2)
- M10(1)
長さ(mm)
- 25(1)
- 35(1)
- 45(1)
材質
- 鉄(2)
ドリル径(Φmm)
- 9(2)
外径(Φmm)
- 14(1)
ねじ長さ(mm)
- 15
- 13(4)
- 20(8)
- 23(7)
- 26(7)
- 30(8)
- 32(3)
- 33(5)
- 40(13)
- 43(6)
- 44(3)
- 46(8)
- 50(7)
- 60(9)
- 62(3)
- 66(5)
- 70(3)
- 73(5)
- 76(5)
- 90(4)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 15(1)
15
表面処理
- 3価ホワイト(2)
3価ホワイト
ブランド
- 大阪魂(3)
大阪魂
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(2)
M10(1)

ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(50個)当日出荷から翌々日出荷ねじの呼びM8ドリル径(Φmm)9プレート長さC(mm)30材質鉄表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6
ABロックアンカー(ALW
大阪魂¥805税込¥8861個翌々日出荷中空部用ワンサイドファスナー 押出成形セメント板用(アスロック・メース板)全長(mm)45ねじ径M10ねじ長さ(mm)15外径(Φmm)14埋め込み深さ(mm)15