絞り込み
ねじの呼び
- M8(5)
- M10(4)
- W3/8(3)
長さ(mm)
- 60(4)
- 70(1)
- 72(1)
- 80(5)
- 90(3)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(7)
- SUSXM7(1)
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 9(3)
- 11(1)
- 12(1)
適合材
- その他(1)
- 中空壁・母材(1)
外径(Φmm)
- 8(1)
8
ねじ長さ(mm)
- 60
- 13(4)
- 15(3)
- 20(8)
- 23(7)
- 26(7)
- 30(8)
- 32(3)
- 33(5)
- 40(13)
- 43(6)
- 44(3)
- 46(8)
- 50(7)
- 62(3)
- 66(5)
- 70(3)
- 73(5)
- 76(5)
- 90(4)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
ブランド
- 大阪魂(5)
- サンコーテクノ(2)
- TRUSCO(1)
- ユニカ(1)
大阪魂・サンコーテクノ・TRUSCO・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(5)
M10(4)
W3/8(3)

中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(3本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥16,980~税込¥18,678~1箱(50本)当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781箱(50本)当日出荷から4日以内出荷ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け