絞り込み
ねじの呼び
- M10
- M3(1)
- M4(8)
- M5(4)
- M6(15)
- M8(18)
- M12(3)
- W3/8(13)
- W1/2(1)
- その他(5)
長さ(mm)
- 35(1)
- 40(4)
- 41(2)
- 45(2)
- 50(8)
- 52(3)
- 55(1)
- 57(1)
- 60(4)
- 70(7)
- 72(3)
- 90(8)
- 100(4)
- 102(2)
- 110(1)
- 135(1)
- 142(1)
- 160(1)
- 185(1)
- 188(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(9)
- SUSXM7(2)
- 鉄(10)
ドリル径(Φmm)
- 11(6)
- 13.5(1)
- 15(2)
- 15.0(2)
- 17(4)
適合材
- ALC(3)
- その他(2)
- 中空壁・母材(1)
- 金属(1)
外径(Φmm)
- 10(1)
- 14(1)
10・14
ねじ長さ(mm)
- 15(1)
- 20(1)
- 23(2)
- 24(1)
- 26(7)
- 30(2)
- 34(1)
- 39(1)
- 40(4)
- 41(2)
- 43(2)
- 44(2)
- 46(7)
- 54(1)
- 60(4)
- 66(5)
- 73(2)
- 76(4)
- 90(4)
- 188(1)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
15・20・23・24・26・30・34・39・40・41・43・44・46・54・60・66・73・76・90・188・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 15(1)
15
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ホワイト(1)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
- サンコーテクノ(9)
- 大阪魂(9)
- TRUSCO(2)
- ネグロス電工(2)
- ユニカ(1)
サンコーテクノ・大阪魂・TRUSCO・ネグロス電工・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(8)
M5(4)
M6(15)
M8(18)
M10
M12(3)
W3/8(13)
W1/2(1)
その他(5)

中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(3本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥6,198~税込¥6,818~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1セット(25本)当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
アメラハンガー
サンコーテクノ¥15,980~税込¥17,578~1箱(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(25本)当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
ITLハンガー
ネグロス電工¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。 盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。 ALC板に使えます。ねじ径M10適合ドリル径(mm)17引張強度N(kgf)980(100)最小中空幅(mm)57
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
ALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製
サンコーテクノ¥9,698税込¥10,6681セット(25本)当日出荷ねじの呼びM10材質スチール、表面処理:三価クロメート処理長さ(mm)110下穴径(Φmm)17ねじ長さ(mm)79付属品座付ナットトラスコ品番491-6573質量(g)81.6締付板厚(mm)1~10プレート長さ(mm)55最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)6.4必要中空幅(mm)57
ABロックアンカー(ALW
大阪魂¥805税込¥8861個翌々日出荷中空部用ワンサイドファスナー 押出成形セメント板用(アスロック・メース板)全長(mm)45ねじ径M10ねじ長さ(mm)15外径(Φmm)14埋め込み深さ(mm)15
ITハンガー
サンコーテクノ¥17,980税込¥19,7781箱4日以内出荷下向き施工用材質スチール製下穴径(Φmm)15.0表面処理三価クロメート処理適合材長孔フロア鋼板頭部径dk(mm)14ねじの呼びM10