絞り込み
ねじの呼び
- M3
- M4(8)
- M5(4)
- M6(15)
- M8(18)
- M10(23)
- M12(3)
- W3/8(13)
- W1/2(1)
- その他(6)
適合材
- 中空壁・母材(1)
ドリル径(Φmm)
- 5(1)
ねじ長さ(mm)
- 50(1)
埋め込み深さ(mm)
- -(1)
ブランド
- 若井産業(1)
若井産業
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3
M4(8)
M5(4)
M6(15)
M8(18)
M10(23)
M12(3)
W3/8(13)
W1/2(1)
その他(6)

アリゲーター 箱入
若井産業¥9,698税込¥10,6681箱(200本)当日出荷用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15






![ITハンガー ITタイプ スチール製 三価クロメート処理 サンコー[日用品] ITハンガー ITタイプ スチール製 三価クロメート処理 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)