絞り込み
ねじの呼び
- M8
- M3(1)
- M4(8)
- M5(4)
- M6(15)
- M10(23)
- M12(3)
- W3/8(13)
- W1/2(1)
- その他(6)
長さ(mm)
- 22(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 32(1)
- 35(1)
- 40(7)
- 42(1)
- 45(1)
- 50(6)
- 52(3)
- 60(6)
- 62(3)
- 70(4)
- 72(2)
- 80(5)
- 90(3)
- 100(3)
- 110(1)
- 135(1)
- 191(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(9)
- SUSXM7(1)
- 鉄(8)
ドリル径(Φmm)
- 9(7)
- 12(4)
- 16(1)
- 20(1)
適合材
- ALC(1)
- その他(2)
- 中空壁・母材(2)
外径(Φmm)
- 8(1)
8
ねじ長さ(mm)
- 15(2)
- 20(7)
- 21(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 30(8)
- 32(1)
- 35(1)
- 40(6)
- 42(1)
- 45(1)
- 50(6)
- 52(1)
- 55(1)
- 56(1)
- 60(5)
- 62(3)
- 70(3)
- 81(1)
- 191(1)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
15・20・21・22・25・30・32・35・40・42・45・50・52・55・56・60・62・70・81・191・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ホワイト(2)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
- 大阪魂(7)
- サンコーテクノ(6)
- TRUSCO(2)
- ネグロス電工(1)
- ユニカ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・TRUSCO・ネグロス電工・ユニカ・JEFCOM(ジェフコム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(8)
M5(4)
M6(15)
M8
M10(23)
M12(3)
W3/8(13)
W1/2(1)
その他(6)

中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(4本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥6,398~税込¥7,038~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1セット(50本)当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
アメラハンガー
サンコーテクノ¥19,980税込¥21,9781箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます
パットアンカー(ボルトなし)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,898税込¥2,0881箱(10個)当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・ワッシャー材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)タイプ六角ボルト(ボルトなし)径(Φmm)ワッシャー:26ドリル径(Φmm)20適合材中空壁面ボルト(mm)75以上引張強度(N)588ねじの呼びM8取付厚(mm)壁+取付物:30以下
ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,998~税込¥10,998~1箱(50個)当日出荷から翌々日出荷ねじの呼びM8ドリル径(Φmm)9プレート長さC(mm)30材質鉄表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1箱ほか当日出荷から4日以内出荷ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け