絞り込み
ねじの呼び
  • W1/2
  • M3(1)
  • M4(8)
  • M5(4)
  • M6(15)
  • M8(18)
  • M10(23)
  • M12(3)
  • W3/8(13)
  • その他(6)
長さ(mm)
  • 92(1)
材質
  • (1)
ドリル径(Φmm)
  • 20(1)
適合材
  • ALC(1)
ねじ長さ(mm)
  • 25(1)
25
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(1)
M4(8)
M5(4)
M6(15)
M8(18)
M10(23)
M12(3)
W3/8(13)
W1/2
その他(6)
  • ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ サンコーテクノ

    ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
    用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

中空壁用アンカー
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
中空壁用アンカー ねじの呼び:W1/2 【通販モノタロウ】 石膏ボード用アンカー