絞り込み
ねじの呼び
- W3/8
- M3(1)
- M4(8)
- M5(4)
- M6(15)
- M8(18)
- M10(23)
- M12(3)
- W1/2(1)
- その他(5)
長さ(mm)
- 40(5)
- 50(1)
- 52(2)
- 60(3)
- 72(2)
- 75(1)
- 88(1)
- 90(3)
- 92(1)
- 102(2)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄(3)
ドリル径(Φmm)
- 11(2)
- 15.0(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 20(1)
- 21.0(1)
適合材
- ALC(2)
- その他(2)
- コンクリート(1)
- ブロック(1)
- 中空壁・母材(1)
- 金属(1)
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 23(2)
- 26(1)
- 40(5)
- 43(2)
- 60(3)
- 73(2)
- 88(1)
- 90(3)
- 113(1)
- 150(1)
20・23・26・40・43・60・73・88・90・113・150
外径(Φmm)
- 20.5(1)
20.5
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・電気亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(6)
- サンコーテクノ(4)
- ネグロス電工(1)
- ユニカ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ネグロス電工・ユニカ・JEFCOM(ジェフコム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(8)
M5(4)
M6(15)
M8(18)
M10(23)
M12(3)
W3/8
W1/2(1)
その他(5)

パットTハンガー(はさみ固定式)
ユニカ¥2,998税込¥3,2981箱(10本)当日出荷石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。トラスコ品番250-2887材質鉄、表面処理:三価クロメート長さ(mm)75寸法(mm)必要中空部:80以上径(Φmm)フック部:20.5下穴径(Φmm)21.0プレート長さ(mm)75最大取付物厚さ(mm)ボード厚+60以上最大引張荷重(kN)1.20ねじの呼びW3/8外径(mm)20.5必要中空幅(mm)80以上
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥20,980税込¥23,0781箱(50本)当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
アメラハンガー
サンコーテクノ¥15,980~税込¥17,578~1箱(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます
キングカップトグル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
中空壁用全ねじハンガー
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881箱(10個)当日出荷片面から取付できる便利なハンガーです。ドリル径(Φmm)16表面処理電気亜鉛めっきねじの呼びW3/8ねじサイズ全ねじW3/8最小中空幅(mm)45
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(25本)当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け