絞り込み
ねじの呼び
- M5(2)
- M10(6)
- W3/8(2)
長さ(mm)
- 37(2)
- 40(3)
- 50(5)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(5)
- 90(3)
- 100(2)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- SUSXM7(1)
- 鉄(5)
ドリル径(Φmm)
- 11
- 5(1)
- 7.5(7)
- 8(5)
- 9(10)
- 9.5(2)
- 12(11)
- 13(3)
- 13.5(3)
- 14(11)
- 15(2)
- 15.0(2)
- 16(5)
- 17(4)
- 19(1)
- 20(4)
- 21.0(1)
- 22(4)
- その他(1)
外径(Φmm)
- 10(1)
ねじ長さ(mm)
- 26(5)
- 40(3)
- 46(5)
- 48(1)
- 60(1)
- 66(3)
- 74(1)
- 76(3)
26・40・46・48・60・66・74・76
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
- 大阪魂(4)
- TRUSCO(2)
- Rapid(ラピッド)(2)
- ネグロス電工(1)
- ユニカ(1)
大阪魂・TRUSCO・Rapid(ラピッド)・ネグロス電工・ユニカ
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(2)
M10(6)
W3/8(2)

中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(3本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
中空壁用アンカープラグ
Rapid(ラピッド)¥869~税込¥956~1箱(10本)当日出荷精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
C型フックセット
Rapid(ラピッド)¥1,298税込¥1,4281箱(12本)当日出荷アングルフック4個、ラウンドフック4個、リングフック4個がセットになっています。用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本トラスコ品番663-8468セット内容アングルフック×4個、ラウンドフック×4個、リングフック×4個材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール全長(mm)37下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)L型62、O型76、C型76適合板厚(mm)6~16頭部径(Φmm)16最大引張荷重(kN)0.15ねじの呼びM5