絞り込み
ねじの呼び
  • M6(3)
長さ(mm)
  • 52(1)
  • 98(1)
  • 130(1)
材質
  • 鉄(3)
ドリル径(Φmm)
  • 13
  • 5(1)
  • 7.5(7)
  • 8(3)
  • 9(10)
  • 9.5(2)
  • 11(10)
  • 12(9)
  • 13.5(3)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 15.0(2)
  • 16(2)
  • 17(4)
  • 20(4)
  • 21.0(1)
  • 22(4)
  • その他(1)
適合材
  • ALC(2)
ねじ長さ(mm)
  • 27(1)
  • 63(1)
  • 90(1)
27・63・90
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
  • サンコーテクノ(2)
  • Rapid(ラピッド)(1)
サンコーテクノ・Rapid(ラピッド)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(3)
  • 中空壁用アンカープラグ Rapid(ラピッド)

    中空壁用アンカープラグ

    Rapid(ラピッド)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10本)
    当日出荷
    精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
    用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
  • 中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) サンコーテクノ

    中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(30本)
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
    用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ締付板厚(mm)1~10適合材ALCパネル
  • ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ サンコーテクノ

    ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(30本)
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
    用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル

『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

中空壁用アンカー