絞り込み
ねじの呼び
- M6(3)
長さ(mm)
- 52(1)
- 98(1)
- 130(1)
材質
- 鉄(3)
ドリル径(Φmm)
- 13
- 5(1)
- 7.5(7)
- 8(5)
- 9(10)
- 9.5(2)
- 11(10)
- 12(11)
- 13.5(3)
- 14(11)
- 15(2)
- 15.0(2)
- 16(5)
- 17(4)
- 19(1)
- 20(4)
- 21.0(1)
- 22(4)
- その他(1)
適合材
- ALC(2)
ねじ長さ(mm)
- 27(1)
- 63(1)
- 90(1)
27・63・90
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- サンコーテクノ(2)
- Rapid(ラピッド)(1)
サンコーテクノ・Rapid(ラピッド)
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M6(3)

中空壁用アンカープラグ
Rapid(ラピッド)¥1,198税込¥1,3181箱(10本)当日出荷精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(30本)当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ締付板厚(mm)1~10適合材ALCパネル
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(30本)当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル