絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- その他(1)
長さ(mm)
- 32(1)
- 46(1)
材質
- 樹脂すべて(2)
- ABS(2)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 8
- 5(1)
- 7.5(7)
- 9(10)
- 9.5(2)
- 11(10)
- 12(11)
- 13(3)
- 13.5(3)
- 14(11)
- 15(2)
- 15.0(2)
- 16(5)
- 17(4)
- 19(1)
- 20(4)
- 21.0(1)
- 22(4)
- その他(1)
ねじ長さ(mm)
- 40(1)
- 55(1)
ブランド
- サンコーテクノ(2)
- 若井産業(2)
- Rapid(ラピッド)(1)
サンコーテクノ・若井産業・Rapid(ラピッド)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
その他(1)

中空壁用アンカープラグ
Rapid(ラピッド)¥649~税込¥714~1箱(10本)当日出荷精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品
サンコーテクノ¥1,298税込¥1,4281パック当日出荷から4日以内出荷あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。用途中空壁用。タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどセット内容施工用ピン付きドリル径(Φmm)8
テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品
サンコーテクノ¥1,198税込¥1,3181パック(50本)当日出荷あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。用途中空壁用。タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどトラスコ品番558-9142セット内容施工用ピン付き材質樹脂ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)3.0~5.0使用ビス径(mm)3.5~5.0
トグラー 箱入り
若井産業¥4,398~税込¥4,838~1箱(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷〇樹脂を使用した万能タイプなので、。せっこうボードからコンクリートまで幅広く利用可能。〇施工時に事前に壁面素材がわからなくても、。トグラー1本用意すれば大丈夫用途中空壁・真壁下穴径(Φmm)8
トグラー クリアーパック
若井産業¥2,898~税込¥3,188~1箱(50本)ほか4日以内出荷〇樹脂を使用した万能タイプなので、。せっこうボードからコンクリートまで幅広く利用可能。〇施工時に事前に壁面素材がわからなくても、。トグラー1本用意すれば大丈夫用途中空壁・真壁下穴径(Φmm)8