絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(1)
長さ(mm)
- 110
- 25(3)
- 30(6)
- 32(2)
- 35(2)
- 37(2)
- 40(13)
- 41(2)
- 45(3)
- 50(8)
- 52(5)
- 55(2)
- 60(9)
- 62(3)
- 70(7)
- 72(3)
- 80(5)
- 90(8)
- 100(4)
- 102(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 16(1)
- 17(1)
適合材
- ALC(1)
ねじ長さ(mm)
- 79(1)
- 81(1)
79・81
ブランド
- サンコーテクノ(2)
サンコーテクノ
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
M10(1)

中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781セット(50本)当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
ALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製
サンコーテクノ¥9,698税込¥10,6681セット(25本)当日出荷ねじの呼びM10材質スチール、表面処理:三価クロメート処理長さ(mm)110下穴径(Φmm)17ねじ長さ(mm)79付属品座付ナットトラスコ品番491-6573質量(g)81.6締付板厚(mm)1~10プレート長さ(mm)55最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)6.4必要中空幅(mm)57