絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(1)
長さ(mm)
  • 110
  • 25(3)
  • 30(6)
  • 32(2)
  • 35(2)
  • 37(2)
  • 40(13)
  • 41(2)
  • 45(3)
  • 50(8)
  • 52(5)
  • 55(2)
  • 60(9)
  • 62(3)
  • 70(7)
  • 72(3)
  • 80(5)
  • 90(8)
  • 100(4)
  • 102(2)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUSXM7(1)
  • (1)
ドリル径(Φmm)
  • 16(1)
  • 17(1)
適合材
  • ALC(1)
ねじ長さ(mm)
  • 79(1)
  • 81(1)
79・81
ブランド
  • サンコーテクノ(2)
サンコーテクノ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(1)
M10(1)
  • 中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) サンコーテクノ

    中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1セット(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
    用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ締付板厚(mm)1~10適合材ALCパネル
  • ALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製 サンコーテクノ

    ALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製

    サンコーテクノ
    9,698税込10,668
    1セット(25本)
    当日出荷
    付属品座付ナットトラスコ品番491-6573材質スチール、表面処理:三価クロメート処理長さ(mm)110質量(g)81.6下穴径(Φmm)17ねじ長さ(mm)79締付板厚(mm)1~10プレート長さ(mm)55最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)6.4ねじの呼びM10必要中空幅(mm)57

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

中空壁用アンカー