絞り込み
ねじの呼び
- M10(1)
長さ(mm)
- 160
- 25(3)
- 30(6)
- 32(2)
- 35(2)
- 37(2)
- 40(13)
- 41(2)
- 45(3)
- 50(8)
- 52(5)
- 60(9)
- 62(3)
- 65(2)
- 70(7)
- 72(3)
- 80(5)
- 90(8)
- 100(4)
- 102(2)
- 110(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 17(1)
適合材
- ALC(1)
ねじ長さ(mm)
- 90(1)
90
ブランド
- サンコーテクノ(1)
サンコーテクノ
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)

中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1セット(25本)ほか当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ締付板厚(mm)1~10適合材ALCパネル