絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M8(1)
長さ(mm)
- 25
- 30(6)
- 32(2)
- 35(2)
- 37(2)
- 40(13)
- 41(2)
- 45(3)
- 50(8)
- 52(5)
- 60(9)
- 62(3)
- 65(2)
- 70(7)
- 72(3)
- 80(5)
- 90(8)
- 100(4)
- 102(2)
- 110(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(2)
ドリル径(Φmm)
- 9(1)
- 9.5(1)
適合材
- 中空壁・母材(1)
ねじ長さ(mm)
- 12(1)
- 15(1)
- 16(1)
12・15・16
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
- 大阪魂(2)
- サンコーテクノ(1)
大阪魂・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)
M8(1)

ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥8,498~税込¥9,348~1箱当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(50個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ドリル径(Φmm)9表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6ねじの呼びM8プレート長さC(mm)30