絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M6(2)
- M8(1)
- No.2(1)
適合材
- ケイカル板(1)
- ブロック(1)
- 中空壁・母材(1)
- 合板(1)
- 木材(1)
- 石膏ボード(8)
長さ(mm)
- 25
- 26(5)
- 30(14)
- 32(23)
- 35(22)
- 38(12)
- 40(27)
- 45(17)
- 50(26)
- 52(11)
- 55(7)
- 60(24)
- 65(16)
- 70(28)
- 75(8)
- 80(22)
- 90(22)
- 100(21)
- 102(5)
- 120(9)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(2)
- SUS410(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(6)
- 樹脂すべて(8)
- ナイロン(3)
- プラスチック(2)
- 鉄すべて(10)
- SWCH18A(3)
ドリル径(Φmm)
- 3.4(4)
- 3.4~3.5(5)
- 4.3~4.5(2)
- 9(1)
- 9.5(1)
ねじ長さ(mm)
- 12(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 25(1)
- その他(1)
12・15・16・25・その他
埋め込み深さ(mm)
- 21(1)
- 22(8)
21・22
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(1)
- その他(3)
- 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・高耐食メッキ
ブランド
- コクブ(5)
- サンコーテクノ(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- 大阪魂(4)
- TRUSCO(3)
- HIT(ヒット)(2)
- 昭和貿易(2)
- コクサイ[ねじ・ボルト・釘](2)
- OHSATO(大里)(2)
- 旭化学工業(1)
コクブ・サンコーテクノ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・大阪魂・TRUSCO・HIT(ヒット)・昭和貿易・コクサイ[ねじ・ボルト・釘]・OHSATO(大里)・旭化学工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

Pレスアンカー
TRUSCO¥639~税込¥703~1パック(24本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥8,498~税込¥9,348~1箱当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応![ボードアンカー 先鉄三ぶ六くん コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07403965-241129-02.jpg)
ボードアンカー 先鉄三ぶ六くん
コクサイ[ねじ・ボルト・釘]¥3,500~税込¥3,850~1パック(21本)ほか当日出荷先端に切れ味バツグンの鋼刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能です。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、この1種類で対応可能です。太さ3~6ミリビスに対応している為、使用するビスを選びません。ビスだけを取り外したい場合にありがちな「ボードアンカーの共回り」がありません。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。その他最大横荷重:【けいかる板6mm】37kg【ベニヤ板3mm】39kg【石膏ボード12.5mm】34kg【石膏ボード9.5mm】24kg材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼長さ(mm)約25頭部径(Φmm)13適合ビス頭径(mm)3~6
HIT 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781パック(35本)当日出荷ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。 薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm~5mm)にも対応しています。 刃先が鋼製で食い込み抜群です。用途石こうボード用。トラスコ品番355-6395長さ(mm)25材質(本体)特殊樹脂質量(g)49頭部径(Φmm)13適合材石こうボード材質(先端)鋼最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)適合ビス3~6mm![ボードアンカー ミニ鉄三四郎 コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07403999-241129-02.jpg)
ボードアンカー ミニ鉄三四郎
コクサイ[ねじ・ボルト・釘]¥4,898~税込¥5,388~1パック(30本)ほか当日出荷先端に切れ味バツグンの鋼を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボード・薄ベニヤ(3mm程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。頭の直径が約10ミリで器具からはみ出る心配が少なく、リモコンホルダー・カーテンの房かけ・タオルリング等小型の取付物に最適!。太さ3~4ミリのビスに対応! (ビスピッチ・長さは無制限)。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。その他最大横荷重:【ALC5.5mm】46kg【けいかる板6mm】24kg【ベニヤ板3mm】25kg【石膏ボード12.5mm】24kg【石膏ボード9.5mm】18kg材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼長さ(mm)約25頭部径(Φmm)10適合ビス頭径(mm)3~4
錆に強いコンクリートビス 鍋
OHSATO(大里)¥999税込¥1,0991パック当日出荷傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4材質鉄下穴径(Φmm)3.4表面処理イオニスコート頭部高さ(mm)2.9適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)4
錆に強いコンクリートビス 皿
OHSATO(大里)¥999税込¥1,0991パック当日出荷傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4材質鉄下穴径(Φmm)3.4表面処理イオニスコート糸の長さ(m)100頭部高さ(mm)2.2カードサイズ(mm)154×90適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)4
ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(50個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ドリル径(Φmm)9表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6ねじの呼びM8プレート長さC(mm)30
コンクリートビス ツイスター サラ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山
コクブ¥1,498税込¥1,6481パック(200本)当日出荷から9日以内出荷様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート適合ドライバーNO.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm
モンゴGAアンカー(500)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥17,980税込¥19,7781箱(500本)翌日出荷下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。トラスコ品番372-1442セット内容ジプサムアンカーGA25、樹脂ケース(中皿2段付)材質亜鉛合金全長(mm)25適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上頭部径(Φmm)13適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]適合ねじ径(Φmm)4最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
モンゴGAアンカーキット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,498税込¥9,3481箱(200本)当日出荷下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。トラスコ品番324-0321セット内容ジプサムアンカーGA25、タッピングネジ(トラス)4×25材質亜鉛合金全長(mm)25質量(g)600適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上頭部径(Φmm)13適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]適合ねじ径(Φmm)4最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
ボードタップ
サンコーテクノ¥6,398税込¥7,0381パック(100本)当日出荷ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。 鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。 下穴不要で作業性に優れます。用途石こうボード・合板・ケイカル板用(8mm以下)。トラスコ品番252-6417長さ(mm)25材質/仕上亜鉛合金ダイカスト質量(g)483頭部径(Φmm)15適合材石こうボード・合板・ケイカル板最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)適合ビス4mmRoHS指令(10物質対応)対応
HIT 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981パック(65本)当日出荷ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。 薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm~5mm)にも対応しています。 刃先が鋼製で食い込み抜群です。用途石こうボード用。トラスコ品番355-6409長さ(mm)25質量(g)110頭部径(Φmm)13適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)適合ビス3~6mm
コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山
コクブ¥829税込¥9121パック(200本)ほか当日出荷から9日以内出荷様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
コンクリートビス ツイスター ナベ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山
コクブ¥1,498税込¥1,6481パック(200本)当日出荷から翌々日出荷様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペートねじピッチ(mm)1.4(18山)下穴径(Φmm)3.4~3.5最大引張荷重(kN)※1.3頭径D(Φmm)7.5頭部高さ(mm)t:2.7適合ドライバーNO.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm寸法SL(mm)2呼び径d(mm)4.2
極美
旭化学工業¥3,198税込¥3,5181箱(100本)当日出荷下穴不要で強化石膏ボード対応なのにこの美しさ。3mm~5mmビス対応。GL工法対応。ドライバー1本簡単施工(No.2ビット)。充電式ドライバー使用可(トルク調整可能の物に限る)。施工時に粉が出にくく、壁紙のめくれが少ない。施工後がきれいな仕上がりに用途石膏ボード用。マンション・戸建内装工事等。各種機材の取り付け全長(mm)【アンカー】25ねじ長【適応】取り付け物厚+20mm以上適合材石膏ボードねじの呼びNo.2適合ねじ径(Φmm)3~5
ドリラー
昭和貿易¥4,030税込¥4,4331箱(100本)当日出荷下穴が不要!ドライバー1本で取付可能!作業効率がアップ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁 石膏ボード・ケイカル板・ベニア板材質亜鉛ダイカスト全長(mm)25頭部径(Φmm)15使用条件ねじ径:4.0mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
プラドリラー
昭和貿易¥4,030税込¥4,4331箱(100本)4日以内出荷下穴要らずのドリラーのプラスチックタイプ!スリムボディ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁:石膏ボード材質ナイロン+グラスファイバー全長(mm)25頭部径(Φmm)12使用条件ねじ径:3.5mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
コンクリートビス ツイスター ナベ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山
コクブ¥829税込¥9121パック(90本)ほか当日出荷から翌々日出荷様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート適合ドライバーNo.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181箱(10本)当日出荷ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。用途石こうボード用。トラスコ品番424-3633材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス)長さ(mm)25質量(g)22.4頭部径(Φmm)12最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)適合ビス頭径(mm)3.5
ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)
サンコーテクノ¥1,398~税込¥1,538~1パックほか当日出荷から4日以内出荷ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。用途石こうボード用。全長(mm)25表面処理三価クロメート
ボードタップ
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(10本)当日出荷ドライバーで締め付けるだけの簡単施工。鋭い先端構造により、正確な位置決めができる。下穴不要で作業性に優れる。GL工法にも最適。全長(mm)25全長L(mm)25
テクノ PレスアンカーPFVタイプ スチール製
サンコーテクノ¥1,398税込¥1,5381パック(200本)当日出荷プラグ不要のため、穿孔径は小径で済みます。高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。取付物が薄板でも頭部が目立たないタイプです。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、表示板取付け、内装下地材取付け、照明器具取付け、ノンストップ取付けなどに。トラスコ品番558-6089材質スチール長さ(mm)25全長(mm)25呼び径4下穴径(Φmm)3.4ドリル径(Φmm)3.4表面処理シルバービック処理頭部径(Φmm)5.9埋め込み深さ(mm)22適合ビットNo.2最大引張荷重(kN)1.7頭部高さ(mm)1.6穿孔深さ(mm)35-t呼び径(Φmm)4呼び径d(mm)4
コンクリートビス ツイスター ナベ座付 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山
コクブ¥829税込¥9121パック(125本)当日出荷から9日以内出荷様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパートねじピッチ(mm)1.4(18山)下穴径(Φmm)3.4~3.5最大引張荷重(kN)1.3頭径D(Φmm)9.7頭部高さ(mm)t:3適合ドライバーNo.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10寸法SL(mm)1.5呼び径d(mm)4.2
モンゴGLアンカー(500)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(500本)翌日出荷下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定 目標をしっかり捉える先端ドリルポイント バックツイストロックでアンカーの供回りなし 4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ ドライバーにピッタリフィットのビットホール ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズトラスコ品番372-1451セット内容GLアンカーGL25、樹脂ケース(中皿2段付)材質ガラス強化ナイロン製全長(mm)25適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上頭部径(Φmm)13適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
モンゴGLアンカーキット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381箱(200組)当日出荷下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定 目標をしっかり捉える先端ドリルポイント バックツイストロックでアンカーの供回りなし 4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ ドライバーにピッタリフィットのビットホール ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズトラスコ品番750-8069セット内容GLアンカーGL25、タッピングネジ(トラス)4×25材質ガラス強化ナイロン製全長(mm)25適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上頭部径(Φmm)13適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー







![ボードアンカー 先鉄三ぶ六くん コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07403965-241129-02.jpg)

![ボードアンカー ミニ鉄三四郎 コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07403999-241129-02.jpg)