絞り込み
ねじの呼び
- M6(5)
- M8(2)
長さ(mm)
- 30
- 25(3)
- 32(2)
- 35(2)
- 37(2)
- 40(13)
- 41(2)
- 45(3)
- 50(8)
- 52(5)
- 55(2)
- 60(9)
- 62(3)
- 70(7)
- 72(3)
- 80(5)
- 90(8)
- 100(4)
- 102(2)
- 110(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄(3)
ドリル径(Φmm)
- 7.5(3)
- 9(1)
- 9.5(1)
適合材
- 中空壁・母材(1)
外径(Φmm)
- 7(1)
7
ねじ長さ(mm)
- 13(4)
- 17(1)
- 20(2)
- 22(1)
13・17・20・22
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(2)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
- 大阪魂(4)
- サンコーテクノ(1)
- ユニカ(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(5)
M8(2)

ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥8,898~税込¥9,788~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(50個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ドリル径(Φmm)9表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6ねじの呼びM8プレート長さC(mm)30