絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(2)
長さ(mm)
- 45
- 25(3)
- 30(6)
- 32(2)
- 35(2)
- 37(2)
- 40(13)
- 41(2)
- 50(8)
- 52(3)
- 55(2)
- 60(9)
- 62(3)
- 65(2)
- 70(7)
- 72(2)
- 80(5)
- 90(8)
- 100(4)
- 110(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- 鉄(2)
ドリル径(Φmm)
- 9(1)
適合材
- 中空壁・母材(1)
外径(Φmm)
- 14(1)
14
ねじ長さ(mm)
- 15(1)
- 25(1)
- 34(1)
15・25・34
埋め込み深さ(mm)
- 15(1)
15
表面処理
- 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
ブランド
- 大阪魂(2)
- サンコーテクノ(1)
大阪魂・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
M10(2)

ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥6,198税込¥6,8181箱当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ABロックアンカー(ALW
大阪魂¥805税込¥8861個翌々日出荷中空部用ワンサイドファスナー 押出成形セメント板用(アスロック・メース板)全長(mm)45ねじ径M10ねじ長さ(mm)15外径(Φmm)14埋め込み深さ(mm)15