絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- W3/8(1)
材質
- 鉄(2)
長さ(mm)
- 75
- 25(3)
- 30(6)
- 32(2)
- 35(2)
- 37(2)
- 40(13)
- 41(2)
- 45(3)
- 50(8)
- 52(5)
- 60(9)
- 62(3)
- 65(2)
- 70(7)
- 72(3)
- 80(5)
- 90(8)
- 100(4)
- 102(2)
- 110(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 9(1)
- 21.0(1)
外径(Φmm)
- 20.5(1)
ねじ長さ(mm)
- 55(1)
55
表面処理
- 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
ブランド
- ユニカ(1)
- 大阪魂(1)
ユニカ・大阪魂
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
W3/8(1)

パットTハンガー(はさみ固定式)
ユニカ¥2,998税込¥3,2981箱(10本)当日出荷石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。トラスコ品番250-2887材質鉄、表面処理:三価クロメート長さ(mm)75寸法(mm)必要中空部:80以上径(Φmm)フック部:20.5下穴径(Φmm)21.0プレート長さ(mm)75最大取付物厚さ(mm)ボード厚+60以上最大引張荷重(kN)1.20ねじの呼びW3/8外径(mm)20.5必要中空幅(mm)80以上