絞り込み
ねじの呼び
- M8(3)
- M10(8)
- W3/8(3)
長さ(mm)
- 90
- 25(3)
- 30(6)
- 32(2)
- 35(2)
- 37(2)
- 40(13)
- 41(2)
- 45(3)
- 50(8)
- 52(5)
- 55(2)
- 60(9)
- 62(3)
- 70(7)
- 72(3)
- 80(5)
- 100(4)
- 102(2)
- 110(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(6)
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 9(2)
- 11(3)
- 15(1)
適合材
- その他(1)
- 中空壁・母材(1)
外径(Φmm)
- 10(1)
10
ねじ長さ(mm)
- 60(3)
- 66(5)
- 73(1)
- 90(3)
60・66・73・90
表面処理
- 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
ブランド
- 大阪魂(5)
- サンコーテクノ(2)
- ユニカ(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(3)
M10(8)
W3/8(3)

ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥17,980~税込¥19,778~1箱(50本)当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(30本)当日出荷から4日以内出荷ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け