絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M8(1)
- M10(3)
- W3/8(2)
- W1/2(1)
長さ(mm)
- 72(1)
- 85(1)
- 92(1)
- 98(1)
- 110(1)
- 130(1)
- 135(1)
- 142(1)
- 160(1)
- 185(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄(2)
ドリル径(Φmm)
- 13(2)
- 16(1)
- 17(3)
- 20(2)
適合材
- ALC
- その他(2)
- コンクリート(1)
- ブロック(1)
- 中空壁・母材(6)
- 石膏ボード(2)
- 金属(2)
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 25(1)
- 27(1)
- 54(1)
- 56(1)
- 81(1)
- 90(1)
- 96(1)
- 113(1)
- 150(1)
20・25・27・54・56・81・90・96・113・150
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- サンコーテクノ(2)
- ネグロス電工(1)
JEFCOM(ジェフコム)・サンコーテクノ・ネグロス電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)
M8(1)
M10(3)
W3/8(2)
W1/2(1)

中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1セット(25本)ほか当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ締付板厚(mm)1~10適合材ALCパネル
キングカップトグル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
ITLハンガー
ネグロス電工¥519~税込¥571~1個4日以内出荷から5日以内出荷露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。 盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。 ALC板に使えます。ねじ径M10適合ドリル径(mm)17引張強度N(kgf)980(100)最小中空幅(mm)57
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(25本)ほか当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル









![ITハンガー ITタイプ スチール製 三価クロメート処理 サンコー[日用品] ITハンガー ITタイプ スチール製 三価クロメート処理 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)