絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(1)
- M10(2)
- W3/8(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 7.5(2)
- 9(2)
- 9.5(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
適合材
- ALC(1)
表面処理
- その他(2)
- 電気亜鉛メッキ(2)
ブランド
- ネグロス電工
- 大阪魂(19)
- サンコーテクノ(13)
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- TRUSCO(2)
- ユニカ(2)
- 若井産業(2)
- Rapid(ラピッド)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- コクサイ[ねじ・ボルト・釘](1)
- 南電機(1)
- 神王工業(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(1)
M10(2)
W3/8(1)

中空壁用全ねじハンガー
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881箱(10個)当日出荷片面から取付できる便利なハンガーです。ドリル径(Φmm)16表面処理電気亜鉛めっきねじの呼びW3/8ねじサイズ全ねじW3/8最小中空幅(mm)45
オタイコハンガー
ネグロス電工¥299~税込¥329~1個3日以内出荷ビスを使わずに薄鋼物への締め付けが可能です。 。施工後、母材から抜き取りが可能です。用途強度は、本体の許容静荷重です。施工する壁面の強度を考慮し、施工を行ってください。壁面が破壊され、取り付け物が落下する恐れがあります。 。壁への穿孔は母材に適合したドリルを必ず使用してください。適合サイズ【固定ナット】M8適合ドリル径(mm)9はさみ込み厚さ(mm)0.4~10最小中空幅(mm)32
ITLハンガー
ネグロス電工¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。 盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。 ALC板に使えます。ねじ径M10適合ドリル径(mm)17引張強度N(kgf)980(100)最小中空幅(mm)57
オタイコハンガー
ネグロス電工¥409税込¥4501個3日以内出荷ビスを使わずに薄鋼物への締め付けが可能です。 。施工後、母材から抜き取りが可能です。 。コイルばねを組み付けているため、容易に仮止め、締め付けが行えます。用途強度は、本体の許容静荷重です。施工する壁面の強度を考慮し、施工を行ってください。壁面が破壊され、取り付け物が落下する恐れがあります。 。壁への穿孔は母材に適合したドリルを必ず使用してください。表面処理ステンレス鋼適合サイズ【固定ナット】M6適合ドリル径(mm)7.5はさみ込み厚さ(mm)0.4~4最小中空幅(mm)26