絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M8(1)
- W3/8(1)
適合材
- ALC
ドリル径(Φmm)
- 12(2)
- 14.5(2)
埋め込み深さ(mm)
- 50(1)
- 54(2)
- 63(1)
材質
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄(2)
長さ(mm)
- 50(1)
- 54(1)
- 65(1)
- 73(1)
50・54・65・73
ねじ長さ(mm)
- 9(1)
- 20(1)
9・20
外径(Φmm)
- 12(2)
- 14.5(1)
- 15(1)
12・14.5・15
表面処理
- 3価クロメート(3)
3価クロメート
ブランド
- サンコーテクノ(3)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

エーエルシーアンカーおねじ
サンコーテクノ¥5,798~税込¥6,378~1箱当日出荷から4日以内出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エーエルシーアンカーめねじ
サンコーテクノ¥9,498税込¥10,4481箱当日出荷から4日以内出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等RoHS指令(10物質対応)対応
エーエルシーアンカー AZタイプ
サンコーテクノ¥6,298税込¥6,9281セット(50本)4日以内出荷ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。トラスコ品番376-5130材質ナイロン全長(mm)50質量(g)10.5ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)15.0表面処理三価クロメート処理埋め込み深さ(mm)50適合材ALCパネル最大引張荷重kN(kgf)2.9[300]ねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)60推奨締付トルク(N・m)5










![ITハンガー ITタイプ スチール製 三価クロメート処理 サンコー[日用品] ITハンガー ITタイプ スチール製 三価クロメート処理 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)