絞り込み
材質
- ステンレス(12)
- 亜鉛合金(3)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BEST(ベスト)[金物](20)
- アトムリビンテック(19)
- GOAL(ゴール)(11)
- ウエスト(9)
- アルファ(6)
- ハイロジック(4)
- MK(丸喜金属本社)(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- GIKEN(川口技研)(2)
- 永大産業(2)
- 美和ロック(2)
- MIWA(2)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(1)
- アイワ金属(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- LILIEL(リリエル)(1)
「材質」から絞り込む
ステンレス(12)
亜鉛合金(3)
黄銅(真鍮)(2)

ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3835材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき質量(g)120
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付)
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。用途引戸付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3797材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン質量(g)41仕上サテン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (室内側表示付)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3827材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン質量(g)120仕上サテン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 (表示器付)
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上
ランプ印 引戸面付カマ錠
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。用途引戸付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3801材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 HC-30
LAMP(スガツネ工業)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷サムターン式のカマ錠です。ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上
ステンレス鋼製面付カマ錠用ストライクボックスXL-MT120-U型
LAMP(スガツネ工業)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷面付カマ錠XL-MT120-H型用のストライクボックスです。カマ錠と同デザインで、一体感を演出できます。ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。
ステンレス鋼製面付カマ錠XL-MT120-H型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。本品は片引き用です。扉2枚引き分けに使用する場合は、本品の他に別売品のカマ錠用ストライクボックスXL-MT120-U型が必要です。非常解錠機構付です。六角棒スパナで解錠します。表示部の発色が良く施錠状態が分かりやすい表示器付です。トラスコ品番223-7660
d line 表示器付カマ錠 14-3479型
LAMP(スガツネ工業)¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷大型サムターンにより、使い易く確実に操作できます。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 公共トイレなどの扉に最適です。付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティング色ブラック質量(g)280
ステンレス鋼製面付カマ錠用ストライクプレート
LAMP(スガツネ工業)¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷面付カマ錠HCZ-80型用のストライクプレートです。仕様木扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
面付カマ錠 HCZ-80型
LAMP(スガツネ工業)¥95,980税込¥105,5781セット5日以内出荷ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。用途木扉用。付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)仕様表示器付 PAT質量(g)1050適合扉厚(mm)33~45
面付カマ錠 HCZ-80型
LAMP(スガツネ工業)¥95,980税込¥105,5781セット5日以内出荷ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。用途ガラス扉用。付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)仕様表示器付 PAT質量(g)1050適合扉厚(mm)10~12.7
ステンレス鋼製面付カマ錠
LAMP(スガツネ工業)¥239,800税込¥263,7801セット5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2仕様ガラス扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L適合板厚(mm)10~12.7
ステンレス鋼製面付カマ錠
LAMP(スガツネ工業)¥71,980税込¥79,1781セット5日以内出荷ZL-2402-G用のストライクプレートです。仕様ガラス・木扉兼用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
面付ガラスカマ錠ストライクボックス付 CLS30型 表示器付
LAMP(スガツネ工業)¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷ガラスカマ錠 CLS10とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS38型もあります。付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4質量(g)850適合ガラス厚(mm)8、10、12
面付ガラスカマ錠 CLS10型 表示器付
LAMP(スガツネ工業)¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷ガラス引戸用のカマ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS18型もあります。用途ガラス引戸用のカマ錠です。付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4質量(g)470適合ガラス厚(mm)8、10、12
ランプ印 引戸面付カマ錠(表示器付)
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。用途引戸付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3819材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン質量(g)320仕上サテン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上