絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- 吉野石膏(12)
- 福井金属工芸(4)
- 光(2)
- パナソニック電工(2)
- dialon(ダイアロン)(2)
- 友屋(1)
- Bulls(ブルズ)(1)
「厚さ(mm)」から絞り込む

石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(16個)当日出荷AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。 棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。 固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。 DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼)セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本色ライトグレー
パネルマウンティングシステムPCシリーズオプション
LAMP(スガツネ工業)¥199税込¥2191個4日以内出荷コンクリートと石膏ボードに、パネルの取り付け・取り外しが簡単にできます。 パネルの納まりに応じて、最大6 mmの深さ調整ができます。材質ポリアセタール(POM)取付穴径(Φmm)コンクリート:26、石膏ボード:24