絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • EPCOS(19)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • HAKKO(白光)(8)
  • SIEMENS(7)
  • VISHAY(6)
  • AMPHENOL(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 日東工業(4)
  • サトーパーツ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • CONTEC(コンテック)(3)
  • RS PRO(3)
  • JAE(日本航空電子工業)(2)
  • 摂津金属工業(2)
  • IXYS(2)
  • SOURIAU(2)
  • STMicro(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(19)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,100nF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,100nF,±5%KEMET
219税込241
1袋(10個)
翌々日出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C ~ +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,140 V ac, 250 V dc,100nF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,140 V ac, 250 V dc,100nF,±5%KEMET
469税込516
1袋(10個)
翌々日出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 140 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,100nF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,100nF,±5%KEMET
33,980税込37,378
1箱(3500個)
7日以内出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C ~ +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET)KEMET
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc C315C103K1R5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc C315C103K1R5TAKEMET
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷
C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)100dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc C315C104M5U5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc C315C104M5U5TAKEMET
239税込263
1袋(5個)
翌々日出荷
セラミックコンデンサ C3シリーズ(X7R, Z5U 50V). 絶縁保護コーティングを施したラジアル セラミック コンデンサ バイパス回路、デカップリング回路、フィルタリング回路、サンプル/ホールド回路、タイミング回路に最適
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 100V dc 0805 (2012M) C0805C331J1GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 100V dc 0805 (2012M) C0805C331J1GACTUKEMET
329税込362
1袋(25個)
翌々日出荷
KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
仕様静電容量 = 330pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc C315C102K1R5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc C315C102K1R5TAKEMET
5,298税込5,828
1箱(500個)
7日以内出荷
C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)100dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 200V dc C315C100J2G5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 200V dc C315C100J2G5TAKEMET
8,998税込9,898
1袋(500個)
欠品中
Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)200dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc C315C101J2G5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc C315C101J2G5TAKEMET
9,398税込10,338
1袋(500個)
7日以内出荷
Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)200dc静電容量100pFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc C315C102K5R5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc C315C102K5R5TAKEMET
519税込571
1袋(20個)
7日以内出荷
KEMETのC0G誘電体で使用されているGoldmaxコンフォーマルコーティングされたラジアルリード付きセラミックコンデンサは、最高動作温度が125 ℃です。Electronics Industries Alliance (EIA)では、C0G誘電体をクラスIの「安定(stable)」な材料と特徴付けています。このクラスの部品は温度補償型なので、共振回路の用途や静電容量特性のQや安定性が求められる用途に適しています。ラジアルリード付きフォームファクタ 均一なコーティング 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.81 x 2.54 x 3.14mm長さ = 3.81mm奥行き = 2.54mm高さ = 3.14mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 33μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 33μF 10%KEMET
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:33μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7075-23
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 3.3μF ±10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 3.3μF ±10%KEMET
639税込703
1個
欠品中
仕様●入数:1袋(1個入り)●静電容量:3.3μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7174-63
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 37.5μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 37.5μF 10%KEMET
3,500税込3,850
1個
欠品中
仕様●静電容量:37.5μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-80
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 33μF 10% 1箱 18個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 33μF 10% 1箱 18個入KEMET
39,980税込43,978
1箱(18個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 33 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:33μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-53
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 37.5μF 10% 1箱 18個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 37.5μF 10% 1箱 18個入KEMET
45,980税込50,578
1箱(18個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 37.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:37.5μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-44
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入KEMET
969税込1,066
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523I333050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、および 0.3 μ F 静電容量範囲(静電容量許
仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-68
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R526433050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、3.3 μ F 静電容量範囲(静電容量許容差 ±
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-02
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 330nF ±10% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 330nF ±10% 1袋 10個入KEMET
859税込945
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:330nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 700個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 700個入KEMET
46,980税込51,678
1袋(700個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-79
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 390nF 10% 1箱 561個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 390nF 10% 1箱 561個入KEMET
41,980税込46,178
1箱(561個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:390nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:10mm●高さ:16mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6989-89
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 390nF 10% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 390nF 10% 1袋 10個入KEMET
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 16 mm です
仕様●静電容量:390nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:10mm●高さ:16mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6998-79
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:10mm●高さ:16mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7156-82
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1箱 170個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1箱 170個入KEMET
55,980税込61,578
1箱(170個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:19mm●高さ:29mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6990-23
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入KEMET
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523I333050P1K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、および 0.3 μ F 静電容量範囲(静電容量許
仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-57
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 520個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 520個入KEMET
37,980税込41,778
1袋(520個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-71
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 216個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 216個入KEMET
68,980税込75,878
1袋(216個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-30
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 390nF 10% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 390nF 10% 1袋 10個入KEMET
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMETElectronicsポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は-40+110℃です静電容量許容差は10%ですリード間隔は15.0~27.5mmです高さは17mmです
仕様●静電容量:390nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:8.5mm●高さ:17mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃アズワン品番65-6992-02
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET Electronics の 3.3 uF ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂でボックス素材に封入されています。主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 29 mm です
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:19mm●高さ:29mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃アズワン品番65-6990-24
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 330nF ±10% 1袋 500個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 330nF ±10% 1袋 500個入KEMET
29,980税込32,978
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:330nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 390nF 10% 1箱 468個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 390nF 10% 1箱 468個入KEMET
39,980税込43,978
1箱(468個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:390nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:8.5mm●高さ:17mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃アズワン品番65-6991-13
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 17μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 17μF 10%KEMET
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 17 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:17μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-52
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 15μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 15μF 10%KEMET
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 15 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:15μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-51
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1箱 96個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1箱 96個入KEMET
28,980税込31,878
1箱(96個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 2.2 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形サイズのプラスチック製ボックス このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7077-07
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 15μF 10% 1箱 30個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 15μF 10% 1箱 30個入KEMET
39,980税込43,978
1箱(30個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:15μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7106-99
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入KEMET
1,898税込2,088
1袋(5個)
欠品中
KEMETC4AFシリーズ1uFポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプこのコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能低損失高リプル電流高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-55
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10% 1箱 36個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10% 1箱 36個入KEMET
28,980税込31,878
1箱(36個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-31
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1箱 64個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1箱 64個入KEMET
29,980税込32,978
1箱(64個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-65
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 17μF 10% 1箱 30個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 17μF 10% 1箱 30個入KEMET
39,980税込43,978
1箱(30個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:17μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-57
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1箱 256個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1箱 256個入KEMET
47,980税込52,778
1箱(256個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-16