絞り込み
ブランド
  • RECOM
  • TRACO POWER(636)
  • FINDER(110)
  • XP POWER(95)
  • MURATA(村田製作所)(37)
  • omron(オムロン)(34)
  • SUS(エスユーエス)(33)
  • シュナイダーエレクトリック(26)
  • onsemi(21)
  • 三菱電機(13)
  • ムラタエレクトロニクス(13)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • VISHAY(10)
  • Bellnix(ベルニクス)(6)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • AMPHENOL(5)
  • MICROCHIP(5)
  • ON SEMICONDUCTOR(5)
  • EBM PAPST(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • my2n dc24v
  • my4n dc24v
  • ly2n dc24v
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
489税込538特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1WRECOM
429税込472
1個
7日以内出荷
RFB DC/DC コンバータは、通常、コスト重視の汎用電源遮断および電圧マッチング・アプリケーションで使用されます。低コストであるにもかかわらず、1kVdc 絶縁、産業用動作温度範囲 (-40 ℃ ~ +85 ℃ ) のディレーティングおよび UL/EN 認証なしでの動作が保証された、完全指定のコンバータです。低コストの1 Wコンバータ 入力電圧範囲: 1:1 SIP7パッケ
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5→ 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7223-22
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 5W RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 5WRECOM
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1動作温度はディレーティングなしの温度です。Recom 5 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H4/Aシリーズ5W DIP24パッケージ 2:1のワイドレンジ入力 調整型出力 4 kVdc絶縁 0.2 %ラインレギュレーション 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 85 % (typ)の効率
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4kV dc●定格電力:5W●出力電流:±210mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●医療規格認定:あり●パッケージ:DIP●最低温度:-25℃●最高温度:+75℃アズワン品番65-7225-85
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 185 V dc 12W RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 185 V dc 12WRECOM
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RP12-AR シリーズ DC/DC コンバータは、36160 V dc ( 1 秒間で 185 V dc )の非常に広い連続入力電圧範囲を備えた鉄道車両用途向けに設計されており、48 V、72 V、96 V、110 V dc の鉄道システムに適していますが、非鉄道高電圧バッテリ用途にも適しています。フィルタネットワークを内蔵し、3.3 V → +/-24 V のシングル又はデュアル出力を提供します。高効率で、周囲温度 -40 +85 ℃ の範囲でディレーティング、強制冷却、ヒートシンクの必要なしに使用できます。RP12-AR シリーズは、UVLO、OVP、SCP、OLP を備えています。このため、IoT センサ、バッテリ管理システム、電気フォークリフトへの電力供給など、さまざまな厳しい鉄道用途や産業用途に最適です。RP12-AR は、業界標準の 1 x 1 インチパッケージで提供され、3 年間の保証が付いています。入力電圧範囲: 36 → 185 V dc (最大) 3 kV dc/ 分の絶縁 周囲温度: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし 最大効率90 % コンパクトな 1 x 1 インチケースサイズ
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36 → 185 V dc●入力電圧公称:36 → 160 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:12W●出力電流:500mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●長さ:25.4mm●コード番号:185-5481アズワン品番65-7223-48
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5→ 5.5 V dc 2W RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5→ 5.5 V dc 2WRECOM
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
この基板実装 REM2 シリーズは、コンパクトな SIP8 パッケージに収められた 2 W DC/DC コンバータで、REM1 シリーズを補完する製品です。REM2 は、強化された 5.2 kV dc/1 分間の絶縁耐圧を備えていて、動作電圧は 5000 m です。最大効率 85 % のシングル及びデュアル出力を備えています。動作温度範囲は、ディレーティングなしで -40 +80 ℃、50 % 負荷で最大 +95 ℃ です。REM2 には 5 年間の保証が付いています。DC/DCコンバータ 250 V ac 動作電圧、2MOPP @ 5000 m 5.2 kV dc/ 分の絶縁 シングル又はデュアル出力 動作温度: -40 → +95 ℃
仕様●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:4.5→ 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:±200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●医療規格認定:あり●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:8mm●コード番号:185-5492アズワン品番65-7223-10
絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3/5V dc 4.5 → 5.5 V dc 500mW RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3/5V dc 4.5 → 5.5 V dc 500mWRECOM
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Recom R05CT05S は、用途に最適な、低コストで低プロファイルの 500 mW SMD 絶縁 DC/DC シングル出力コンバータです。堅牢な絶縁が必要な通信、電流検出、医療用途など5 V 入力と、ユーザー定義可能な単一の安定化 3.3 V 又は 5 V 電源を備えた単一ソリューションです。出力最小負荷要件はありません。標準絶縁は、2MOPP 定格の医療用途向けの 5 kV ac /
仕様●出力電圧:3.3/5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:5kV●定格電力:500mW●医療規格認定:あり●シリーズ:R05CTアズワン品番65-7219-44
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W 1セット 25個入 RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W 1セット 25個入RECOM
9,998税込10,998
1セット(25個)
7日以内出荷
RFMM DC/DC コンバータは、通常、コスト重視の汎用電源遮断および電圧マッチングアプリケーションで使用されます。低コストであるにもかかわらず、4kVdc 絶縁、産業用動作温度範囲 (-40 ℃ ~ +85 ℃ ) のディレーティングおよび UL/EN 認証なしでの動作が保証された、完全指定のコンバータです。低コストの1 Wコンバータ 業界標準のピン配列 SIP7パッケージ 4kVdc 絶縁 最大効率: 80 % 幅広い動作温度範囲: -40 ℃ ~ +85 ℃ UL 60950-1、CAN/CSA C22.2 No60950-1 認定
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5→ 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:4kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●ロードレギュレーション:±15%●幅:7.05mm●コード番号:185-5494アズワン品番65-7223-25
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 185 V dc 12W 1セット 8個入 RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 185 V dc 12W 1セット 8個入RECOM
92,980税込102,278
1セット(8個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:36 → 185 V dc●入力電圧公称:36 → 160 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:12W●出力電流:2.4A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:185-5392アズワン品番65-7223-35
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc 5W 1セット 15個入 RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc 5W 1セット 15個入RECOM
109,800税込120,780
1セット(15個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:8kV dc●定格電力:5W●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●幅:20.3mm●コード番号:184-5720アズワン品番65-7215-26
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc 5W 1セット 15個入 RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc 5W 1セット 15個入RECOM
119,800税込131,780
1セット(15個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 9 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:8kV dc●定格電力:5W●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●シリーズ:REM5Eアズワン品番65-7215-25
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.75→ 5.25 V dc 1W 1セット 30個入 RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.75→ 5.25 V dc 1W 1セット 30個入RECOM
53,980税込59,378
1セット(30個)
7日以内出荷
R1ZX は R1SX に似ていますが、内部リニアレギュレータを追加することで、正確で負荷に依存しない低ノイズ出力を実現しています。出力も連続的に短絡保護されています。過負荷または過熱状態が続くと、出力はシャットダウンされ、コンバータの損傷を防ぎます。障害状態が解消されると、出力は自動的に再開されます。代表的な用途には、センサ、バスインタフェース、テストおよび測定回路用の独立した 5V 電源があります。調整型出力、内部リニアレギュレータ付き SMD パッケージで 1 W の絶縁電源です 最大 2 kVdc 絶縁 業界標準のピン配列 動作温度: -40 ℃ ~ +80 ℃
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.75→ 5.25 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:2kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:68%●パッケージ:SMD●ロードレギュレーション:1%●シリーズ:R1ZX●コード番号:184-5716アズワン品番65-7216-53
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.75→ 5.25 V dc 1W 1セット 30個入 RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.75→ 5.25 V dc 1W 1セット 30個入RECOM
46,980税込51,678
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.75→ 5.25 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:68%●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●幅:11.1mmアズワン品番65-7216-51
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 2W 1セット 20個入 RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 2W 1セット 20個入RECOM
81,980税込90,178
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5→ 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●シリーズ:REM2●コード番号:185-5398アズワン品番65-7223-12
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W 1セット 42個入 RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W 1セット 42個入RECOM
13,980税込15,378
1セット(42個)
7日以内出荷
RFMDC/DCコンバータは、一般的にコスト重視の汎用電源絶縁および電圧マッチング・アプリケーションで使用されます。低コストであるにもかかわらず、1kVdc絶縁、産業用動作温度範囲(-40℃~+85℃)のディレーティングおよびUL/EN認証なしでの動作が保証された、完全指定のコンバータです。低コストの1Wコンバータ業界標準のピン配列SIP4絶縁:1kVdc効率:最大79%幅広い動作温度範囲:-40℃~+85℃UL60950-1、CAN/CSAC22.2No60950-1認定
仕様●入数:1チューブ(42個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5→ 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7223-11
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.75→ 5.25 V dc 0.5W 1セット 30個入 RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.75→ 5.25 V dc 0.5W 1セット 30個入RECOM
44,980税込49,478
1セット(30個)
7日以内出荷
R0.5ZX は R1SX に似ていますが、内部リニアレギュレータを追加することで、正確で負荷に依存しない低ノイズ出力を実現しています。出力も連続的に短絡保護されています。過負荷または過熱状態が続くと、出力はシャットダウンされ、コンバータの損傷を防ぎます。障害状態が解消されると、出力は自動的に再開されます。代表的な用途としては、センサ用の独
絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 2.97→ 3.63 V dc 2W 1セット 20個入 RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 2.97→ 3.63 V dc 2W 1セット 20個入RECOM
80,980税込89,078
1セット(20個)
7日以内出荷
この基板実装 REM2 シリーズは、コンパクトな SIP8 パッケージに収められた 2 W DC/DC コンバータで、REM1 シリーズを補完する製品です。REM2 は、強化された 5.2 kV dc/1 分間の絶縁耐圧を備えていて、動作電圧は 5000 m です。最大効率 85 % のシングル及びデュアル出力を備えています。動作温度範囲は、ディレーティングなしで -40 +80 ℃、50 % 負荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●出力電圧:3.3V dc●入力電圧範囲:2.97→ 3.63 V dc●入力電圧公称:3.3 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:606mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●パッケージ:SIP●ロードレギュレーション:10%●奥行き:12.2mmアズワン品番65-7222-84
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 185 V dc 12W 1セット 8個入 RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 185 V dc 12W 1セット 8個入RECOM
92,980税込102,278
1セット(8個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36 → 185 V dc●入力電圧公称:36 → 160 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:12W●出力電流:500mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:1 x 1 in●ロードレギュレーション:±0.1%●最高温度:+100℃, +85℃●コード番号:185-5395アズワン品番65-7223-15
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5→ 5.5 V dc 2W 1セット 20個入 RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5→ 5.5 V dc 2W 1セット 20個入RECOM
81,980税込90,178
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:4.5→ 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:±200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●医療規格認定:あり●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:8mm●コード番号:185-5400アズワン品番65-7223-18
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6→ 26.4 V dc 2W 1セット 20個入 RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6→ 26.4 V dc 2W 1セット 20個入RECOM
81,980税込90,178
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:21.6→ 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+95℃●コード番号:185-5399アズワン品番65-7222-81
絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3/5V dc 4.5 → 5.5 V dc 500mW 1セット 10個入 RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3/5V dc 4.5 → 5.5 V dc 500mW 1セット 10個入RECOM
21,980税込24,178
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:3.3/5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:5kV●定格電力:500mW●医療規格認定:あり●シリーズ:R05CTアズワン品番65-7214-34