絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • 日本モレックス(molex)(250)
  • RS PRO(184)
  • フエニックス・コンタクト(182)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(179)
  • Qlight(118)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(73)
  • JST(日本圧着端子製造)(71)
  • omron(オムロン)(38)
  • AMPHENOL(37)
  • IDEC(和泉電気)(25)
  • サトーパーツ(21)
  • 東洋技研(21)
  • 三菱電機エンジニアリング(20)
  • HARWIN(17)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(15)
  • ワゴジャパン(15)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
  • JAE(日本航空電子工業)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(19)
  • 1,500-10,000円(48)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「AWG 30」の検索結果

特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • awg30
  • 電線 awg30
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec リボンケーブル, 20芯 SAMTECSamtec リボンケーブル, 20芯SAMTEC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル, 16芯 SAMTECSamtec リボンケーブル, 16芯SAMTEC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル, 10芯 SAMTECSamtec リボンケーブル, 10芯SAMTEC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 14 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:203.2mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7432-25
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-13-D-36.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●定格電流:2.3 Aアズワン品番65-7441-54
Samtec リボンケーブル, 40芯 SAMTECSamtec リボンケーブル, 40芯SAMTEC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板対ケーブル, ピッチ:1.27mm, SFSD-15-28-H-10.00-DR-NDX SAMTECSamtec 基板対ケーブル, ピッチ:1.27mm, SFSD-15-28-H-10.00-DR-NDXSAMTEC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様●コネクタ1 : Tiger Eye SFSD●コネクタ 2 : Tiger Eye SFSD●コネクタ1ジェンダー : メス●コネクタ2ジェンダー : メス●コネクタ1コンタクト数 : 15●コネクタ2コンタクト数 : 30●コネクタ2ハウジングジェンダー : オス●線間ピッチ : 1.27mm●外被色 : 黒●ケーブル長 : 250mm●定格電圧 : 275 V ac●定格電流 : 3.7 A●使用温度範囲 : -35 → +80 ° C●For mating TFMシリーズのヘッダをかん合させるには、代表品番 ; 481-4667 481-4667 を参照してください。. SFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリ. このSamtecのSFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリには、多種多様な構成が用意されています。 このSFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリ製品には、黒色PVC絶縁被覆を施した28 AWGケーブルが使用されています。 この製品に使用される2列ISDFシリーズソケットは、コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分に0.076 μmの金めっきを施したTiger Eyeコンタクトを備えています。. ソケットハウジングの絶縁物材料: 黒色LCP 動作温度範囲: -35 → 80 ℃. エンドオプション:. DR ダブルエンド、保持ラッチ付き NUS ノッチが上向き、ストレート(ピン1対ピンN-1) NUX ノッチが上向き、クロスピン(ピン1対ピンN) NDS ノッチが下向き、ストレート(ピン1対ピン2) NDX ノッチが下向き、クロス(ピン1対ピン1)RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル, 50芯 SAMTECSamtec リボンケーブル, 50芯SAMTEC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル, 26芯 SAMTECSamtec リボンケーブル, 26芯SAMTEC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
仕様●リボンケーブルの種類 フラット●線間ピッチ 1.27mm●コネクタ1ジェンダー メス●極数 26●シールド有無 非遮蔽●AWGサイズ 30 AWG●シリーズ FFSD●長さ 8インチ●導体ストランドタイプ スタンダード℃●使用温度範囲 -40 +105 C●Samtec FFSDシリーズ1.27 mm Tiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリ. FFSDシリーズTiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリは、30 AWG 0.635 mmピッチのグレイリボンケーブルと1.27 mmピッチの2列メスソケットで構成されており、一端に信頼性の高い金めっきTiger Eye(TM)コンタクトと極性化ノッチが付いているので、正確なかん合が実現します。 これらのFFSDシリーズIDCフラットリボンケーブルソケットアセンブリは、最高50個のコンタクトで構成され、組み立て長さは2 10インチになります。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルアセンブリ SAMTECリボンケーブルアセンブリSAMTEC
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズケーブルは、信頼性が高く高サイクル用途のためのマルチフィンガー BeCu コンタクトシステムを備えた超低プロファイル設計です。PBT 製絶縁体材質 ワイヤサポート: 30 AWG 定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃
Samtec 端子 CC79Lシリーズ 圧着 SAMTECSamtec 端子 CC79Lシリーズ 圧着SAMTEC
1,798税込1,978
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様併用可能製品:ハウジングIPM1シリーズ:CC79L端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:30AWGRoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブル 20芯 SAMTECリボンケーブル 20芯SAMTEC
509税込560
1個
7日以内出荷
Samtec FJH-20-D-02.00-4 は、FJH シリーズの柔軟性の高いケーブルジャンパです。カスタムのピン数及び長さに合わせて簡単に変更することができます。また、かん合基準及び ZIF コネクタも備えています。導体はスズめっき銅です 導体抵抗は最大 1000 W/km です 定格温度: -30 → +80 ℃
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:20●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FJH●幅:4 mm●導体ストランドタイプ:スタンダード●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:196-9985アズワン品番65-7441-24
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 10 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン PBT 絶縁材を使用
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:406.4mm●定格電流:2.3 A●コード番号:208-1342アズワン品番65-7432-01
リボンケーブル 10芯 SAMTECリボンケーブル 10芯SAMTEC
449税込494
1個
7日以内出荷
Samtec FJH-10-R-02.00-4 は、FJH シリーズの柔軟性の高いケーブルジャンパです。カスタムのピン数及び長さに合わせて簡単に変更することができます。また、かん合基準及び ZIF コネクタも備えています。導体:スズめっき銅 導体抵抗 :1000 W/km 最大 定格温度: -30 ℃ → +80 ℃
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FJH●幅:4 mm●導体ストランドタイプ:スタンダード●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:197-0011アズワン品番65-7443-20
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、2 列 1.27 mm ピッチコネクタ( 8 ポジション)を搭載しています。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:101.6mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7433-24
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 10 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:228.6mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:208-1341アズワン品番65-7429-40
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 40 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:152.4mm●定格電流:2.3 A●コード番号:208-1347アズワン品番65-7429-85
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-07-D-02.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7440-64
リボンケーブル 50芯 SAMTECリボンケーブル 50芯SAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Samtec FJH-50-D-12.00-4 は、FJH シリーズの柔軟性の高いケーブルジャンパです。カスタムのピン数及び長さに合わせて簡単に変更することができます。また、かん合基準及び ZIF コネクタも備えています。導体はスズめっき銅です 導体抵抗は最大 1000 W/km です 定格温度: -30 → +80 ℃
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:50●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FJH●幅:4 mm●Hi-Flex:あり●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:196-9986アズワン品番65-7446-17
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-06-D-06.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0076アズワン品番65-7446-21
リボンケーブルアセンブリ SAMTECリボンケーブルアセンブリSAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズケーブルは、信頼性が高く高サイクル用途のためのマルチフィンガー BeCu コンタクトシステムを備えた超低プロファイル設計です。PBT 製絶縁体材質 ワイヤサポート: 30 AWG 定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃
仕様●CN1:メスIDC 14ピン●CN2:メスIDC 14ピン●シリーズ:FFSD●長さ:6インチ●外被色:グレー●コード番号:196-6751アズワン品番65-7442-33
リボンケーブル 10芯 SAMTECリボンケーブル 10芯SAMTEC
399税込439
1個
7日以内出荷
Samtec FJH-10-R-04.00-4 は、FJH シリーズの柔軟性の高いケーブルジャンパです。カスタムのピン数及び長さに合わせて簡単に変更することができます。また、かん合基準及び ZIF コネクタも備えています。導体はスズめっき銅です 導体抵抗は最大 1000 W/km です 定格温度: -30 → +80 ℃
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FJH●幅:4 mm●導体ストランドタイプ:スタンダード●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7441-30
Samtec 圧着ピンコンタクト CATシリーズ ターミナル SAMTECSamtec 圧着ピンコンタクト CATシリーズ ターミナルSAMTEC
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 20 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:609.6mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:208-1346アズワン品番65-7429-70
基板対ケーブル ピッチ:1.27mm SAMTEC基板対ケーブル ピッチ:1.27mmSAMTEC
799税込879
1個
7日以内出荷
Samtec SFSD シリーズ 2 列ディスクリートワイヤケーブルアセンブリは、最長 3 インチのケーブルに使用されます。ポールピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、コンタクトに使用される材料は BeCu です。高信頼性Tiger Eyeコンタクト 28 及び 30 AWG PVC ワイヤが主に使用されます 100ピンまでの極性付き2列システム 金属製ラッチ及びねじ止めオプ
仕様●シリーズ:SFSD●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:1.27mm●外被色:黒●ケーブル長:76.2mm●定格電圧:275 V ac●定格電流:2.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +80 ℃アズワン品番65-7396-21
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Samtec FFMD-10-T-02.00-01-N は、FFMD シリーズ Tiger Eye IDC リボンケーブルです。このケーブルには、オプションのストレインリリーフがあります。Terminal はりん青銅製です。絶縁材 :PBT 連絡先 : BeCu (-T) ワイヤ: 30 AWG 動作温度範囲: -40 → +105 ℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFMD IDC の●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFMD IDC の●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFMD●長さ:3.302mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0128アズワン品番65-7446-70
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-10-D-20.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●定格電流:2.3 Aアズワン品番65-7445-23
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-08-D-09.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0039アズワン品番65-7447-13
リボンケーブル 30芯 SAMTECリボンケーブル 30芯SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec FJH-30-R-12.00-4 は、FJH シリーズの柔軟性の高いケーブルジャンパです。カスタムのピン数及び長さに合わせて簡単に変更することができます。また、かん合基準及び ZIF コネクタも備えています。導体はスズめっき銅です 導体抵抗は最大 1000 W/km です 定格温度: -30 → +80 ℃
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:30●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FJH●幅:4 mm●導体ストランドタイプ:スタンダード●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:196-9969アズワン品番65-7444-57
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-04-D-02.00-01 は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0129アズワン品番65-7445-80
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-17-D -09.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7444-68
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-13-D-18.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7442-36
リボンケーブルアセンブリ SAMTECリボンケーブルアセンブリSAMTEC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズケーブルは、信頼性が高く高サイクル用途のためのマルチフィンガー BeCu コンタクトシステムを備えた超低プロファイル設計です。PBT 製絶縁体材質 ワイヤサポート: 30 AWG 定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃
仕様●CN1:メスIDC 10ピン●CN2:メスIDC 10ピン●シリーズ:FFSD●長さ:18インチ●外被色:グレーアズワン品番65-7442-63
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-20-D-07.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7442-02
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-08-D-06.50-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●定格電流:2.3 A●コード番号:197-0131アズワン品番65-7446-66
基板対ケーブル ピッチ:1.27mm SAMTEC基板対ケーブル ピッチ:1.27mmSAMTEC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Samtec SFSD シリーズ 2 列ディスクリートワイヤケーブルアセンブリは、最長 5 インチのケーブルに使用されます。ポールピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、コンタクトに使用される材料は BeCu です。高信頼性Tiger Eyeコンタクト 28 及び 30 AWG PVC ワイヤが主に使用されます 100ピンまでの極性付き2列システム 金属製ラッチ及びねじ止めオプション かん合シュラウド付きターミナルストリップを用意
仕様●シリーズ:SFSD●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:30●コネクタBのコンタクト数:30●線間ピッチ:1.27mm●外被色:黒●ケーブル長:127mm●定格電圧:275 V ac●定格電流:2.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +80 ℃●コード番号:200-2156アズワン品番65-7395-20
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-06-D-08.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7444-89
リボンケーブル 30芯 SAMTECリボンケーブル 30芯SAMTEC
349税込384
1個
7日以内出荷
Samtec FJH-30-R-02.00-4 は、FJH シリーズの柔軟性の高いケーブルジャンパです。カスタムのピン数及び長さに合わせて簡単に変更することができます。また、かん合基準及び ZIF コネクタも備えています。導体はスズめっき銅です 導体抵抗は最大 1000 W/km です 定格温度: -30 → +80 ℃
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:30●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FJH●幅:4 mm●導体ストランドタイプ:スタンダード●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7444-66
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-05-D-02.00-01-N-R は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7442-29
CONTACT CIRCULAR PIN 28-30AWG CRIMP GOLD 1袋 50個入 SAMTECCONTACT CIRCULAR PIN 28-30AWG CRIMP GOLD 1袋 50個入SAMTEC
969税込1,066
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●ピン ・ ソケットコンタクト●コード番号:198-2621アズワン品番65-7672-05