コントロールボックス 穴径 22mm 3 点用 メタルSIEMENS7日以内出荷
Siemens Control Station エンクロージャSiemens 3SUI シリーズの制御ステーションエンクロージャは、3 穴のグレーの金属製エンクロージャです。3 つのカットアウトがあります。これは、標準装備のない両手操作コンソールです。特長と利点動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途コマンドデバイス認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 認定 IP66等級 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●穴の数:3●エンクロージャの色:グレー●ボックスの素材:メタル●IP保護等級:IP66●長さ:492.4mm●幅:159.5mm●深さ:185.6mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:180-9517アズワン品番65-7808-60
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥109,978~¥99,980~