STマイクロ 評価ボード STM32L476G-EVALSTMicro7日以内出荷
分類 = 評価ボードテクノロジー = MCUデバイスコア = Cortex M4Fプロセッサファミリ名 = ARMプロセッサ品番 = STM32L476ZGT6プロセッサ種類 = マイクロコントローラSTM32L476ZGマイクロコントローラ付き評価ボード. 評価ボードSTM32L476G-EVALは、STMicroelectronics ARMR CortexR-M4コアベースのSTM32L476ZGT6マイクロコントローラ用の完全なデモンストレーション / 開発プラットフォームです。 このデバイスは、I2C x 3、SPI x 3、USART x 6、CAN、シングルワイヤプロトコルマスタインターフェイス(SWPMI)、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) x 2、12ビットADC、12ビットDAC、内部1 Mバイトフラッシュ / 128 KバイトSRAMメモリ、クワッドSPIメモリ、タッチセンシングコントローラ(TSC)、USB OTGフルスケール、LCDコントローラ、フレキシブルメモリコントローラ(FMC)、シリアルワイヤデバッグ(SWD)、JTAGデバッグサポートを備えています。 電源オプション: 5 V電源ジャック、ST-LINK/V2-1、USBコネクタ、ユーザーUSB OTG FSコネクタ又はドーターボード マイクロコントローラ電圧選択: 3.3 V又は1.71 → 3.6 Vで調整可能
STMicroelectronics コンパレータ, 2.7 → 16 V, CMOS、プッシュプル出力 表面実装, 8-Pin SOICSTMicro¥109,800税込¥120,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
コンパレータタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = ±2電源, 単一電源出力タイプ = CMOS、プッシュプル回路数 = 2標準応答時間 = 2μsピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 2.7 → 16 V寸法 = 5 x 4 x 1.65mm長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.65mm標準CMRR = 82dB動作温度 Max = +125 ℃Vコンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980
昇圧トランスHakken(コンセック)税込¥1,427,800¥1,298,000
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~