制御機器 (7) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
電解コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 229,800税込 ¥ 252,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x6.9mm●長さ:6.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6953-92
電解コンデンサ 100μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:2.1mm●許容差:±20%●長さ:6.4mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.3 x 6.6mm●シリーズ:SVPT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2490mA アズワン品番 65-7157-27
電解コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様 ●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x6.9mm●長さ:6.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6970-06
電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(400個入り)●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6953-93
電解コンデンサ 1000μF 16V dc Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様 ●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-6960-85
PLC FP-X 測温抵抗体カセット Panasonic(パナソニック) 欠品中
High Performance
Line Up
Network
Positioning
Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様 測温抵抗体入力2点、 Pt100、分解能0.1℃、200ms(チャンネル間絶縁) 規格 UL/C-UL、CE
PLC FP2 測温抵抗体入力ユニット Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。
RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御
仕様 測温抵抗体 Pt100、JPt100、JPt1000 規格 UL/C-UL、CE 入出力点数 測温抵抗体入力8ch
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
残留電荷放電棒 HASEGAWA 税込 ¥ 64,878 ¥ 58,980 バスケットへ
昇圧トランス Hakken(コンセック) 税込 ¥ 1,427,800 ¥ 1,298,000 バスケットへ
一つ穴アルミ端子 PANDUIT(パンドウイット) 税込 ¥ 164,780 ~ ¥ 149,800 ~