絞り込み
ブランド
  • APEM
  • RS PRO(37)
  • ARCOLECTRIC(21)
  • AMPHENOL(19)
  • KNITTER-SWITCH(17)
  • SPARKFUN(15)
  • KOA(12)
  • LORLIN(10)
  • LUMBERG(9)
  • ハネウェル(8)
  • ハーティング(8)
  • BULGIN(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • RADIALL(5)
  • OTTO CONTROLS(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • SAMTEC(3)
  • SOURIAU(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(27)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「SOLDER」の検索結果

関連キーワード
  • eco solder
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 3636NF/2 APEMAPEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 3636NF/2APEM
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10機能動作ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-Off, 3631NF/2 APEMAPEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-Off, 3631NF/2APEM
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67材質(コンタクト)機能動作ON-OFF動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 3641NF/2 APEMAPEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 3641NF/2APEM
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67材質(コンタクト)機能動作ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-On, 3646NF/2 APEMAPEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-On, 3646NF/2APEM
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) パネルマウント 5 A @ 25 V dc APEMApem トグルスイッチ (On)-Off-(On) パネルマウント 5 A @ 25 V dcAPEM
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)40ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウントAPEM
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A APEMApem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 AAPEM(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)スイッチ動作(On)-Off-(On)コンタクト定格電流(A)10装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき定格電圧(V)400ac接触抵抗(mΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Apem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント APEMApem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウントAPEM
3,240税込3,564
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:15mm APEMロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:15mmAPEM
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
7000 Series Paddle Switches,15x12.5mm
仕様●イルミネーション:なし●コード番号:692-5488極数4シリーズ7接点構成DPDTボタン色動作特性On-On材質(ケース)ジアリルフタレート絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上接触抵抗(mΩ)10パネル厚さt(mm)1~2.5端子Solder lug terminals, snap-in mounting機械的寿命100000サイクルアズワン品番65-7827-37絶縁耐力1000V(実効値)50Hz以上(端子間)、1500V(実効値)50Hz以上(極間)、1500V(実効値)50Hz以上(端子・フレーム間)電気的寿命50000サイクル動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプSolder lug terminals、snap-in mounting実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)6パネルのカットアウト高さ(mm)12.5材質(接点)Ag(金メッキ)パネルのカットアウト幅(mm)15接点バウンス時間(最大)2ミリ秒
Apem 押しボタンスイッチ 4 A @ 30 V dc ラッチ スルーホール 2極オン / オフスイッチ APEMApem 押しボタンスイッチ 4 A @ 30 V dc ラッチ スルーホール 2極オン / オフスイッチAPEM
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ装着方式スルーホールカットアウト直径(Φmm)6.5コンタクト定格電流(A)4@30Vdcコンタクト定格電圧(V)30/DC定格電圧(V)30dc仕様【イルミネーション】なしアクチュエータ色RoHS指令(10物質対応)対応
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 AAPEM
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)スイッチ動作On-Off-Onコンタクト定格電流(A)10装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき定格電圧(V)400ac接触抵抗(mΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Apem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 12 V dc パネルマウント 2極オン / オフスイッチ APEMApem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 12 V dc パネルマウント 2極オン / オフスイッチAPEM
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(mA)200@12Vdc
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A APEMApem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 AAPEM
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE定格電圧(V)30dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)4
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 A APEMApem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 AAPEM
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE定格電圧(V)30dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)4
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 15 A APEMApem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 15 AAPEM
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
適合CSA、NF-VDE、UL、UL認定材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5コンタクト定格電流(A)15
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 A APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 AAPEM
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE定格電圧(V)30dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-On装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)4
Apem トグルスイッチ Momentary On-Off-Momentary On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 mA APEMApem トグルスイッチ Momentary On-Off-Momentary On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 mAAPEM
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)スイッチ動作Momentary On-Off-Momentary Onコンタクト定格電流(mA)10装着方式パネルマウントターミナルタイプSolder Lugカットアウト直径(Φmm)6.5材質(アクチュエータ)真鍮定格電圧(V)20ac/dc接触抵抗(mΩ)10適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDERoHS指令(10物質対応)対応
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 mA APEMApem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 mAAPEM
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE定格電圧(V)20ac/dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(mA)10
Apem トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A APEMApem トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 AAPEM
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)400ac材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5コンタクト定格電流(A)10
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウントAPEM
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)スイッチ動作ラッチ定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugカットアウト直径(Φmm)6.5材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電圧(V)30dc、125ac、250ac接触抵抗(mΩ)10動作温度(℃)+85
Apem トグルスイッチ Momentary On-Off-Momentary On 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 A APEMApem トグルスイッチ Momentary On-Off-Momentary On 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 AAPEM
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)30dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作Momentary On-Off-Momentary OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)4
Apem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウントAPEM
1,850税込2,035
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-None-モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウントAPEM
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-On装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 A APEMApem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 AAPEM
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)400ac材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5コンタクト定格電流(A)15
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 AAPEM
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)30dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)4
Apem トグルスイッチ Momentary On-Off-Momentary On 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A APEMApem トグルスイッチ Momentary On-Off-Momentary On 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 AAPEM
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE定格電圧(V)30dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作Momentary On-Off-Momentary OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)4
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウントAPEM
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチ動作温度(℃)+85装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウントAPEM
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウントAPEM
2,160税込2,376
1個
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリ定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugカットアウト直径(Φmm)6.5材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電圧(V)30dc、125ac、250ac接触抵抗(mΩ)10
Apem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウントAPEM
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)スイッチ動作On-None-モーメンタリ定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugカットアウト直径(Φmm)6.5材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電圧(V)30dc、125ac、250ac接触抵抗(mΩ)10