絞り込み
ブランド
  • BIVAR
  • エスコ(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(173)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • CML Innovative Technologies(4)
  • CAMDENBOSS(2)
  • ユーボン(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「iv 緑」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒, 緑色 BIVARBivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒, 緑色BIVAR
399税込439
1個
5日以内出荷
Bivar FLPRシリーズフレキシブル照明パイプ. BivarのFLPRシリーズは、1 mm光ファイバ芯線付きLED照明パイプのファミリです。 これらは、6.7 x 4.2 mmの角型レンズを備えています。 照明パイプアセンブリには、パネル取り付けレンズキャップアセンブリ付きの2 mmフレキシブル照明パイプと、照明パイプアダプタに取り付け済みのスルーホールLEDが含まれています。. FLPRシリーズLED照明パイプの特長: O3 mm丸型レンズ 内蔵LED - 単色又は2色(照明パイプアセンブリ) 角型レンズ 各種の長さ 動作温度範囲: -25 → +85 ℃
仕様フレキシブル / 硬質 = フレキシブル長さ = 154mm寸法 = 3 (Dia.) x 154mmLED色 = 緑レンズ形状 = 砲弾型極数 = 1LEDパッケージサイズ = 3mmLED付属 = Yレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = FLPRRoHS指令(10物質対応)対応
Bivar 基板用LED表示灯 緑 直角 40 ° スルーホール実装 BIVARBivar 基板用LED表示灯 緑 直角 40 ° スルーホール実装BIVAR
779税込857
1袋(10個)
翌々日出荷
Bivar H101CxxシリーズT-1 (3 mm)基板用LEDインジケータ. BivarのH101Cxxシリーズはライトアングル基板用インジケータLEDアセンブリです。 精密成形された1段単独基板用インジケータを使用すると均一な実装ができ、組み立てが簡単になります。
仕様LED色 = 緑LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.8 Vピン数 = 2ビュー角 = 40 °主波長 = 568 nmLED配置 = 直角寸法 = 8.7 x 4.3 x 7.2mm長さ = 8.7mm幅 = 4.3mm高さ = 7.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.3 V、2.4 V BIVARBivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.3 V、2.4 VBIVAR
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
寸法(mm)3.2×2.8×1.85レンズ形状砲弾型波長(nm)570/585/640LED色緑,赤,黄ピン数(ピン)4光度(mcd)16、36、40RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3パッケージPLCC 4ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.3、2.4
Bivar ハイパワーLED 表面実装 4.2 V BIVARBivar ハイパワーLED 表面実装 4.2 VBIVAR
2,798税込3,078
1袋(25個)
7日以内出荷
ピン数(ピン)2LED使用数(個)1実装タイプ表面実装順方向電圧(V)4.2
Bivar LED, RGB, スルーホール実装, Super Flux, R50RGB-F-0160 BIVARBivar LED, RGB, スルーホール実装, Super Flux, R50RGB-F-0160BIVAR
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
Bivar Orca RシリーズSuper Flux LED. BivarのOrca Rシリーズは、4ピンSuper Fluxパッケージに収められたスルーホールLEDです。 Orca RシリーズのLEDでは、ドームタイプとフラットトップタイプの両方を用意しています。 コンパクトで低プロファイルな設計と高輝度出力により、少ない数のLEDで高い光出力を得ることができます。 このLEDファミリには無色透明レンズが採用されていて、赤、緑、青を含む様々な色のものを用意しています。 車載外部照明、屋内外の装飾照明、特殊ステージ照明、電気標識などの用途に適した高輝度LEDです。. 4リードの頑丈な7.6 mm正方形業界標準パッケージ 高輝度 高効率出力 低消費電力
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = Super Flux実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 3順方向電圧 = 3 V、4.4 V光度 = 150 mcd, 600 mcd, 800 mcdピン数 = 4ビュー角 = 160 °レンズ形状 = フラット主波長 = 470 nm、525 nm、635 nmシリーズ = Orca RmmRoHS指令(10物質対応)対応
Bivar ハイパワーLED 表面実装 2.4 V、4.2 V BIVARBivar ハイパワーLED 表面実装 2.4 V、4.2 VBIVAR
969税込1,066
1袋(10個)
7日以内出荷
寸法(mm)1.6×1.5×0.6レンズ色クリアレンズ形状長方形波長(nm)470/525/635LED色青,緑,赤ピン数(ピン)4光度(mcd)120、145、700RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3パッケージ0605ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.4、4.2
Bivar ハイパワーLED 表面実装 2.6 V BIVARBivar ハイパワーLED 表面実装 2.6 VBIVAR
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
実装タイプ表面実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)2.6ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.4 V、2.6 V、4.5 V BIVARBivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.4 V、2.6 V、4.5 VBIVAR
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
寸法(mm)3.2×2.8×1.85レンズ形状砲弾型波長(nm)525/591/625LED色緑,赤,黄ピン数(ピン)4光度(mcd)180、1450RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3パッケージPLCC 4ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.4、2.6、4.5
iv 線特集
おすすめ人気ランキング