Deltron DINプラグ 5極 オス ケーブルマウントDELTRON5日以内出荷から11日以内出荷
計装及びオーディオ用途で使用する完全に遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。黒色クロムと光沢ニッケルがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 5Pシリーズ番号 = 610℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 3極 オス ケーブルマウントDELTRON5日以内出荷
計装及びオーディオ用途で使用する完全に遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。黒色クロムと光沢ニッケルがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。
仕様極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = Lockable結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 3Pシリーズ番号 = 610℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 7極 オス ケーブルマウントDELTRON7日以内出荷
極数 = 7オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = Lockable結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = 亜鉛合金シリーズ番号 = 610℃計装及びオーディオ用途で使用する完全に遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。黒色クロムと光沢ニッケルがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980
昇圧トランスHakken(コンセック)税込¥1,427,800¥1,298,000
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~