絞り込み
ブランド
- PORTESCAP
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(1,012)
- BOURNS(659)
- HAKKO(白光)(1,132)
- IDEC(和泉電気)(2,107)
- MICROCHIP(617)
- omron(オムロン)(3,316)
- Panasonic(パナソニック)(1,901)
- RS PRO(3,956)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,329)
- VISHAY(1,629)
- エスコ(847)
- シュナイダーエレクトリック(999)
- ハーティング(846)
- フエニックス・コンタクト(941)
- ワゴジャパン(622)
- 三菱電機(861)
- 富士電機(884)
- 日本モレックス(molex)(878)
- 河村電器産業(857)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
特価

DCモーター Portescap 24V
PORTESCAP¥44,980税込¥49,4781個当日出荷仕様●電源電圧:24 V dc●許容入力:11 W●出力スピード:5600 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:21 mNm●長さ:43.5mm●寸法:28 (直径) x 43.5 mm●許容電流値:530 mA●コアコンストラクション:コアレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモータ Portescap シリーズ
PORTESCAP¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様ステップ角:3.6°●保持トルク:90mNm●配線数:8●フレームサイズ:39 x 39mm●ステッピングモータのタイプ:ディスクマグネット●軸径:5mm●許容電流値:560 mA●巻線配置:シリーズ●シャフト長さ:20.5mm●深さ:49mm●対の極数:1●抵抗/フェーズ:10Ω●ディテントトルク:3.5mNm●Portescapディスク磁石ステッパモータ. Portescapディスク磁石モータは、市販されている他の小径ステッパモータよりもはるかに優れたダイナミック性能を発揮します。独自の薄型ディスク磁石を使用しているので、従来のステッパモータに比べると、特定のエンベロープで微細なステップ分解能、非常に大きな加速度、より速いトップスピードが実現します。. これらの高速ステッパモータは、ステッパモータの精度とブラシレスDCモータの加速度を必要とする用途で活躍できます。ループを閉じることで、サーボソリューションに勝る利点が実現します。. 特長 / 利点. 高精度、マイクロステッピングに最適. 最大の加速度と最高のトップスピード. 低ディテントトルク、高度なカスタマイズが可能. 直径が類似したステッパモータよりも回転あたりのステップが大きい. 用途. 医療診断. 医療ピペット用のモータ. バーコードスキャナ. レーザーカッターRoHS指令(10物質対応)対応
Portescap ADAPTOR KIT A ギアボックス ギアボックス Motor
PORTESCAP¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ギアボックス●併用可能製品:モータ●ギアボックス/モータアダプタキット. ギアボックスは、ねじとピニオンが含まれる適切なアダプタキットを使用してモータに取り付け ピニオンは高強度リテーナー(別売、品番 ; 473-417 473-417 など)の補助でモータ出力シャフトに接続RoHS指令(10物質対応)対応