絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • シュナイダーエレクトリック(2,698)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(294)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(256)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(127)
  • SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(26)
  • 10,000-50,000円(93)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「SCHNEIDER ELECTRIC」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • schneider electric
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1TELEMECANIQUE SENSORS
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
SchneiderElectric誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度高速応答産業環境に対する優れた耐性
光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 100 mm TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 100 mmTELEMECANIQUE SENSORS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
SchneiderElectricXUシリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ/エスカレータ、食品/飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション(BGS)、極性化反射、レーザー反射/スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な4つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送Wavelengthに応じて可視または不可視になります。材質:プラスチック視線タイプアキシャル出力信号ディスクリートの種類供給回路タイプDC配線技術:3線ディスクリート出力機能:1NOケーブル長:5mエミッション赤外線拡散
仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUアズワン品番65-7332-45
近接センサ 検出範囲 2 mm TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ 検出範囲 2 mmTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
SchneiderElectric誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度高速応答産業環境に対する優れた耐性
仕様●センサ技術:誘導●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:240 V ac/dc●長さ:53mmアズワン品番65-7335-21
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1TELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
SchneiderElectricXSシリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開(NO)又は常時閉(NC)出力信号が生成されます。ボディタイプ固定検出器埋込型承認埋め込み取り付け可能材質:金属出力信号ディスクリートの種類配線技術:2線[Sn]公称検出距離5mmディスクリート出力機能:1NO出力回路タイプDC
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:ディスクリート●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 48 V●長さ:64mmアズワン品番65-7332-36
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1TELEMECANIQUE SENSORS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
SchneiderElectricXSシリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開(NO)又は常時閉(NC)出力信号が生成されます。検出器埋込型承認埋め込み取り付け可能材質:金属出力信号ディスクリートの種類配線技術:2線[Sn]公称検出距離8mmディスクリート出力機能:1NO出力回路タイプ:AC/DC電気接続ケーブルケーブル長:5m[Us]定格供給電圧24→240Vac/dc、50/60Hzスイッチング容量mA5→200mAdc5→300mAac
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:ディスクリート●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 → 240 V●長さ:62mmアズワン品番65-7332-30
Telemecanique SensorsXCKP2145P16 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKP2145P16TELEMECANIQUE SENSORS
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●IP67●電流 Max : 10A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 10000000Cycles●コンパクトタイプ. Schneider Electric Osiconcept Compactは●使いやすい電気機械式リミットスイッチです。このリミットスイッチは●強化UL-VO熱可塑性樹脂製で●二重絶縁とIP66等級の保護を実現しています。. 特長 / 利点. 目に見える動作 正確な動作ポイント 二重絶縁 1 x NO及び1 x NCコンタクト M16 x 1.5ケーブルエントリ 定格: 240 V ac●3 A. The products that sit within this range are compact and easy to use, they are made up from reinforced UL-VO thermoplastic which provides an extra layer of protection and has an IP rating of IP66. リミテッドスイッチの機能 . The limit switches function through a contact proximity sensor device that features an actuator that is mechanically linked to a set of output contacts. When an object comes into contact with the actuator, the device then operates the contacts to make or break an electrical connection.
Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動TELEMECANIQUE SENSORS
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mmTELEMECANIQUE SENSORS
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1TELEMECANIQUE SENSORS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:240 V ac/dc●長さ:53mm●コード番号:221-2972アズワン品番65-7330-99
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1TELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V dc●長さ:33mm●コード番号:221-2951アズワン品番65-7334-29
光電センサ ブロック形 TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ ブロック形TELEMECANIQUE SENSORS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、ケーブル接続が付いています。ティーチモードと微調整( + / - ボタン)及び 4 桁ディスプレイ画面による感度調整が可能です。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUアズワン品番65-7333-03
光電センサ フォーク形 検出範囲 2 m TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ フォーク形 検出範囲 2 mTELEMECANIQUE SENSORS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:2 m●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUアズワン品番65-7334-50
光電センサ コンパクト 検出範囲 50 mm →、300 mm TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ コンパクト 検出範囲 50 mm →、300 mmTELEMECANIQUE SENSORS
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XYPS1LCO965S は、光電センサシリーズ XUY BGS です。公称検出距離が 300 mm-M8 のレーザーを搭載しています。ステータス LED 出力状態: 1 LED (緑)、NC 機能: 1 LED (なし)、NO 機能: 1 LED (赤)、時間遅延アクティブ: 1 LED (赤)材質:プラスチック IP 保護等級: IP65
仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:50 mm → 、300 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUYアズワン品番65-7289-91
光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mm TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mmTELEMECANIQUE SENSORS
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:120 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUYアズワン品番65-7331-01
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 20 mmTELEMECANIQUE SENSORS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 静電容量センサ - XT1 です。XT では、絶縁体や導電性の物質の検出専用の静電容量形近接センサ製品が用意されています。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。たとえば、金属、鉱物、木材、プラスチック、ガラス、段ボール、液体など。この製品は、円筒形の非埋込型センサです。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:AC●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:240 V●長さ:80mm●コード番号:220-1046アズワン品番65-7333-47
Telemecanique Sensors 交換用モジュール タイプ:ダイアフラム XML S35 XMLZL013 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 交換用モジュール タイプ:ダイアフラム XML S35 XMLZL013TELEMECANIQUE SENSORS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Schneider Electric のダイアフラムは、 XMLBS35 及び XMLCS35 圧力スイッチの代替部品です。XML シリーズは、高いレベルの信頼性と品質、長寿命、世界中で利用可能な機能を提供します。環境に配慮したグリーンプレミアム製品 MERCURY 無料
仕様アクセサリタイプ = ダイアフラム使用用途 = XML S35RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ 検出範囲 2 mm TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ 検出範囲 2 mmTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
仕様●センサ技術:誘導●出力タイプ:なし●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:48 V dc●長さ:53mm●コード番号:221-2969アズワン品番65-7334-42
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1TELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
近接センサ バレル形 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18 x 1 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18 x 1TELEMECANIQUE SENSORS
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XXB シリーズ超音波センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。XX シリーズは、超音波技術を使用して、接触なしで任意の素材を検出するセンサです。この製品は、直径 18 mm のプラスチック製円筒型ボディと M12 の 4 ピンコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:500 mm●電源電圧:24 V●長さ:43mmアズワン品番65-7330-65
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1TELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5TELEMECANIQUE SENSORS
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Schneider Electric この製品は、XS シリーズの誘導型近接センサ製品の 1 つです。XT2 円筒形 M30 デザインの静電容量式近接センサです。固定ボディ、非埋込取り付け型、前面検出面を備えています。絶縁材又は導電性材料の検出に最適です。IP67 等級の製品です。エンクロージャはプラスチック製です。鉄道、モバイル機器、エレベータ、エスカレータ、巻き
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:15 mm●電源電圧:240 V●長さ:74.5mmアズワン品番65-7333-31
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5TELEMECANIQUE SENSORS
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの回転監視、スリップ検出、円筒形シャフト過負荷検出用近接センサです。この自己完結型回転速度監視センサは、同じケースに、パルス検出 / 処理電子機器、内蔵の回転監視デバイスを構築するために必要な出力スイッチングアンプを組み込む特殊機能を備えています。 センサ XSAV は、可動部品 Fc の速度がプリセットしたしき
近接センサ ブロック形 検出範囲 10 mm TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 10 mmTELEMECANIQUE SENSORS
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1TELEMECANIQUE SENSORS
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1TELEMECANIQUE SENSORS
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
近接センサ Rectangular 検出範囲 40 mm TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ Rectangular 検出範囲 40 mmTELEMECANIQUE SENSORS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:Rectangular●出力タイプ:PNP●検出範囲:40 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 48 V●長さ:117mmアズワン品番65-7330-38
近接センサ 検出範囲 2 mm オスコネクタ M12、4 ピン TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ 検出範囲 2 mm オスコネクタ M12、4 ピンTELEMECANIQUE SENSORS
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
仕様●センサ技術:誘導●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:48 V dc●長さ:53mm●実装タイプ:オスコネクタ M12 、4 ピン●コード番号:221-2975アズワン品番65-7335-05
光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 50 mm TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 50 mmTELEMECANIQUE SENSORS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を
仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUアズワン品番65-7334-90
光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mm TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mmTELEMECANIQUE SENSORS
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。透明オブジェクトと基準マークの検出に使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP65
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:120 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUYアズワン品番65-7330-42
光電センサ 検出範囲 300 mm TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ 検出範囲 300 mmTELEMECANIQUE SENSORS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric この製品は、XU シリーズに属しており、光電センサの製品です。この汎用光電センサは、XUK コンパクトな 50 mm x 50 mm 設計になっています。マルチモード検出システムを備えています。エンクロージャは PBT 製で、PMMA レンズ付きです。寸法は、18 mm (幅) x 50 mm (奥行き) x 50 mm (高さ)で、重量は 0.175 kg です。マテハン
仕様●検出タイプ:マルチモード●検出範囲:300 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUKアズワン品番65-7334-96
光電センサ フォーク形 検出範囲 0 → 15 mm TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ フォーク形 検出範囲 0 → 15 mmTELEMECANIQUE SENSORS
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XYFNEP60005 は、XUY シリーズの光電センサで、フォーク型センサ設計により、通路幅と奥行きがそれぞれ 5 x 59 mm となっており、1 つのオスコネクタ( M8 )、4 ピンと電気的接続します。IP 保護等級: IP65
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 15 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUYアズワン品番65-7290-24
Telemecanique SensorsXCKP2545G11 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKP2545G11TELEMECANIQUE SENSORS
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXESP2031 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXESP2031TELEMECANIQUE SENSORS
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチコンタクトブロックは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動設備や幅広い用途で使用されています。このコンタクトブロックには、 2 極と銀めっきのコンタクト材質があります。製品の互換性 = XCKJ コンタクト絶縁型: = Za Green Premium 製品 水銀不使用
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック駆動タイプ = スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, XZCPVシリーズ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, XZCPVシリーズTELEMECANIQUE SENSORS
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 は 4 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M8RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5TELEMECANIQUE SENSORS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の XT 製品は、絶縁体又は導電性の物質の検出専用の静電容量型近接センサ製品です。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。この静電容量形近接センサの利点は、検出対象物との物理的な接触がないこと、高い動作速度、ソリッドステート製品、可動部品がないことです。紙、段ボール、ガラスなどの検
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:240 V●長さ:74.5mmアズワン品番65-7332-83
近接センサ 検出範囲 1.5 mm TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ 検出範囲 1.5 mmTELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
仕様●センサ技術:誘導●出力タイプ:なし●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V dc●長さ:33mmアズワン品番65-7335-01
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1TELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mmTELEMECANIQUE SENSORS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
近接センサ 検出範囲 4 mm TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ 検出範囲 4 mmTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5TELEMECANIQUE SENSORS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 静電容量センサ - XT1 は、円柱形 M30 タイプのセンサ設計です。絶縁又は導電性素材の検出に使用されます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●電源電圧:24 V●長さ:74.5mmアズワン品番65-7329-38