DシリーズDRLリレーソケットWEIDMULLER5日以内出荷
仕様●形態:ソケット●実装:-●ポジション数:8ピン●関連製品:-●形態:ソケットアズワン品番68-2058-33
Dシリーズ用リレーソケットWEIDMULLER5日以内出荷
仕様●形態:ソケット●実装:-●ポジション数:8ピン●関連製品:-●形態:ソケットアズワン品番68-2058-05
クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 5極 1箱 20個入WEIDMULLER7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm
仕様●極数:5●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4702アズワン品番65-7529-41
クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1箱 20個入WEIDMULLER7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタには、16 mm 2 までの導体の断面に対応する、プッシュイン接続システムを備えた高性能 PCB Terminal があります。プッシュ機能によりコンタクトポイントを開くことも、直接プラグインすることもできるため、工具を使わずにすばやく接続できます。「接続安全コンセプト」により、コンタクトポイントを確実に閉じて、導体を常にしっかりと固定できます。PS 2.0 テストプラグ用の統合テストポイントです。基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 10 mm
仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4656アズワン品番65-7519-94
クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1箱 20個入WEIDMULLER7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタには、16 mm 2 までの導体の断面に対応する、プッシュイン接続システムを備えた高性能 PCB Terminal があります。プッシュ機能によりコンタクトポイントを開くことも、直接プラグインすることもできるため、工具を使わずにすばやく接続できます。「接続安全コンセプト」により、コンタクトポイントを確実に閉じて、導体を常にしっかりと固定できます。PS 2.0 テストプラグ用の統合テストポイントです。基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 10 mm
仕様●極数:6●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4696アズワン品番65-7529-62
クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 4極 1箱 25個入WEIDMULLER7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm
仕様●極数:4●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4700アズワン品番65-7523-91
クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 4極 1箱 25個入WEIDMULLER7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm
仕様●極数:4●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4661アズワン品番65-7520-24
クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 5極 1箱 25個入WEIDMULLER7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタには、16 mm 2 までの導体の断面に対応する、プッシュイン接続システムを備えた高性能 PCB Terminal があります。プッシュ機能によりコンタクトポイントを開くことも、直接プラグインすることもできるため、工具を使わずにすばやく接続できます。「接続安全コンセプト」により、コンタクトポイントを確実に閉じて、導体を常にしっかりと固定できます。PS 2.0 テストプラグ用の統合テストポイントです。基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 10 mm
仕様●極数:5●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4654アズワン品番65-7522-71
クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1箱 20個入WEIDMULLER7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタには、プッシュイン接続システムを備えた高性能の基板 Terminal があり、最大 16 mm 2 の導体の断面に対応します。プッシュ機能によりコンタクトポイントを開くことも、直接プラグインすることもできるため、工具を使わずにすばやく接続できます。「接続安全コンセプト」により、コンタクトポイントを確実に閉じて、導体を常にしっかりと固定できます。PS 2.0 テストプラグ用の統合テストポイントです。Terminal の上側にあるテストプローブ用の中央の先端テストポイント。WEMID 絶縁材が使用されるため、ディレーティングリザーブが増加します。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 90 °
仕様●極数:6●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4599アズワン品番65-7522-21
クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 5極 1箱 25個入WEIDMULLER7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタには、プッシュイン接続システムを備えた高性能の基板 Terminal があり、最大 16 mm 2 の導体の断面に対応します。プッシュ機能によりコンタクトポイントを開くことも、直接プラグインすることもできるため、工具を使わずにすばやく接続できます。「接続安全コンセプト」により、コンタクトポイントを確実に閉じて、導体を常にしっかりと固定できます。PS 2.0 テストプラグ用の統合テストポイントです。Terminal の上側にあるテストプローブ用の中央の先端テストポイント
仕様●極数:5●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4597アズワン品番65-7519-93
クランプ金具 LXXXシリーズ 15mmピッチ 1列 1極 1箱 20個入WEIDMULLER7日以内出荷
Weidmuller の基板接続により、ボード上でより多くの電力を供給できます。 150 A/1000 V、最大 50 mm 2 のワイヤを基板に直接伝送できます。 LXXX 15.0 は、実績のあるスチール製クランプヨーク技術をコンパクトな標準ハウジングに採用しており、セキュリティ、電力密度、及
仕様●極数:1●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LXXX●コード番号:214-4487アズワン品番65-7502-33
クランプ金具 LXXXシリーズ 15mmピッチ 1列 2極 1箱 20個入WEIDMULLER7日以内出荷
Weidmuller の基板接続により、ボード上でより多くの電力を供給できます。 150 A/1000 V、最大 50 mm 2 のワイヤを基板に直接伝送できます。 LXXX 15.0 は、実績のあるスチール製クランプヨーク技術をコンパクトな標準ハウジングに採用しており、セキュリティ、電力密度、及び小型化に関する最新の市場要件を備えています。このような要件を、開発、生産、インストール、メンテナンスなど、価値創造チェーン全体の効率的なソリューションに結び付けます。アプリケーションの接続メソッドの関数と形式が
仕様●極数:2●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LXXX●コード番号:214-4489アズワン品番65-7530-57
クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 1箱 20個入WEIDMULLER7日以内出荷
Weidmuller の基板端子 Terminal は、10.16 mm ピッチで導体出口方向が 90 ° の実証済みクランプヨーク接続を備えており、1000 V、オフセットはんだピン、テストポイント、76 A、16 mm 2 のワイヤ断面を実現します。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 90
仕様●極数:4●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LUP●コード番号:214-4586アズワン品番65-7522-04
クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 1箱 20個入WEIDMULLER7日以内出荷
Weidmuller の基板端子 Terminal は、10.16 mm ピッチで導体出口方向が 90 ° の実証済みクランプヨーク接続を備えており、1000 V、オフセットはんだピン、テストポイント、76 A、16 mm 2 のワイヤ断面を実現します。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 90
仕様●極数:5●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LUP●コード番号:214-4588アズワン品番65-7526-67
DINレール取付用端子アクセサリ クロスコネクタ Aシリーズ 1箱 20個入WEIDMULLER7日以内出荷
革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:A●併用可能製品:Klipponコネクト端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:179-3025アズワン品番65-7560-44
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 12極 1箱 21個入WEIDMULLER7日以内出荷
Weidmuller 基板コネクタには幅 50 mm 以上の「ブックサイズモジュール」用に最適化されています。ハウジング壁面に取り付けるための取り付けオプションが内蔵されています。100 % フェイルセーフかん合プロファイル、独自のコーディング、フランジへのオプションの追加ねじ取り付けにより、非常に高い信頼性と操作安全性を実現基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数: 4 発信エルボ 270 °
仕様●極数:12●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4535アズワン品番65-7502-18
クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 7極 1箱 24個入WEIDMULLER7日以内出荷
Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け、プラグイン方向は 90 °、はんだピンへの取り付けに最適化されています。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 発信エルボ 90 ° 極数 2 極あたりのはんだピン数: 3
仕様●極数:7●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4548アズワン品番65-7523-90
クランプ金具 BUF 10.16IT/04/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 1箱 28個入WEIDMULLER7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタのプッシュインテクノロジーには、ワイヤエンドフェルールを使用しない標準ワイヤや、特に硬質絶縁のワイヤを簡単に接続できます。圧着ワイヤエンドフェルールにより、単線とワイヤを工具なしで直接接続して、迅速かつ安全に配線できます。Snap-on 機構付き中間フランジを備え、オプションでねじ止めを追加できるため、プラグインコネクタの片手操作と自動接続が可能ワイヤ接続方式:プッシュイン、アクチュエータ付き ピッチ(インチ)( P ): 0.4 インチ 極数: 2 導体アウトレット方向: 180 °
仕様●極数:4●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:メス●シリーズ:BUF 10.16IT/04/180 AG BK BX●コード番号:214-4672アズワン品番65-7530-70
クランプ金具 BUF 10.16IT/05/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 1箱 24個入WEIDMULLER7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタのプッシュインテクノロジーには、ワイヤエンドフェルールを使用しない標準ワイヤや、特に硬質絶縁のワイヤを簡単に接続できます。圧着ワイヤエンドフェルールにより、単線とワイヤを工具なしで直接接続して、迅速かつ安全に配線できます。Snap-on 機構付き中間フランジを備え、オプションでねじ止めを追加できるため、プラグインコネクタの片手操作と自動接続が可能ワイヤ接続方式:プッシュイン、アクチュエータ付き ピッチ(インチ)( P ): 0.4 インチ 極数: 2 導体アウトレット方向: 180 °
仕様●極数:5●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:メス●シリーズ:BUF 10.16IT/05/180 AG BK BX●コード番号:214-4674アズワン品番65-7524-62
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980
昇圧トランスHakken(コンセック)税込¥1,427,800¥1,298,000
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~