絞り込み
ブランド
- XP POWER
- モノタロウ(64)
- GB[制御機器](591)
- HAKKO(白光)(712)
- HIROSE(ヒロセ電機)(521)
- IDEC(和泉電気)(1,450)
- JST(日本圧着端子製造)(667)
- KOA(623)
- omron(オムロン)(1,607)
- Panasonic(パナソニック)(1,584)
- RS PRO(3,058)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,442)
- VISHAY(909)
- エスコ(1,133)
- ニチコン(531)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(542)
- 三菱電機(685)
- 富士電機(497)
- 日本モレックス(molex)(644)
- 日東工業(1,018)
- 東芝(507)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
特価

XP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dc
XP POWER¥6,198税込¥6,8181個当日出荷出力電圧(V)出力1:DC5、出力2:DC+15、出力3:DC-15精度(%)出力1:1、出力2:5、出力3:5(Initial Set)冷却方式Convection-cooled温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63短絡保護Trip and restart (hiccup mode)突入電流(A)20(at 115VAC)、40(at 230VAC)cold start at 25℃立ち上がり時間max14ms(起動)効率0.81保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護140~200%待機時間12ms動作湿度(%RH)95(無結露)動作温度範囲(℃)-20~+70リップルノイズ1% pk-pk入力電力(W)max0.3(No Load)スイッチング周波数(kHz)70ロードレギュレーション0.01ラインレギュレーション出力1:max±0.5%、出力2:max±0.9%、出力3:max±0.9%入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370出力数3遅延時間(秒)max3(起動)
XP Power スイッチング電源 24V dc 5A 120W SDS120PS24B
XP POWER¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power SDS シリ-ズ 120 W シングル出力 AC-DC 電源は、定格出力電流 5 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点対流冷却 最大90 %の高効率 低温 オ-プンフレ-ム オ-プンフレ-ム電源 動作温度範囲: 0 → 70 ° C 包装フットプリント: 5 インチ x 3 インチ シングル / マルチ出力 U チャンネルタイプとカバ-付きタイプを用意認定CSA60950-1 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導及び放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、> 95 % 5000 ms のパフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 2 コンタクト、パフォ-マンス基準 A SDS150 :レベル 3 エア、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-4 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、インスト-ルクラス 3 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-8 、 1 A/m 、 Perf 基準 A UL60950-1長さ(mm)127幅(mm)81.4質量(g)450奥行(mm)39.2定格電力(W)120出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)5効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージUブラケット実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 5A 60W ECM60US12
XP POWER¥9,898税込¥10,8881個当日出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC/DC 電源(シングル出力)は、出力電流定格が 12 V dc で 5 A 、 12 V dc で 3 A です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27定格電力(W)60出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズ
XP POWER¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷から7日以内出荷寸法(mm)96×54×23.3質量(g)107シリーズDTE20定格電力(W)20湿度(%RH)5~95(無結露)精度(%)±1(Typical)、Max±2冷却方式Natural convection絶縁抵抗(MΩ)Min1000取付け方法シャーシマウント安全規格CB、UL、CE、UKCA過電圧保護1.2保管温度範囲(℃)-50~125電力密度Max2.7W/in3RoHS指令(10物質対応)対応入力フィルターPi type過負荷保護1.5動作温度範囲(℃)-40~+95パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)285ロードレギュレーション0.01絶縁電圧(V)MinDC2500ラインレギュレーション±0.5%静電容量(pF)Max2200出力数1応答時間(ms)50
ECM60US12
XP POWER¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)5定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECM100US12
XP POWER¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370定格出力電流(A)8.3定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15UD02-P
XP POWER¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.5定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
ECE05US05
XP POWER¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC370定格出力電流(A)1.2定格出力電力(W)5定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応