絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 三菱電機エンジニアリング(40)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • 東洋技研(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • omron(オムロン)(3)
  • 富士電機(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • 北陽電機(2)
  • NMB(ミネベア)(2)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
  • SMC(1)
  • 日立産機システム(1)
  • 東芝シュネデール・インバータ(1)
  • Anywire(エニイワイヤ)(1)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
  • ユーボン(1)
  • ダイヤトレンド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(73)
  • 50,000-100,000円(38)
  • 100,000円以上(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「CC-LINK」の検索結果

関連キーワード
  • cc-linkケーブル
  • cc-link
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル三菱電機(4件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
FX5UCシリーズ CPUユニット 三菱電機FX5UCシリーズ CPUユニット三菱電機
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
タイプDC電源 DC入力プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと制御方式ストアードプログラム繰返し演算電源電圧(V)DC24電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)入出力制御方式リフレッシュ方式入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと許容電圧範囲(V)+20%、-15%保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる入出力点数256点以下設置場所制御盤内使用高度2000m以下接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>伝送距離(m)最大50耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
CC-Link マスタ・ローカルユニット Qシリーズ用 三菱電機CC-Link マスタ・ローカルユニット Qシリーズ用三菱電機
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
形式伝送路/バス(RS-485)入力点数16点 AC100-120V応答時間35msコモン仕様16点1コモン(20点端子台)入出力占有点数32点
インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 三菱電機インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品三菱電機(1件のレビュー)
36,980税込40,678特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
インバータ内蔵オプション FR-A800 三菱電機インバータ内蔵オプション FR-A800三菱電機
25,980税込28,578
1個
当日出荷から14日以内出荷
適合本体FR-A800
ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ三菱電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプネジ端子台タイプリモートターミナル仕様リモートI/OユニットCC-Linkバージョン1.1
インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ 三菱電機インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ三菱電機(4件のレビュー)
52,980税込58,278特価
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)出力過負荷電流定格120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃
コネクタ端子台変換ユニット 三菱電機コネクタ端子台変換ユニット三菱電機(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷から6日以内出荷
適合電線(mm2)0.75~2
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット三菱電機
65,980税込72,578
1台
当日出荷から82日以内出荷
ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入力ユニット 三菱電機40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入力ユニット三菱電機
24,980税込27,478
1個
当日出荷
タイプリモートI/Oユニット、40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ)定格入力電圧(V)DC24入力点数32保護等級IP2X応答時間入力:1.5ms以下定格入力電流(A)0.005入力形式DC入力、プラスコモン/マイナスコモン外部接続1線式CC-Linkバージョン1.10
CC-Link  V2 アナログ入力ユニット ワンタッチコネクタタイプ 三菱電機CC-Link V2 アナログ入力ユニット ワンタッチコネクタタイプ三菱電機
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
チャンネル数8チャンネル
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット)三菱電機
25,980税込28,578
1台
欠品中
適合機種FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.050~、FX5UC CPUユニット*:Ver.1.050~質量(kg)0.3適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS BV通信方式ブロードキャストポーリング方式入出力点数8点同期方式フレーム同期方式通信速度マスタ局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps、インテリジェントデバイス局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps/自動追従入出力占有点数8点伝送路バス(RS-485)伝送距離(m)最大1200(伝送速度により異なる)符号化方式NRZI方式局種別マスタ局またはインテリジェントデバイス局
CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用 三菱電機CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用三菱電機
23,980税込26,378
1個
当日出荷
FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。 マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局) FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。
適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UCフォーマット形式HDLC準拠出力点数8通信方式ブロードキャストポーリング方式伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)同期方式フレーム同期方式符号化方式NRZI方式局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット 三菱電機CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット三菱電機
32,980税込36,278
1台
当日出荷
質量(kg)0.16制御方式(誤り)CRC(X16+X12+X5+1)通信方式ブロードキャストポーリング方式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131ケーブル(通信)Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能)同期方式フレーム同期方式伝送方法(フォーマット)HDLC準拠入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)最大接続台数64台(マスタ局時)伝送路バス(RS-485)符号化方式NRZI符号(Non Return to Zero Inverted)局種類マスタ局(Ver.1マスタ局またはVer.2マスタ局)、ローカル局(Ver.1ローカル局またはVer.2ローカル局)
アナログ入力ユニット ネジ端子台タイプ 三菱電機アナログ入力ユニット ネジ端子台タイプ三菱電機
36,980税込40,678
1個
当日出荷
タイプリモートデバイス局適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4チャンネル入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値:1MΩ)保護等級IP2X入力電流(mA)DC0~20(入力抵抗値:250Ω)占有局数1CC-Linkバージョン1.1
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IE フィールドネットワークユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IE フィールドネットワークユニット三菱電機
73,980税込81,378
1台
当日出荷
ユニット種別制御ネットワークユニット接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局)通信速度1Gbps1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台)伝送路ライン型、スター型、リング型最大ネットワーク数239
GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル三菱電機
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
シリーズGOT2000/GOT1000分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
インバーターオプション 内蔵形 CC-Link 通信 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 CC-Link 通信三菱電機
25,980税込28,578
1個
当日出荷
用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。仕様FR-E800シリーズ対応の内蔵オプション機能CC-Link 通信機能RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、 10Mbps適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE局番1~64(設定範囲)入出力点数(点)32固定(リモート入出力)
CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット三菱電機
38,980税込42,878
1台
当日出荷
質量(kg)0.17接続(カスケード接続段数)最大20段通信方式トークンパッシング方式消費電流(A)0.82(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110ケーブル(通信)1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル通信速度1Gbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型伝送容量(トランジェント)最大1920バイト最大ネットワーク数239
インバータ FRシリーズ 三菱電機インバータ FRシリーズ三菱電機
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様●セット内容:内蔵オプションx1/取付ねじx2本/端子台x1個/表面カバーx1個/オプション保護カバーx1個/オプション小カバーx1個●インバータ形状:インバータ内蔵オプション形、端子台接続方式●電源:DC5V インバータより供給●接続台数:最大42台(占有局数については36ページ 参照)、他機種との共用可能●電線サイズ:0.3mm2~0.75mm2●局種:リモートデバイス局●占有局数:CC-Link Ver.1:1局占有、CC-Link Ver.2:1局占有(2倍、4倍、8倍選択可能)●接続ケーブル:CC-Link専用ケーブル、CC-Link Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブルアズワン品番67-8181-97
FXシリーズインタフェースブロック 三菱電機FXシリーズインタフェースブロック三菱電機
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
フォーマット形式(伝送)HDLC準拠入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)符号化方式NRZI方式
リピータ(T分岐)ユニット 三菱電機リピータ(T分岐)ユニット三菱電機
22,980税込25,278
1個
当日出荷
仕様リピータ機能付きT分岐ユニット●接続段数:最大:10段、T分岐配線可能伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能)CC-Linkバージョン1.10
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット三菱電機
189,800税込208,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別制御ネットワークユニット接続ケーブル光ファイバケーブル(マルチモードファイバ)適合コネクタ2連LC形コネクタネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク(管理局/通常局)通信速度1Gbps1ネットワークの接続局数最大120台(管理局:1 通常局:119)伝送路二重ループ伝送容量(トランジェント)最大1920バイト最大グループ数32最大ネットワーク数239
CC-Link IE TSNネットワークユニット 三菱電機CC-Link IE TSNネットワークユニット三菱電機
69,980税込76,978
1個
当日出荷
仕様●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X)●通信モード:1000BASE-T:全二重、100BASE-TX:全二重●通信ケーブル:規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル質量(kg)0.2消費電流(A)(DC5V内部)0.81外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×110通信速度1Gbps/100Mbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度(データ)1Gbps/100Mbps最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
ネジ・防塵タイプ 出力ユニット AJ65DBTBシリーズ 三菱電機ネジ・防塵タイプ 出力ユニット AJ65DBTBシリーズ三菱電機
33,980税込37,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプA2C形状端子台タイプ出力点数32点CC-Linkバージョン1.1局種類リモートI/O局
スプリングクランプ端子台タイプ 出力ユニット AJ65VBTSシリーズ 三菱電機スプリングクランプ端子台タイプ 出力ユニット AJ65VBTSシリーズ三菱電機
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプスプリングクランプ端子台タイプ保護等級IP1XBケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110定格負荷電圧(V)DC12/24最大負荷電流(A)0.5/1点、4/1コモン出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)CC-Linkバージョン1.10局種別リモートI/O局
CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット三菱電機
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
スプリングクランプ端子台タイプ 入力ユニット AJ65VBTSシリーズ 三菱電機スプリングクランプ端子台タイプ 入力ユニット AJ65VBTSシリーズ三菱電機
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプリモートI/Oユニット、スプリングクランプ、端子台タイプ適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP1XB応答時間入力:1.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格入力電流(A)0.005コモン仕様16点1コモン入力形式DC入力、プラスコモン外部接続3線式動作電圧(V)ON電圧:14以上、OFF電圧:6以下CC-Linkバージョン1.1
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 出力ユニット 三菱電機40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 出力ユニット三菱電機
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
タイプ40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ)出力点数32点保護等級IP2X定格負荷電圧(V)DC12/24最大負荷電流(A)0.1出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)CC-Linkバージョン1.1局種類リモートI/O局
センサコネクタタイプ e-CONタイプ 出力ユニット AJ65VBTCEシリーズ 三菱電機センサコネクタタイプ e-CONタイプ 出力ユニット AJ65VBTCEシリーズ三菱電機
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプセンサコネクタタイプ保護等級IP1XBケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110定格負荷電圧(V)DC12/24CC-Linkバージョン1.10局種別リモートI/O局
CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット 三菱電機CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット三菱電機
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
保護等級IP2X伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[CC-Link通信] 三菱電機電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[CC-Link通信]三菱電機
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
仕様計測要素:交流電流 A 階級0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級0.5、デマンド電力 DW 階級 0.5、無効電力 var 階級 0.5、皮相電力 VA 階級0.5*2、力率 cosΦ 階級 2.0、周波数 Hz 階級 0.5、電力量(受電、送電) Wh 階級2.0*3、無効電力量 varh 階級 2.5*4、高調波電流 HI 階級 2.5、高調波電圧 HV 階級2.5、高調波電流5 次換算値 階級 2.5、高調波電圧5 次換算値 階級 2.5、CO2排出量 (参考値)、運転時間 (参考値)、不平衡率 (参考値)種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)相線式【三相3線式品】三相3線式、単相3線式、単相2線式 共用【三相4線式品】三相4線式、三相3線式(3CT、2CT)、単相3線式、単相2線式 共用機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[CC-Link通信]定格電圧 AC V【三相3線式品】110、220、440、※共用/単相3線式は110(110/220)、220(220/440)両用【三相4線式品】110、220、440、※共用/単相3線式は110(110/220)、220(220/440)両用/三相4線式は最大277/480RoHS指令(10物質対応)対応
GOT1000・2000シリーズ用 CC-Linkインタフェースユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 CC-Linkインタフェースユニット三菱電機
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
仕様ハンディGOT用CC-Linkインタフェースユニット対応機種ハンディGOT
CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット三菱電機
85,980税込94,578
1個
欠品中
電源電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.22A(DC24V時)チャンネル数2チャンネル外部出力一致出力:トランジスタ(シンクタイプ)出力:4点、DC5~24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回)耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)断続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・連続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2)外部入力Z相:(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点、DC入力時:DC5/24V、4~8mA:2点、ファンクション:ラッチカウンタカウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・CW/CCW入力信号レベル(ΦA/ΦB):(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル、(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)、DC入力時:DC5/24V、4~8mA装置クラスClass I
GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link IEフィールドネットワーク通信ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link IEフィールドネットワーク通信ユニット三菱電機
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
仕様インテリジェントデバイス局ユニット対応機種GT27通信速度1Gbps
GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link通信ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link通信ユニット三菱電機
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
仕様インテリジェントデバイス局ユニットCC-Link Ver.2対応対応機種GT16、GT15
CC-Link IE フィールドネットワーク 三菱電機CC-Link IE フィールドネットワーク三菱電機
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
通信方式トークンパッシング方式通信速度1Gbps入出力占有点数8点
CC-Link IEコントローラネットワークユニット 三菱電機CC-Link IEコントローラネットワークユニット三菱電機
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
質量(kg)0.18通信方式トークンリング方式消費電流(A)0.88(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110ケーブル(通信)1000BASE-SXの規格を満たす光ファイバケーブル:マルチモード光ファイバ(GI)適合コネクタ2連LC形コネクタ通信速度1Gbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)伝送路二重ループ伝送容量最大1920バイト最大ネットワーク数239
リピータハブユニット 薄形防水タイプ 三菱電機リピータハブユニット 薄形防水タイプ三菱電機
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
仕様最大8支線のスター配線、各支線ごとに伝送速度に応じた最大長の配線が可能タイプリピータユニット、薄型防水タイプリピータハブユニット保護構造IP67防水構造CC-Linkバージョン1.10