絞り込み
極数
  • 2(3)
  • 4(3)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 24(3)
定格電流(A)
  • 5(1)
  • 9(5)
  • ホワイト(1)
定格電圧(V)
  • 600(5)
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(19)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「molex 5556」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556日本モレックス(molex)(18件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
Molex コネクタハウジング メス 8極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 8極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
739税込813
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = メス端子5556ボディ向き = ストレート長さ = 18mm幅 = 11.6mm深さ = 19.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5557Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559日本モレックス(molex)(16件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
Molex コネクタハウジング メス 4極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 4極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ日本モレックス(molex)
359税込395
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 9.6mm幅 = 15.1mm深さ = 19.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5557Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
引抜工具 日本モレックス(molex)引抜工具日本モレックス(molex)(28件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から10日以内出荷
Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ日本モレックス(molex)
989税込1,088
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 5556最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
279税込307
1パック(10個)ほか
当日出荷から36日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)列数2定格電流(A)(最大)9挿抜耐久30 cycles(回数)min.回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7抜去力3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり)適合リセプタクル:5557種別基板用ヘッダー規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142耐電圧AC1500V/1分間表面処理PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下挿入力6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり)適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″)接触力1.96N(0.44lb)(最小、1極当り)基板挿入力49.0N(11.01 lb)(最大、総合)ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square
Molex コネクタハウジング メス 6極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 6極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ日本モレックス(molex)
249税込274
1袋(5個)
当日出荷
仕様極数 = 6行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = 45558シリーズレセプタクル、45718シリーズレセプタクル、5556シリーズレセプタクル接続方向 = ストレート長さ = 13.8mm幅 = 9.6mmハウジング材質 = ナイロンMolex Mini-Fit Jr. 4.2 mmレセプタクルハウジング、PCI Express - 45559シリーズ用. PCI Expressハイエンドグラフィックスアドインカードのアプリケーション向けのMini-Fit Jr. 4.2 mmレセプタクルハウジングです。 このMini-Fit Jr. 4.2 mmレセプタクルハウジングは、操作が簡単でありながら確実なかん合を実現するサムラッチによるポジティブロッキング、極性化、かん合の角度が最適でない場合に発生し得る端子のダメージを防止するスクーププルーフ設計を備えています。 圧着端子については、5556シリーズ(代表品番 ; 172-9140 172-9140 )を参照してください。 かん合コネクタについては、45558シリーズ及び45718シリーズのMini-Fit Jr.ヘッダを参照してください。長さ(mm)158幅(mm)97高さ(mm)21質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
389税込428特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Molex 圧着コンタクト メス MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着コンタクト メス MINI-FITシリーズ日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メスシリーズ = Mini-Fit端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 5556最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
4.2mmピッチニューミニフィットハウジング10極 日本モレックス(molex)4.2mmピッチニューミニフィットハウジング10極日本モレックス(molex)
94税込103
1個
5日以内出荷
molex製5557コネクタハウジングです。コンタクトは【5556T】です。
ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)10RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 4極 2列 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 4極 2列 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(25個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0ボディ向き = ストレート長さ = 6.85mm幅 = 6.86mm深さ = 7.57mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 43025Molex 3.00 mm Micro-Fit 3.0電線対電線プラグ / レセプタクルクランプハウジング、シリーズ43025 / 43020. 3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0シリーズ電線対電線2列プラグ(シリーズ43020)及びレセプタクル(シリーズ43025)圧着ハウジングです。最大5.0 Aの電流に対応する、独自のコンパクトで高集積のローレンジからミッドレンジのパワーコネクタシステムの一部を構成します。 この3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0プラグ及びレセプタクル圧着ハウジングは、確実な接続をもたらすポジティブロッキングと、誤かん合を防ぐ極性を備えています。 さらに、Micro-Fit 3.0 43020シリーズプラグコネクタ(メーカー型番43020xx00)には、パネル取り付け用途向けの取り付け金具も付属しています。 Micro-Fit 3.0 43025シリーズ圧着レセプタクルハウジングは、43020シリーズ圧着プラグハウジングとかん合し、43030シリーズ又は46235シリーズのレセプタクルコンタクトを使用します。 43020圧着プラグハウジングは43031シリーズの圧着ピンコンタクトを使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Mini-Fitシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 Mini-Fitシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
6,998税込7,698
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mini-Fit Jr.コネクタハウジング シリーズ = Mini-Fit 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 5556 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Mini-Fit端子. Molex Mini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトは、Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルで使用するコネクタコンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 特長と利点 - 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 - 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 - プレート及びワイヤの範囲 用途 - 自動車 - 産業用 - 産業オートメーション - 医療 - 通信とネットワーク - 家庭用電化製品 詳細: この圧着コネクタコンタクトシリーズの抜き取り工具は ; 2155900 2155900 です。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
4.2mmピッチニューミニフィットハウジング2極 日本モレックス(molex)4.2mmピッチニューミニフィットハウジング2極日本モレックス(molex)
59税込65
1個
5日以内出荷
molex製5557コネクタハウジングです。コンタクトは【5556T】です。
ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex 圧着コネクタハウジング日本モレックス(molex)
779税込857
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex コネクタハウジング メス 6極 2列 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 6極 2列 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
529税込582
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0ボディ向き = ストレート長さ = 9.85mm幅 = 10.845mm深さ = 14mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 43025Molex 3.00 mm Micro-Fit 3.0電線対電線プラグ / レセプタクルクランプハウジング、シリーズ43025 / 43020. 3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0シリーズ電線対電線2列プラグ(シリーズ43020)及びレセプタクル(シリーズ43025)圧着ハウジングです。最大5.0 Aの電流に対応する、独自のコンパクトで高集積のローレンジからミッドレンジのパワーコネクタシステムの一部を構成します。 この3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0プラグ及びレセプタクル圧着ハウジングは、確実な接続をもたらすポジティブロッキングと、誤かん合を防ぐ極性を備えています。 さらに、Micro-Fit 3.0 43020シリーズプラグコネクタ(メーカー型番43020xx00)には、パネル取り付け用途向けの取り付け金具も付属しています。 Micro-Fit 3.0 43025シリーズ圧着レセプタクルハウジングは、43020シリーズ圧着プラグハウジングとかん合し、43030シリーズ又は46235シリーズのレセプタクルコンタクトを使用します。 43020圧着プラグハウジングは43031シリーズの圧着ピンコンタクトを使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
4.2mmピッチニューミニフィットハウジング6極 日本モレックス(molex)4.2mmピッチニューミニフィットハウジング6極日本モレックス(molex)
80税込88
1個
5日以内出荷
molex製5557コネクタハウジングです。コンタクトは【5556T】です。
ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応
5557用リセプタクル ターミナル 日本モレックス(molex)5557用リセプタクル ターミナル日本モレックス(molex)
6,198税込6,818
1袋(100個)
当日出荷
5557シリーズのリセプタクル用ターミナルです。振動による外れを防止するロッキングランス構造です。
質量(g)13寸法D(mm)4.5定格電流(A)(最大)5定格電圧(最大)600V寸法C(mm)3.6適合ハウジング5557シリーズ
Molex 圧着コンタクト メス MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着コンタクト メス MINI-FITシリーズ日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスシリーズ = Mini-Fit端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWGシリーズ番号 = 5556最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ日本モレックス(molex)
6,598税込7,258
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 16AWGシリーズ番号 = 5556最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +125℃Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 5556最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 MINI-FITシリーズ日本モレックス(molex)
909税込1,000
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 圧着コネクタハウジング メス 20極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着コネクタハウジング メス 20極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ日本モレックス(molex)
75,980税込83,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit併用可能製品 = 45750 Mini-Fit Plus HCS圧着端子、5556 Mini-Fitメス圧着端子長さ = 43.2mm幅 = 19.6mmハウジング材質 = ポリアミド長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 5556最大接触抵抗 = 60mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ日本モレックス(molex)
2,598税込2,858
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWGシリーズ番号 = 5556最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタ端子 (圧着端子) Mini-Fitシリーズ メス 圧縮, 圧着 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) Mini-Fitシリーズ メス 圧縮, 圧着日本モレックス(molex)
269,800税込296,780
1リール(6000個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス シリーズ = Mini-Fit 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 28AWG 適合電線サイズAWG Max = 22AWG シリーズ番号 = 5556 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタ端子 (圧着端子) Mini-Fitシリーズ メス 圧縮, 圧着 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) Mini-Fitシリーズ メス 圧縮, 圧着日本モレックス(molex)
31,980税込35,178
1リール(4000個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス シリーズ = Mini-Fit 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 5556 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着コネクタハウジング メス 10極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着コネクタハウジング メス 10極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ日本モレックス(molex)
87,980税込96,778
1袋(2500個)
7日以内出荷
仕様極数 = 10行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit併用可能製品 = 45750 Mini-Fit Plus HCS圧着端子、5556 Mini-Fitメス圧着端子長さ = 22.2mm幅 = 19.6mmハウジング材質 = ポリアミド長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着コネクタハウジング メス 8極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着コネクタハウジング メス 8極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ日本モレックス(molex)
99,980税込109,978
1袋(3500個)
7日以内出荷
仕様極数 = 8行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit併用可能製品 = 45750 Mini-Fit Plus HCS圧着端子、5556 Mini-Fitメス圧着端子長さ = 18mm幅 = 19.6mmハウジング材質 = ナイロン長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着コネクタハウジング メス 6極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着コネクタハウジング メス 6極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ日本モレックス(molex)
93,980税込103,378
1袋(4000個)
7日以内出荷
仕様極数 = 6行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit併用可能製品 = 45750 Mini-Fit Plus HCS圧着端子、5556 Mini-Fitメス圧着端子長さ = 13.8mm幅 = 19.6mmハウジング材質 = ナイロン長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応