IQD 発振器, 8MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数8MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 10MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4高さ(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数10MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 25MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数25MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 16MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数16MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 20MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4高さ(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数20MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 50MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数50MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 8MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70出力レベルHCMOS, TTL出力周波数8MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
発振器 12MHz HCMOS出力 1袋 5個入IQD7日以内出荷
IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数は 12.0 MHz です 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ デューティサイクルは 45 または 55 です
仕様●出力周波数:12MHz●周波数偏差:±50.00ppm●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6961-74
発振器 8.0 mMHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入IQD7日以内出荷
IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数: 8.0 MHz 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲-40℃ → 85℃ 立ち上り / 立ち下り時間は最大 10.0 ns です
仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力周波数:8.0 mMHz●周波数偏差:±50.00ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6962-07
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
組端子台東洋技研税込¥538~¥489~
電流センサ甲神電機税込¥6,268~¥5,698~
電流センサ甲神電機税込¥6,048¥5,498
電流センサ甲神電機税込¥17,578¥15,980
電流センサ甲神電機税込¥5,168¥4,698
電流センサ甲神電機税込¥17,578¥15,980
電流センサ甲神電機税込¥6,048¥5,498
電流センサ甲神電機税込¥6,048¥5,498
電流センサ甲神電機税込¥16,478¥14,980
電流センサ甲神電機税込¥19,778¥17,980
電流センサ甲神電機税込¥19,778¥17,980