絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(100)
- AMPHENOL(11,308)
- ANALOG DEVICES(10,815)
- BOURNS(6,984)
- KEMET(7,316)
- KOA(5,747)
- MAXIM(5,712)
- MICROCHIP(6,997)
- MULTICOMP(6,256)
- MURATA(村田製作所)(5,836)
- omron(オムロン)(5,658)
- ON SEMICONDUCTOR(10,523)
- Panasonic(パナソニック)(31,523)
- ROHM(5,310)
- RS PRO(21,106)
- STMicro(5,263)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47,891)
- VISHAY(18,706)
- フエニックス・コンタクト(5,785)
- 日本モレックス(molex)(5,712)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(220)

スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
DINレール 両端オープンタイプ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷キャリアレールDIN35×7.5mm仕様最大短時間耐電流(1秒)1.92KA厚さ(mm)1材質/仕上スチール製/六価フリーメッキ規格EN60715規格準拠
スプリング式端子台 2001シリーズ・2002シリーズ用オプション
ワゴジャパン¥549~税込¥604~1個当日出荷長尺ではなくカット品なのでカット作業することなくそのままご使用頂けます。用途盤内の端子台や機器等の取り付け用。幅(mm)35材質/仕上スチール色シルバー高さ(mm)7.5
プッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用)
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。適合電線サイズ:0.25~2.5mm2長さ(mm)電線剥:10~12厚さ(mm)端子:5.2高さ(mm)33定格800V24A電線太さ(mm2)0.25~2.5
端子台エンドプレート2001・2002シリーズ共用3線式
ワゴジャパン¥869~税込¥956~1セット(10個)当日出荷仕様3線用材質66ナイロン幅(mm)59.1厚さ(mm)0.8高さ(mm)29質量(g)15
コネクタ端子台 IM-DSFシリーズ(D-subフィメールタイプ)
ワゴジャパン¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)5端子ねじM2.6結線方式ネジ/D-sub入出力数1対1
スプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用
ワゴジャパン¥339~税込¥373~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)70高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.25~2.5結線方式スクリューレス
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から87日以内出荷色グレー取付方式直付け接続方法ケージクランプ接続結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
プッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用)
ワゴジャパン¥169~税込¥186~1個当日出荷から翌々日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。長さ(mm)電線剥:9~11厚さ(mm)端子:4.2材質/仕上66ナイロン高さ(mm)33定格800V18A電線太さ(mm2)0.25~1.5
マウンティングキャリア
ワゴジャパン¥919~税込¥1,011~1箱(5個)6日以内出荷から31日以内出荷221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.色グレータイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)高さ(inch)表面:6.5/0.256インチ燃焼性V0
スプリング式中継端子台 2002シリーズ2線式用
ワゴジャパン¥169~税込¥186~1個当日出荷から翌日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)48.5高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.25~2.5結線方式スクリューレス
操作レバー
ワゴジャパン¥519~税込¥571~1箱(25個)6日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用タイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)燃焼性HB
2001、2201シリーズ端子台用ジャンパ 2極用
ワゴジャパン¥60税込¥661個当日出荷2001、2201シリーズ専用ジャンパーです。仕様ワゴジャパン端子台用トラスコ品番495-5953RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用
ワゴジャパン¥259~税込¥285~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)59.5高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.25~2.5結線方式スクリューレス
エンドプレート
ワゴジャパン¥539~税込¥593~1箱(25個)ほか6日以内出荷から31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!タイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
2002-402
ワゴジャパン¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷色ライトグレー種類ジャンパバー極数2シリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2002シリーズ端子台コンタクトサイズ(mm)19×8.6×4.1
2004-402
ワゴジャパン¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷色ライトグレー種類ジャンパバー極数2シリーズTOPJOBS,2004定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2004シリーズ端子台
スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ
ワゴジャパン¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から6日以内出荷色グレー取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24(28)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
操作工具
ワゴジャパン¥519~税込¥571~1箱(25個)ほか6日以内出荷から31日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。タイプ梱包:ボックス
...