絞り込み
ブランド
  • Advantech(アドバンテック)
  • omron(オムロン)(61)
  • azbil(旧:山武)(61)
  • 渡辺電機工業(60)
  • MOXA(59)
  • 三菱電機(55)
  • RS PRO(45)
  • ダイヤトレンド(44)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • AUTONICS(オートニクス)(21)
  • シュナイダーエレクトリック(20)
  • CONTEC(コンテック)(19)
  • ミネベアミツミ(19)
  • Texas Instruments(18)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • RED LION(13)
  • M5Stack(13)
  • オムロンヘルスケア(11)
  • Baumer(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(15)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「RS 485」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • rs485
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【産業用Raspberry Pi/Pi4・ゲートウェイキット】UNO-220(I/O:1×RS-232/485、4/8×GPIO、8GB SDカードにAdvRaspbian OS搭載) Advantech(アドバンテック)【産業用Raspberry Pi/Pi4・ゲートウェイキット】UNO-220(I/O:1×RS-232/485、4/8×GPIO、8GB SDカードにAdvRaspbian OS搭載)Advantech(アドバンテック)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から18日以内出荷
アドバンテック の UNO-220 産業用ゲートウェイキットは、Raspberry Pi 4 と互換性があり、産業用ソリューションを迅速に実現するためのお手頃な手段です。 RPi 4 のプラグ・アンド・プレイ(Plug and Play)サポートにより、IoT アプリケーションを構築するための理想的なHAT と筐体を開発者に提供します。 備考:PoE機能搭載により、イーサネットケーブル経由でRaspberry Pi® 4に給電可能。 【※Advanced バージョンのみ対応】 【特徴】 UNO-220-P4N1AE (Raspberry Pi/Basic バージョン) UNO-220-P4N2AE (Raspberry Pi 4/Advanced ・PoE 電源入力 Function バージョン)
設置方法壁掛け動作温度(℃)0~50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×32
コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号に変換) ADAM-4500シリーズ Advantech(アドバンテック)コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号に変換) ADAM-4500シリーズAdvantech(アドバンテック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から18日以内出荷
ADAM-4500シリーズはRS-232をRS-422/485信号に変換します。 これらの装置はポートからの電源供給または外部電源を使用します。 ------------------------------------------------------------------ ・RS-232信号をRS-422/485信号に変換 ・RS-232データ信号を最大1.2 kmまで延長 ・最大速度: 115.2 kbps ・絶縁保護: 3kV ・動作温度:-10~70 ℃ / -40~85° C ------------------------------------------------------------------ 備考: RS-232信号をRS-422/485信号へ変換できるコンバータをお探しのお客様は、ULI-200シリーズもご検討いただけます。 商品グループ 06118402あるいは、06118402 にて、各モデルの仕様をご確認ください。
取付け方法DINレール、壁掛け、スタック入数1台RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度最大115.2 kbpsグリーン購入法適合絶縁電圧(V)DC 3000
RS-485 シリアル通信/Modbus対応 【リレー出力 モジュール】(ADAM-4000シリーズ) Advantech(アドバンテック)RS-485 シリアル通信/Modbus対応 【リレー出力 モジュール】(ADAM-4000シリーズ)Advantech(アドバンテック)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
ADAM-4000/4100シリーズは、過酷な環境向けに設計された堅牢な工業用ケースを備えている。 内蔵マイクロプロセッサが独立して動作、リレー出力モジュール。 Modbus RTUプロトコルによるRS-485通信をサポート。 --------------------------------------------------------- モジュール選択 ADAM-4060: 2 x Form A, 2 x Form C ADAM-4068: 4 x Form A, 4 x Form C ADAM-4069: 4 x Form A, 4 x Form C
シリアル/Ethernet 変換コンバータ(RS-232/422/485・Modbus対応) Advantech(アドバンテック)シリアル/Ethernet 変換コンバータ(RS-232/422/485・Modbus対応)Advantech(アドバンテック)
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷から17日以内出荷
RS-232/422/485対応のADAM-4571シリーズは、シリアル機器とEthernet間の通信を可能にする変換コンバータです。 Modbus Protocol変換 対応モデルADAM-4572もあり、産業用ネットワークの柔軟な統合に最適。簡単接続で現場のIoT化を加速する。 ====================================================================== ADAM-4570/4571L:最もシンプルなモデルで、RS-232機器をLAN上で使用するのに適してる。 ADAM-4571:複数のシリアル規格(RS-232/422/485)に対応し、柔軟性の高いシリアルデバイス接続が可能。 ADAM-4572:シリアル通信(RS-232/422/485)で接続された Modbus RTU/ASCII デバイスと、Ethernet 上の Modbus TCP クライアント/サーバーとの間のプロトコル変換ゲートウェイ。 ======================================================================
取付け方法DINレール、スタック、壁伝送速度(Mbps)10/100RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC Part 15 Subpart B (Class A)動作温度範囲(℃)-10~60
コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) Advantech(アドバンテック)コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換)Advantech(アドバンテック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から42日以内出荷
【ULI-300 シリーズ/USB通信変換ソリューション】 USB 接続で RS-232 / RS-422 / RS-485 インターフェースを追加できる産業向け変換アダプタ シンプルな1ポート構成から堅牢な4ポート絶縁モデルまで、用途に応じて幅広く選択可能。全モデルにUSBケーブル付属。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【変換(絶縁モデル)】 USB → RS-232(DB9) 型番:BB-USO9ML2-A (ULI-321DC) USB → RS-422/485 型番:BB-USO9ML4 (ULI-341DC)、BB-USOPTL4 (ULI-341TC)、BB-USOPTL4DR-2-B (ULI-342TC)、BB-USOPTL4-4P (ULI-344TC) USB → RS-232/422/485 型番:BB-USR604 (ULI-314DC) 【変換(非絶縁/無保護モデル)】 USB → RS-232 型番:BB-232USB9M (ULI-321D) USB → RS-485 型番:BB-485USB9F-4W (ULI-351D)、BB-485USB9F-2W (ULI-361D)、BB-485USBTB-2W-A(ULI-361T) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USBポート数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.99MB)USBタイプUSB2.0
コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 Advantech(アドバンテック)コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器Advantech(アドバンテック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】 RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応 ------------------------------------------------------------------------------ ■ 主な特長 通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送 高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) 柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応 絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能 Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ 広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応 ------------------------------------------------------------------------------ 【変換コンバータ】 型番 RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9 RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB RS-232 → RS-422 BB-422P9R 【データスプリッタ】 型番 RS-232 BB-9PMDS ------------------------------------------------------------------------------
ポート数1RoHS指令(10物質対応)対応
Intel Celeron J3455プロセッサ搭載IoTエッジコンピュータ 【UNO-247】 Advantech(アドバンテック)Intel Celeron J3455プロセッサ搭載IoTエッジコンピュータ 【UNO-247】Advantech(アドバンテック)
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷
・ファンレス設計でコンパクトなサイズ ・Intel Celeron J3455 プロセッサ IoT Edge PC ・2×GbE、2×USB3.0、2×USB2.0、4×RS232、2×RS485、1×HDMI、1×VGA、Audioバージョン ・ストレージ:SQF 2.5インチ SSD 640 64G 3D TLC (-40~85℃) ・OS:Windows10 2019 LTSC 64bits 日本語版 ・アダプターADP A/D 100-240V 36W 12V WO/PFCおよび、PSE電源ケーブルあり
質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×50関連資料商品データシート(0.56MB)
RS-485対応 産業用リモートI/Oモジュール(Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100シリーズ Advantech(アドバンテック)RS-485対応 産業用リモートI/Oモジュール(Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100シリーズAdvantech(アドバンテック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から42日以内出荷
【特長】 RS-485シリアル通信対応 ▶ADAM-4000 シリーズ(RS-485通信) 対応温度:-10~70° ▶ADAM-4100 シリーズ(堅牢型 RS-485 / USB)対応温度:-40~85° ・Modbus RTUプロトコル対応 ・多様なI/Oタイプをラインアップ ・産業用グレードのABS+PCプラスチック・ケース 【選定ポイント】 ・AI(アナログ入力) → 温度 / 電流 / 電圧測定 ・DI(デジタル入力) → センサ / スイッチ入力 ・DO(デジタル出力) → リレー / 機器制御 ・Counter → パルス / 回転計測 -----------------------------【仕様】------------------------------- ADAM-4017+:8chアナログ入力 ADAM-4024:4chアナログ入力・2chアナログ出力 ADAM-4050:8chデジタル入力・8chデジタル出力 ADAM-4051:16chデジタル入力(2500VDC 絶縁) ADAM-4053:16chデジタル入力 ADAM-4055:8chデジタル入力・8chデジタル出力(Dry/Wet接点切替) ADAM-4080:2chカウンタ入力(独立カウンタ、32bit+1bitオーバーフロー) --------------------------------------------------------------------- ADAM-4115:6ch RTD温度入力モジュール(Pt100 / Pt1000 / Ni50 / Ni508 / Balco対応) ADAM-4117:8ch アナログ入力(電圧/電流) ADAM-4118:8ch 熱電対 ADAM-4150:7ch デジタル入力/8chデジタル出力 ADAM-4168:8ch リレー出力 --------------------------------------------------------------------- 【必要ソフトウェアおよびマニュアル】 ----------------------------------------------------- 1.本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 Advantech IO Module Utility 旧名:Adam/Apax .NET Utility ▶(アドバンテック公式ページから無償ダウンロード) 2.詳しい設定について、ADAM-4000シリーズマニュアル アドバンテック公式サイトまでお越しいただき、型番を検索後、 技術資料ダウンロードをクリックし、User manualマニュアルをご確認ください。 -----------------------------------------------------
増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用 Advantech(アドバンテック)増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用Advantech(アドバンテック)
219,800税込241,780
1台
18日以内出荷から82日以内出荷
AMAX-5000シリーズは、EtherCATスライス I/O モジュールと組み合わせた理想的なオープン制御プラットフォームです。 柔軟なI/Oの拡張、リアルタイムI/O制御、様々なインタフェースを通じたネットワーク機能、 そして堅牢な電源入力用にデュアル電源入力対応を特徴としています。 IT&OTの橋渡しをPLC同等のサイズで高速に実現します。 【主な特徴】 ・DINレール準拠のコンパクトな筐体のCPUモジュールには、Intel i7,i5,Celeron CPUをラインナップ。 -AMAX-5580 本体- AMAX-5580-C3000A(Celeron 2.0 GHz, Dual Core, 4G DDR4) AMAX-5580-54000A(Core™ i5 2.4 GHz, Dual Core, 8G DDR4) AMAX-5580-74000A(Core™ i7 2.6 GHz, Dual Core, 8G DDR4) ・右側に接続のEtherCATスライスI/Oモジュールにて、デジタル入出力、アナログ入出力、カウンター/エンコーダや温度計測など多彩なモジュールを用意 ・ソフトウェアPLCのソフトとして代表的なポジションにいる「CODESYS」を使用可能、リアルタイム制御開発に最適。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- ・リアルタイム同期制御:EtherCAT DC(分散クロック)により、装置間の高精度な同期を実現。超低遅延かつ高速データ通信に対応。 ・開発効率の高いソフトウェア:SoftMotion Kernel搭載により、直感的な操作と迅速なシステム構築が可能。 ・柔軟なネットワーク構成:デイジーチェーン、スター、リングなど多様なトポロジーに対応。既存設備にも容易に統合可能。 ・高速データ取得対応:PCIeおよびiDAQモジュールにより、高速かつ正確なデータ収集をサポート。 -------------------------------------------------------------------------------------------------
入力電源24 VDC設置方法DINレール
シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付) Advantech(アドバンテック)シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付)Advantech(アドバンテック)
17,980税込19,778
1台
17日以内出荷
EKI-1511シリーズは、RS-232/422/485機器(PLCやセンサー、バーコードリーダーなど)をLANに接続できるエントリーモデルのデバイスサーバです。 仮想COMポート、TCP/UDP通信に対応しており、既存のソフトウェアとも高い互換性を持ちます。 中継用PCなしで機器間の直接通信も可能です。 ==================================================================== ・10/100 Mbpsイーサネットポートを1つ搭載 ・COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCP、UDP動作モードを提供 ・ボーレートは最大230.4 Kbpsに対応 ・すべてのシリアル信号に対して8kVのESD保護を内蔵 ・内蔵 2.25 k VDC 磁気絶縁 ・IP30 保護あり ・Windowsユーティリティやウェブブラウザを含む複数の設定方法を提供 ----------------------------------------------------------------------------- 【接続】 ・COMポートリダイレクター:最大255個の仮想COMポートを作成し、それぞれ個別にTCP接続で同時アクセス可能 ・TCPサーバーモード:最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセス可能 ・TCPクライアントモード:TCPクライアントモードでは最大16台のホストにアクセス可能 ====================================================================
ポート数1ポート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×85.1×21.2入力電源9~36 VDC
産業用RS-422/485 アイソレーションリピータ(高耐環境モデル) Advantech(アドバンテック)産業用RS-422/485 アイソレーションリピータ(高耐環境モデル)Advantech(アドバンテック)
59,980税込65,978
1個
18日以内出荷
ULI-234TE(BB-485OPDRI)は、RS-422/485 アイソレーションリピータ(絶縁型リピータ)です。 UL Class 1/Division 2認定を取得し、危険場所でも安心して使用可能です。 データポートと電源回路に2000Vの光アイソレーションを備え、グラウンドループやサージから機器と通信を保護します。 =========================================== データレート最大115.2kbpsをサポート 信号を1200m延長 -40~80℃の動作温度範囲 UL認定(Class 1/Division 2)取得:危険環境下でも安心して使用可能 幅広い電源入力: 10~48VDCの外部電源に対応し、柔軟なシステム設計が可能 通信ポート間および電源との間に光学的な3点絶縁(2000V耐圧)を備えており、産業用のノイズ環境でも安全に使用 簡単な設置と設定: ・35mm DINレール対応で制御盤への取付が容易 ・DIPスイッチでボーレートおよび通信モードを簡単設定 ・着脱式ターミナルブロックによりメンテナンス性も向上 ===========================================
仕様【アップストリーム】RS-422/485 リピータ 【ESD】2kV 気中、【サージ保護】600W(電源・通信)質量(g)0.435ポート数1消費電力(W)0.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×140×152ハウジング金属定格入力電力10-48 VDCコネクタターミナルブロック動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(1.59MB)グリーン購入法適合インジケータ(LED)電源通信速度(kbps)115.2 Kbps
RS-232/422/485シリアル通信カード/PCI Express/2ポート/サージ&アイソレーション対応 Advantech(アドバンテック)RS-232/422/485シリアル通信カード/PCI Express/2ポート/サージ&アイソレーション対応Advantech(アドバンテック)
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
高性能XR17V352 UARTチップを搭載した2ポートRS-232/422/485 PCI Express通信カード。PCIE-1602B(サージ保護) と PCIE-1602C(サージ+アイソレーション保護) の2タイプをラインアップ。最大921.6 kbpsの高速通信をサポートし、産業オートメーション、物流、POS、計測機器など、幅広い分野で安定したデータ転送を実現します。PCI Express 2.0 x1インターフェースに準拠し、WindowsおよびLinux環境で使用可能。===========================コネクタ: 2 × DB9(オス)FIFO容量: 256バイト対応OS: Windows XP/7/8/10、Linuxデータビット:5, 6, 7, 8ストップビット:1, 1.5, 2===========================
ポート数2動作温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.79MB)
(1/2/4ポート)シリアルデバイスサーバ【DINレール取付】 Advantech(アドバンテック)(1/2/4ポート)シリアルデバイスサーバ【DINレール取付】Advantech(アドバンテック)
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
LANの冗長性のための2つの10/100 MbpsのEthernetポートを提供し、COMポートのリダイレクト(仮想COM)、TCP、およびUDPの動作モードを提供する。 921.6 kbpsまでのサポートと任意のボーレート設定をサポートし、最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセスできる。 TCPクライアントモードで最大16台のホストにアクセスできる。 すべてのシリアル信号に15 kVの静電気保護を内蔵し、Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、およびWebブラウザを含む豊富な構成方法を提供する。 Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019、およびLinuxをサポートし、自動RS-485方向制御をサポートし、ライン間(2 kV)およびライン対グラウンド(4 kV)のサージ保護をサポートする。 "I"モデルは広い動作温度をサポートし、"CI"モデルは絶縁と広い動作温度をサポートする。 5年保証
入力電源12~48 VDC関連資料商品データシート(0.61MB)
コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM) Advantech(アドバンテック)コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM)Advantech(アドバンテック)
102,900税込113,190
1台
63日以内出荷から82日以内出荷
「UNO-2000シリーズ」は、高耐久性、ファンレス、モジュラー設計を採用し、スマート工場での多様な用途に対応可能です。 ・4GB DDR3L オンボードメモリ搭載 インテル(RI Atom(TM) E3815 プロセッサ ・2 x GbE, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI ・コンパクトファンレス設計 ・第2層アセンブリ用の内部予備ネジ付きゴム製ストッパー設計 ・32GB eMMC ストレージオンボード
仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング入力電源10~30 VDC動作温度範囲(℃)0~50容量(GB)4設置方法スタンド、壁、VESAOSWindows10 IoT Enterprise LTSC (2019 Entry 64 bit 日本語)SSDオンボード 32GB eMMC有線LAN2 x RJ45、10/100/1000 Mbps IEEE 802.3uI/Oタイプ1×HDMI
第8世代 Intel core i7搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-315-e78HJ-MO Advantech(アドバンテック)第8世代 Intel core i7搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-315-e78HJ-MOAdvantech(アドバンテック)
459,800税込505,780
1台
82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i7搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1024×768設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383.2×307.3×66.5I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ15インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータ Advantech(アドバンテック)第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータAdvantech(アドバンテック)
389,800税込428,780
1台
82日以内出荷
第8世代インテル(R) CoreTM i5 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1024×768設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei5-8365UE1.60GHzクアッドコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ12インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
第8世代 Intel core i7搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-317-e78HJ-MO Advantech(アドバンテック)第8世代 Intel core i7搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-317-e78HJ-MOAdvantech(アドバンテック)
489,800税込538,780
1台
82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i7搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1280×1024設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×68I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ17インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
WISE-710-N600A ARM CortexTM-A9 産業用ゲートウェイ Advantech(アドバンテック)WISE-710-N600A ARM CortexTM-A9 産業用ゲートウェイAdvantech(アドバンテック)
59,980税込65,978
1台
62日以内出荷
産業用IoTゲートウェイ:「WISE-710」は、Cortex A9プロセッサを搭載したオープンプラットフォームで、3つのシリアルポート、2つの10/100/1000イーサネットポート、4つのDI/DOを備えており、レガシー機器を新しいメッシュネットワークに接続できる優れたソリューションです。 クラウドに収集されたすべてのデータは、内蔵のセキュリティチップからのキー暗号化技術によって保護されています。豊富なI/Oと広い動作温度の設計により、ゲートウェイはPLC側のプロトコルコンバーターとして、また複数の産業アプリケーションのデータロガーとしての役割を果たします。
仕様ファンレス設置方法壁取付/DINレールOSLinuxUbuntu16.04(標準)又はLinuxYocto2.1プロセッサーNXP(R)ARM(R)CortexTM-A9i.MX6デュアルコア1.0GHzポート(USB・シリアル)1×RS232/485(DB9)、1×RS485/CANBus(スイッチ、2ピン)、1×RS485(2ピン)、1×RS485,2ピン動作温度範囲(℃)-20~55I/Oタイプ4-chデジタル入力,4-chデジタル出力,絶縁保護容量(GB)1ストレージ8GBeMMC対応SDカードMicro-SD×1有線LAN2×10/100/1000Base-T
第8世代 Intel core i3搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-317-e38VJ-MO Advantech(アドバンテック)第8世代 Intel core i3搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-317-e38VJ-MOAdvantech(アドバンテック)
389,800税込428,780
1台
82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i3搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1280×1024設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×68I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ17インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
第8世代 Intel core i5搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-317-e58VJ-MO Advantech(アドバンテック)第8世代 Intel core i5搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-317-e58VJ-MOAdvantech(アドバンテック)
429,800税込472,780
1台
82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i5搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1280×1024設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei5-8365UE1.60GHzクアッドコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×68I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ17インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータ Advantech(アドバンテック)第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータAdvantech(アドバンテック)
449,800税込494,780
1台
82日以内出荷
第8世代インテル(R) CoreTM i7 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ、2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019、High end model 64bit 日本語版 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1024×768設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ12インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
第8世代 Intel core i3搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃) TPC-315-e38VJ-MO Advantech(アドバンテック)第8世代 Intel core i3搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃) TPC-315-e38VJ-MOAdvantech(アドバンテック)
359,800税込395,780
1台
82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i3搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1024×768設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383.2×307.3×66.5I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ15インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータ Advantech(アドバンテック)第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータAdvantech(アドバンテック)
349,800税込384,780
1台
82日以内出荷
第8世代インテル(R) CoreTM i3 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1024×768設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ12インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
インテリジェントI/Oゲートウェイ【ADAM-6700シリーズ】 Advantech(アドバンテック)インテリジェントI/Oゲートウェイ【ADAM-6700シリーズ】Advantech(アドバンテック)
43,980税込48,378
1台
18日以内出荷
ADAM-6700シリーズの中で、リモートI/Oにゲートウェイ機能を搭載したインテリジェントI/Oゲートウェイ。 Cortex(R)-A8 32ビット 1GHz CPUとLinuxオープンプラットフォームを採用し、 アナログ入力対応のADAM-6717、デジタルI/O対応のADAM-6750、リレー出力対応のADAM-6760Dの3モデルをラインアップしている。 さらに、Node-RED(グラフィックプログラミング環境)およびC言語APIを利用して柔軟なプログラミングが可能。 【特長】 ・Linuxオープンプラットフォーム採用 ・Modbus/MQTTプロトコル対応 ・エッジ側でのマルチタスク実行 ・Node-RED(GCL:グラフィックプログラミング環境)+C言語API ・組込みダッシュボード機能 ・SDカードへのデータロギング ・RS-485 ×2、Ethernetポート ×2、USB Type-A ×1、USB Micro-B ×1 ・ADAM-4000/6000シリーズによるI/O拡張が可能 ・クラウド(SQL/Azureなど)やデータベースへ簡単アップロード 【応用分野】マシン状態監視/スマートビルディング/ファクトリオートメーション/エネルギー管理 【I/O入出力仕様】 ・ADAM-6717:8ch アナログ入力(AI)、5ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO) ・ADAM-6750:12ch デジタル入力(DI)、12ch デジタル出力(DO) ・ADAM-6760D:8ch デジタル入力(DI)、8点 SSRリレー出力
産業用Modbus TCPゲートウェイ RS-232/422/485対応 シリアル通信変換 Advantech(アドバンテック)産業用Modbus TCPゲートウェイ RS-232/422/485対応 シリアル通信変換Advantech(アドバンテック)
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
RS-232 / RS-422 / RS-485 → Modbus TCP 変換 産業用シリアル-イーサネットゲートウェイ ・PLCや計測機器のEthernet接続。 ・既存シリアル設備のネットワーク化 ======================【仕様】====================== EKI-1221 1ポート RS-232/422/485 Modbusゲートウェイ EKI-1222 2ポート RS-232/422/485 Modbusゲートウェイ ================================================== 【特長】 ⇒通信機能 ・RS-232 / RS-422 / RS-485 対応 シリアル-イーサネット変換器 ・Ethernet(10/100Mbps)経由で既存のシリアル機器をネットワーク化 ・Modbus RTU / ASCII 対応 ・921.6 kbpsまでの任意のボーレートに対応 ・RS-232 / RS-422 / RS-485 通信をソフトウェアで選択 ⇒Modbus通信 ・シリアルポート当たり Modbusマスターモードで最大16接続 ・Modbusクライアントモードで最大32セッション対応 ⇒電源・設置 ・12~48VDC デュアル電源入力対応(冗長電源) ・DINレール取付対応の産業用設計 ⇒保護機能 ・すべてのシリアル信号に内蔵 15kV ESD 保護 ・RS-485 自動データフロー制御 ・DC電源ポート:ライン間 2kV サージ保護 ・信号ポート:対地間 4kV サージ保護 ⇒環境仕様 ・動作温度:-10~60℃ ------------------------------------------------------------------- 【必要ソフトウェア】 本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 ユーティリティソフトウェア:EKI series Device Configuration Utility (アドバンテック公式ページから無償ダウンロード) 対応OS: Windows XP / 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 Linux -------------------------------------------------------------------
取付け方法DINレール、壁伝送速度(Mbps)10/100RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC Part 15 Subpart B (Class A)入力電源(V)DC12~48動作温度範囲(℃)-10~60
4ポートRS-232/422/485 PCI通信カード(30 cm DB37-to-4 DB25ケーブル同梱)PCI-1612 Advantech(アドバンテック)4ポートRS-232/422/485 PCI通信カード(30 cm DB37-to-4 DB25ケーブル同梱)PCI-1612Advantech(アドバンテック)
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
PCI-1612はRS-232/422/485 を4ポート備えたサージ保護付きのPCI 通信カードです。通信速度は50 bps ~ 921.6 kbpsで任意に設定をすることができます。保護はサージ1000V、ESD15KV (air), 8KV (contact) 、EFT1000Vの保護を備えています。 PCIバス仕様2.1準拠 最高速度:921.6 kbps 4ポートRS-232/422/485 128バイトFIFO規格対応16PCI954 UART I/OアドレスはPCI Plug & Playによる自動割り当て 割り込みステータス・レジスタでパフォーマンスが向上 終端抵抗用スペースを用意 自動RS-485データ・フロー・コントロール 強力で使い易いユーティリティ(ICOM Tools)を同梱
仕様RS-232/422/485x4 、PCI Bus 2.2 準拠 、通信速度921.6 kbpsまで対応対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、 Linux
シリアルデバイスサーバー 1Uラックマウント型(RS-232/422/485・8/16ポート|EKI-1526/1528) Advantech(アドバンテック)シリアルデバイスサーバー 1Uラックマウント型(RS-232/422/485・8/16ポート|EKI-1526/1528)Advantech(アドバンテック)
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷から63日以内出荷
EKI-1528 および EKI-1526は、最大8台または16台のシリアルRS-232/422/485デバイス(CNC、PLC、スケール、スキャナーなど)をTCP/IPネットワークに直接接続するための産業用ネットワークベースのシリアルデバイスサーバーです。これにより、リモート管理とデータアクセスの利点を提供します。 ・ポート数: 8または16ポートのRS-232/422/485シリアル通信。 ・イーサネットポート: 2つの10/100/1000 Mbpsイーサネットポートを備え、LANの冗長性を提供。 ・通信速度: 最大976.5 kbpsの通信速度と任意のボーレート設定に対応。 ・動作モード: COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCPおよびUDP動作モードを提供。 ・設定方法: Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ、シリアルコンソール。 ・保護機能: すべてのシリアル信号に対する15KVのESD保護内蔵。 ・ネットワーク管理: SNMP MIB-II対応 --------------------------------------------------------------------------------------- 【その他の機能・特徴】 ・簡単に位置を特定できる内蔵ブザー ・標準1Uラックマウントサイズ ・背面配線 ・自動RS-485データフロー制御 ・型番の中に:「I」モデルは広い動作温度範囲に対応、「T」モデルはDC入力機能あり
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)438×43.6×259.2コネクタRJ-45×2
RS-485通信/Modbus対応 I/Oモジュール(熱電対・RTD入力/ソース型デジタル出力) Advantech(アドバンテック)RS-485通信/Modbus対応 I/Oモジュール(熱電対・RTD入力/ソース型デジタル出力)Advantech(アドバンテック)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
本製品ページのアドバンテックADAM-4000/4100シリーズ製品は、測温抵抗体(RTD)、熱電対、および電圧・電流センサ入力に対応した多機能I/Oモジュールです。RS-485通信とModbusプロトコルに対応しており、産業用ネットワークへの統合が容易です。温度・アナログ信号の高精度な測定とデータ収集に最適で、環境監視や工場オートメーションなど幅広い用途に活用できます。--------------------------------------------------------------------------------------------------------ADAM-4015はRTD入力(Pt100等)対応の6チャネル温度モジュールで、高精度な温度測定を実現。ADAM-4115は RTD(高精度、安定した温度測定向き)ADAM-4018+はノイズ耐性を強化した熱電対入力モジュールで、環境監視や設備管理に幅広く利用可能。ADAM-4118は、熱電対タイプ(高温含む広範囲の温度監視向き)、工場の多点温度監視に最適。ADAM-4019+は±10Vや4?20mAなどのアナログ信号を同時に扱える柔軟な8チャネル入力を備え、複数センサの統合に最適。ADAM-4056SOは12チャネルのソース型デジタル出力を持ち、リレーや警告灯の制御に対応。--------------------------------------------------------------------------------------------------------
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートセンサー WISE-S100(スタックライト取り付け用) Advantech(アドバンテック)スマートセンサー WISE-S100(スタックライト取り付け用)Advantech(アドバンテック)
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
WISE-S100 は、さまざまなスタックライトに簡単に取り付けられるスマート監視センサー。WISE-4000ワイヤレス I/Oと連携することで、機械停止なしで OEE を遠隔確認でき、生産性と稼働効率を向上させる。Wi-Fi 2.4G に加え、LoRaWAN や SUB-G などの LPWAN 通信にも対応し、広いカバレッジと低干渉で多様な現場環境に適合する。現場の環境に左右されにくく、さまざまな設備に導入可能。------------------------------------------------------------------------------------------・警告灯の総合設備効率(OEE)モニタリングセンサ・RS-485Modbusデータを直接出力可能・RS-485対応の無線・有線I/Oソリューションとペアリング可能------------------------------------------------------------------------------------------
センサー8動作温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.51MB)
8ポートシリアルデバイスサーバ【DINレール取付】 Advantech(アドバンテック)8ポートシリアルデバイスサーバ【DINレール取付】Advantech(アドバンテック)
159,800税込175,780
1台
18日以内出荷から23日以内出荷
EKI-1528I および EKI-1528CIは、RS-232/422/485シリアルデバイスをイーサネットLANに接続する産業用デバイスサーバーです。 これにより、シリアルデバイスがネットワークに接続・共有でき、リモート管理が可能になります。 ・イーサネットポート:2つの10/100 MbpsポートでLAN冗長性を提供 ・通信速度: 最大921.6 kbps、任意のボーレート設定に対応 ・動作モード: COMポートリダイレクション、TCPサーバー、TCPクライアント、UDPモード ・ホストアクセス: 1つのシリアルポートに最大5ホストがアクセス可能 TCPクライアントモードで最大16ホストに対応 ・保護機能: 15kVのESD保護 線間2kV、線対地4kVのサージ保護 ・設定方法:Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ ・対応OS:Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003-2019、Linux ------------------------------------------------------------------------- 【その他の機能・特徴】 ・自動RS-485データフロー制御 ・「I」モデルは広い動作温度範囲に対応 ・「CI」モデルは絶縁機能と広い動作温度範囲に対応
ポート数8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×140×95コネクタRJ-45×2入力電源12~48 VDC関連資料商品データシート(0.5MB)動作温度範囲(℃)-40~70
RS-422/RS-485 絶縁型 通信延長用リピータ Advantech(アドバンテック)RS-422/RS-485 絶縁型 通信延長用リピータAdvantech(アドバンテック)
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
本製品は、RS-422/RS-485 通信において、通信ケーブルや無線で送信される信号が距離の増加とともに減衰したり、ノイズの影響により劣化するのを防ぐためのリピータです。受信した信号を増幅・整形し、元の信号状態に近づけたうえで再送信することで、より長距離での安定した通信を実現します。---------------------------------------------------------------------------・ADAM-4510:RS-422/RS-485 リピータ説明:ADAM-4510 は、RS-422/RS-485 通信の信号を中継・延長するリピータです。※制御盤内や中距離~長距離配線に対応し、安定した通信を実現します。---------------------------------------------------------------------------・ADAM-4510S:絶縁型 RS-422/RS-485 リピータ説明:通信ラインを電気的に絶縁する RS-422/RS-485 リピータです。※ノイズやグランドループの影響を低減し、信頼性の高い通信環境を構築できます。---------------------------------------------------------------------------<共通な特長>・自動 RS-485 データフロー制御・通信速度:最大 115.2 kbps・通信距離:最大 1,200 m(4,000 フィート)・サージ保護:RS-485 データライン・I/O ステータス確認用 LED インジケータ搭載
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.37MB)動作温度範囲(℃)-10~70