[2点用] コントロールボックスエスコ当日出荷
仕様壁掛型エスコ品番EA940DF-2材質鋼板型式AGAW313Y穴径(Φmm)30取付穴数2点保護IP40サイズ(mm)150×76×80(W×D×H)
Φ22mm/2点用 コントロールボックスエスコ当日出荷
仕様壁掛型エスコ品番EA940DF-5材質鋼板型式KGNW212Y穴径(Φmm)ユニット取付穴:22取付穴数2点保護IP40サイズ(mm)150×76×80
[3点用] 防水 コントロールボックスエスコ翌日出荷
仕様壁掛形、防滴型エスコ品番EA940DF-13材質アルミダイカスト型式AGA311Y穴径(Φmm)30取付穴数3点保護IP65サイズ(mm)86×82×200(W×D×H)
147x265mm ウォールボックスエスコ翌日出荷
仕様タテ型、防雨型エスコ品番EA940CS-309材質ABS樹脂色ミルキーホワイト質量(g)560有効深さ(mm)63~76サイズ(mm)256×158×103バンド通し穴10mm(裏面)取付スペースELB:3P・30AF×1適合ノック径(Φmm)下部:27×2・21×1、背面:19×4
露出ボックス EA940CSシリーズエスコ翌日出荷
注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
仕様●仕様:1・2方出兼用●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:無●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付アズワン品番65-9314-04
150x250mm ウォールボックスエスコ翌日出荷
仕様タテ型、防雨型(IPX3)、木板ベース付エスコ品番EA940CS-301材質ABS樹脂色ベージュ質量(g)660有効深さ(mm)90サイズ(mm)256×160×130バンド通し穴27mm(側面)取付スペースELB:3P・30A×1適合ノック径(Φmm)下部:27×2・20×1、背面:19×4
[1点用] 防水 コントロールボックスエスコ翌日出荷
仕様壁掛形、防滴型エスコ品番EA940DF-11材質アルミダイカスト型式AGA211Y穴径(Φmm)30取付穴数1点保護IP65サイズ(mm)86×82×150(W×D×H)
露出ボックス(異種管用/4方向エスコ翌日出荷
JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性材質PVC色ベージュサイズ(mm)Φ92.5×43アズワン品番65-2252-91コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)
露出ボックス EA940CSシリーズエスコ翌日出荷
片側のい接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。
仕様●仕様:片側接地タイプ●材質:PVC●色:ベージュ●コネクタサイズ:Φ27mm●側面ノック:22(25)×1●スイッチ1個用●防水コンセント用●高耐候性●HI耐衝撃性アズワン品番65-9314-03
露出ボックス(ハブ無/丸型)エスコ翌日出荷
ハブ無し
丸型
仕様●呼び:19●サイズ(mm):Φ89×40mm●材質:鋼板(電気亜鉛めっき仕上げ)アズワン品番65-2252-84
[2点用] 防水 コントロールボックスエスコ翌日出荷
仕様壁掛形、防滴型エスコ品番EA940DF-12材質アルミダイカスト型式AGA212Y穴径(Φmm)30取付穴数2点保護IP65サイズ(mm)86×82×150(W×D×H)
[1b] 1点 コントロールボックスエスコ翌日出荷
型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作方式モメンタリ形材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65
ブレーカーボックス(防雨型)エスコ翌日出荷
ブレーカー、露出・防水コンセントを納めるのに最適です。
風雨に強いIP44性能。
適合分岐ブレーカー×1、2個用コンセント×1、防水コンセント×1材質ABS色ミルキーホワイト質量(g)216有効深さ(mm)63~69保護IP44サイズ(mm)98(W)×91(D)×156(H)アズワン品番65-2253-02バンド通し穴有(背面)
露出ボックス(異種管用/4方向)エスコ翌日出荷
JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き材質PVC色ベージュサイズ(mm)Φ106×56アズワン品番65-2252-92コネクタネジサイズG1(28)
ユニバーサルボックス(異種管用/4方向エスコ翌日出荷
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
オネジキャップ付
蓋の取り外し、取り付けビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
仕様●仕様:1~4方出●サイズ(W×D×H)mm:50×100×48●重量(g):107●材質:PVC●適合コネクタサイズ:14・16・22(呼び22用(G3/4))アズワン品番65-2252-90
ユニバーサルボックス(1-3方出)エスコ翌日出荷
高耐候性
耐衝撃性HI
1個3役で便利な兼用ノック付
仕様●仕様:1~3放出●適合管:VE14・16・22●サイズ(W×D×H)mm:49×103×48●重量(g):92●材質:PVC●ノックアウト:側面:Φ27・22×4底面:Φ27・22×1●色:ベージュアズワン品番65-2252-61
213x366mm ウォールボックスエスコ翌日出荷
仕様タテ型、防雨型エスコ品番EA940CS-311材質ABS樹脂色ミルキーホワイト質量(g)1340有効深さ(mm)86~114サイズ(mm)366×224×140バンド通し穴10mm(裏面)取付スペースELB:3P・100AF×1適合ノック径(Φmm)下部:27×4、背面:21×4
105x193mm ウォールボックスエスコ翌日出荷
仕様タテ型、防雨型エスコ品番EA940CS-308材質ABS樹脂色ミルキーホワイト質量(g)290有効深さ(mm)55~65サイズ(mm)193×117×90バンド通し穴10mm(裏面)取付スペースELB:2P・30AF×1適合ノック径(Φmm)下部:21×2、背面:14×4
E25 露出ボックス(直角/丸型)エスコ翌日出荷
仕様直角2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-22材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)380規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
露出スイッチボックス(ハブ無/3個用)エスコ翌日出荷
ハブなし
3個用
仕様●呼び:25●サイズ(mm):124×171×50●材質:鋼板(電気亜鉛めっき仕上げ)アズワン品番65-2252-83
Φ22mm/1点用 コントロールボックスエスコ翌日出荷
仕様壁掛型エスコ品番EA940DF-4材質鋼板型式KGNW111Y穴径(Φmm)ユニット取付穴:22取付穴数1点保護IP40サイズ(mm)100×76×80
E19 露出ボックス(直角/丸型)エスコ翌日出荷
仕様直角2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-21材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
[1a/1b] 非常停止 コントロールボックスエスコ当日出荷
仕様Φ22mmスイッチエスコ品番EA940DF-24型式XALK1AA8タイプターンリリース形外形寸法(mm)68×93.5×68保護構造IP65定格電圧(V)AC600/DC600接点構成1a1bボタン形状マッシュルームΦ40mm定格電流(A)1.2/0.1使用周囲温度(℃)-40~70材質(ボックス)ポリカーボネイト
E25 露出ボックス(三方/丸型)エスコ翌日出荷
仕様3方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-32材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)420規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
E19 露出ボックス(三方/丸型)エスコ翌日出荷
仕様3方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-31材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)400規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ翌日出荷
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×50.5●重量(g):183●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなしアズワン品番65-9317-45
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ翌日出荷
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×61●重量(g):284●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付アズワン品番65-9317-50
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
組端子台東洋技研税込¥538~¥489~
電流センサ甲神電機税込¥6,268~¥5,698~
電流センサ甲神電機税込¥6,048¥5,498
電流センサ甲神電機税込¥17,578¥15,980
電流センサ甲神電機税込¥5,168¥4,698
電流センサ甲神電機税込¥17,578¥15,980
電流センサ甲神電機税込¥6,048¥5,498
電流センサ甲神電機税込¥6,048¥5,498
電流センサ甲神電機税込¥16,478¥14,980
電流センサ甲神電機税込¥19,778¥17,980
電流センサ甲神電機税込¥19,778¥17,980