壁面ボックス Schneider Electric 300 x 300 x 150mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり材質スチール幅(mm)300色グレー高さ(mm)300シリーズSpacial S3DRoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D3315P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D3315Pの外形寸法: 300 x 300 x 150 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D3315Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3315Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 300 x 200 x 150mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、外部取り付けタイプ:ブラケット材質スチール幅(mm)200色グレー高さ(mm)300シリーズSpacial S3D角度(°)開口角120RoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D3215P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D3215Pの外形寸法: 300 x 200 x 150 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D3215Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3215Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 500 x 300 x 200mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、Better World 製品:あり、開口角120 °材質スチール幅(mm)300色グレー高さ(mm)500コードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D5320P壁面ボックス 外形寸法はいくつですか NSYS3D5320Pの外形寸法: 600 x 400 x 200 mm どのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。 製品の内容を教えてください。 NSYS3D5320Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D5320Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)200IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 300 x 400 x 150mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、外部取り付けタイプ:ブラケット材質スチール幅(mm)400色グレー高さ(mm)300角度(°)開口角120コードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D3415P壁面ボックス 外形寸法はいくつですか NSYS3D3415Pの外形寸法: 400 x 300 x 150 mm どのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。 製品の内容を教えてください。 NSYS3D3415Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3415Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
コントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 PCシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric Yellow PC Harmony XALK エンクロージャ - 1 穴 22 mm 径 Advanced Schneider Electric Harmony シリーズの XALKW0 制御ステーションエンクロージャは、危険な環境から非常停止用のプッシュボタンを離していただけます。XALKW01 は、照光式緊急停止ボタン用の空の黄色の制御ボックスで、優れた機能性と耐久性を実現できるように設計されています。ボックスにはボタン用の穴が 1 つあり、Harmony XB5 シリーズのプラスチック製ベゼル押しボタン、スイッチ、及びパイロットライトを使用しています。これらはフロントパネルで簡単に使用できます。エンクロージャは、弾力性のあるポリカーボネート素材から構成されています。この製品は、過酷な環境や危険な環境で化学腐食や有害物質からボタンを堅牢に保護します。このため、特に産業環境やサービス分野において、装置の劣化が発生する可能性のあるさまざまな用途に最適です。この制御ボックスは、顧客組み立て用です。Harmony シリーズの制御ステーション及びアクセサリは、それぞれのニーズを満たす幅広いソリューションを提供しています。この制御ステーションは、設置が簡単でコンパクトなサイズで、高いレベルの耐久性と耐薬品性を備えているため、運用効率が大幅に向上します。Harmony シリーズは、産業用途やインフラ用途に最適な組版カットアウトを柔軟に選択でき、このシリーズの製品は互いに互換性があります。 特長と利点 この制御ステーションは、強化された保護機能と合理化された設計により、非常停止制御システムを長時間スムーズに動作させます。 広い動作温度範囲 非常停止ボタンやスタート / ストップボタンに最適 プッシュボタンの保護機能が向上し、耐久性が向上 防塵性があり、IP66、IP67、IP69、IP69K の保護等級に適合する強力なジェット水流にも耐えることができます ケーブルエントリ:ケーブルエントリ用ノックアウト x 1、クランプ容量 14 mm / 2 ノックアウト、Pg 13 ケーブルグランド用、ISO M20、クランプ容量 12 mm プッシュボタン、マッシュルームヘッドオペレータ、凡例プレート、LED など、Harmony シリーズの他のアイテムと互換性があります 低負荷電気接点 制御ステーションエンクロージャは、どのような用途に使用されますか プッシュボタン及び制御ステーションエンクロージャは、過酷な環境でデバイスを確実に配置し、保護するように設計されています。産業用の場所や潜在的に危険な場所での使用に最適です。エンクロージャは、化学腐食、グリース、オイル、その他の有害な物質から押ボタンや制御ステーションを保護します。素材、色、スタイル(プラスチック、アルミ、ステンレススチールなど)をさまざまに選択できます。また、洗車、工場や倉庫、オートメーション、食品 / 飲料産業などのさまざまな用途にも使用できます。
仕様●シリーズ:Harmony XALK●カットアウト直径:22mm●穴の数:1●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:PC●長さ:68mm●幅:53mm●深さ:68mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:188-9263アズワン品番65-7810-25
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥109,978~¥99,980~