絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • 富士電機(33)
  • Murata Power Solutions(25)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(12)
  • SOURIAU(6)
  • SCHURTER(6)
  • 河村電器産業(5)
  • アルス(イーター電機)(5)
  • DiodesZetex(4)
  • 日東工業(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • INFINEON(3)
  • KEMET(3)
  • MICROCHIP(3)
  • NXP(3)
  • 富士電機機器制御(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • コーセル(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(16)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690V シュナイダーエレクトリックレール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690Vシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
当日出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)125適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58インジケータあり
壁面ボックス Schneider Electric 164 x 121 x 87mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 164 x 121 x 87mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、炎抵抗力あり、外部取り付けタイプ:ノックアウト材質ABS樹脂幅(mm)121グレー高さ(mm)164シリーズThalassa TBSRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric Thalassa TBSエンクロージャ. Schneider ElectricのThalassa TBSシリーズは、マイナスドライバ1本で簡単に設置できる多機能壁面取り付け型、絶縁、産業用エンクロージャ製品です。. 壁面への取り付け方式には、ベースの穴で直接取り付け、密閉領域の外側の溝を利用、固定ラップオーバークランプを使用の3通りがあります。. 特長と利点. 防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK07 (2ジュール)の外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから500 gの物体を落としても中味を保護可能 カバーの取り付けスタッド 4個のプラスチック製固定ねじでカバーをロック 20 mm及び40 mmカバーの適応型ヒンジ 使用温度: -25 → +60 ℃ ハロゲンフリー 自己消火性を備えているため、防火に関する安全性が向上 必要な工具はマイナスドライバ1つだけ. 代表的用途. Thalassa TBSエンクロージャシリーズは、介入やメンテナンスをほとんど必要としない小型コンポーネントの保護に適しています。ドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)87IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 150 x 150 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 150 x 150 x 120mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、グランドプレート:なし、Better World 製品:あり、シャシープレート:なし材質スチール幅(mm)150グレー高さ(mm)150規格ULコードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。ドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)120IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 150 x 200 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 150 x 200 x 120mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、外部取り付けタイプ:ブラケット材質スチール幅(mm)200グレー高さ(mm)150シリーズSpacial SBMRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric NSYSBM152012壁面取り付け型エンクロ-ジャ外形寸法はいくつですか NSYSBM152012の外形寸法: 150 x 200 x 120 mm製品の内容を教えてください。NSYSBM152012エンクロ-ジャには、スチ-ル製本体 x 1、半回転金属製ねじ付きカバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYSBM152012の侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、外側密閉部があります: ZP2ドライバのキャプティブねじドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)120IP等級IP66
Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1D128P7 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1D128P7シュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 2NO + 2NC●補助コンタクト構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 90mm●Better World 認証: Green Premium●回路: 4極℃●Schneider Electric LC1D128P7コンタクタSchneider Electric LC1D128P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した4極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が25 Aとなっています。
Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D12P7 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D12P7シュナイダーエレクトリック
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 12 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●長さ: 77mm●奥行き: 84mm●Better World 認証: Green Premium●動作温度 Max: +60℃●Schneider Electric LC1D12P7コンタクタSchneider Electric LC1D12P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が12 Aとなっています。
Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K1210U7 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K1210U7シュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 440 V ac●コンタクトの定格電流: 12 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●動作温度 Min: -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 24 V dc 3極 TeSys Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 24 V dc 3極 TeSys Dシリーズシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D コンタクタ - LC1D123 Schneider Electric の TeSys コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。TeSys コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。 特長と利点 一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります 高い信頼性 優れた品質 簡単に取り付けられるアクセサリ モータ制御や抵抗負荷に優先的に使用されます AC-3、AC-4、および AC
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V ac → 、690 V dc●補助接点の数:2●範囲:TeSys●接続方式:ケージクランプ●奥行き:99mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:188-1214アズワン品番65-7352-91
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690V シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690Vシュナイダーエレクトリック
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)125適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
SchneiderElectricTeSysDLC1D(LC1D126G7)可逆/非可逆コンタクタ及び制御リレー。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。40→65Aの電流に対応し、EverLinkTerminalテクノロジー採用のモデルもあります。TeSysDは、制御システムに統合されています。モータースタータを作成します。スイッチコンタクタ、リレーコイル。電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7350-90
電磁接触器 480 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 480 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D12T7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
仕様●コイル電圧:480 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7324-40
電磁接触器 660 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 660 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D12Y7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
仕様●コイル電圧:660 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7296-78
電磁接触器 440 V dc 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 440 V dc 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D12RD )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
仕様●コイル電圧:440 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:95mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7304-57
ターンバックル XY2CE、XY2CED、XY2CJ は 用 調整可能 シュナイダーエレクトリックターンバックル XY2CE、XY2CED、XY2CJ は 用 調整可能シュナイダーエレクトリック
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ACTi 9 のiD、C60、C120、DPN、DPN Vigi 専用です。 C60H-DC、SW60-DC、C60PV-DC、C60NA-DC、C120NA-DC などです。この装置には、回路ブレーカの位置を示す開 / 閉コンタクト OF が含まれます。常時開押ボタンによる緊急停止これにより、関連付けられたデバイスの位置がリモートで表示されます トグルにはテスト機能があります 動作周波数は 50 Hz 又は 60 Hz です
仕様●種類:ターンバックル●併用可能製品:XY2CE 、XY2CED 、XY2CJ は●コード番号:220-1431アズワン品番65-7829-92
電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。 LC1D126M7 Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタの特長 モータ制御及び抵抗負荷用途。 AC-1、AC-3 カテゴリ。 UE 定格電圧 <= 690 V ac 25 → 400 Hz (電源回路)、<= 300 V dc (電源回路) 定格電流: 12 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-3 (電源回路)、25 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-1 (電源回路) 220 V ac 50 / 60 Hz 制御回路電圧。 1 NO + 1 NC 補助コンタクト 過電圧カテゴリ III 定格遮断容量: 250 A @ 440 V (電源回路は IEC60947 に準拠)。 保護カバーを完備しています。 プレート及びレール取り付け IEC60529 に準拠する IP2x 前面。
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1412アズワン品番65-7351-82
電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。 LC1D123B7 Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタの特長です。 モータ制御及び抵抗負荷用途。 AC-1、AC-3、AC-4 カテゴリ。 UE 定格電圧電源回路 <=300 V dc 25 ~ 400 Hz、電源回路 <:=690 V AC 25 ~ 400 Hz (電源回路) 定格電流: 12 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-3 (電源回路)、16 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-1 (電源回路 24 V ac 50 / 60 Hz 制御回路電圧。 1 NO + 1 NC 補助コンタクト 過電圧カテゴリ III 定格遮断容量: 250 A @ 440 V (電源回路は IEC60947 に準拠)。 保護カバーを完備しています。 プレート及びレール取り付け IEC60529 準拠の IP20x 前面。
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:16 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:スプリング●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:188-4722アズワン品番65-7351-18
ホーン Schneider Electric 106dB/1m トランペット 12→24V ac/dc 白 シュナイダーエレクトリックホーン Schneider Electric 106dB/1m トランペット 12→24V ac/dc 白シュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質ボディ:ポリカーボネート樹脂(ホワイトグレー)、アングル:ステンレス鋼(SUS)質量(kg)0.8消費電力(W)AC10~27V:4/DC10~30V:5定格電圧(V)AC12~24/DC12~24ケーブル端子台ケーブルグランド:Φ6.5~8.5mm差し込み可能な線径:1×1.5mm定格時間連続音圧レベル(dB)最大106弱音時90(1m前方)使用電圧範囲(V)AC10~27/DC10~30突入電流(A)AC10~27V:3/DC10~30V:6.5配線方式端子台タイプ音色2音色(音色切替スイッチで設定)ピーポー音ピーピー音
電磁接触器 100 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 100 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D12K7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:100 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1481アズワン品番65-7351-29
Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ, LC1D12BL シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ, LC1D12BLシュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 12 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 3NO●補助コンタクト構成: 3NO●接続方式: ねじ●長さ: 77mm●奥行き: 93mm●Better World 製品: あり●取付方法: プレート、レール℃●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D12B7 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D12B7シュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧: 24 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 12 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 3NO●補助コンタクト構成: 3NO●接続方式: ねじ●長さ: 77mm●奥行き: 84mm●Better World 製品: あり●取付方法: DINレール取り付け℃●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
wk1212特集
おすすめ人気ランキング