絞り込み
ブランド
  • 日本エレパーツ
  • モノタロウ(64)
  • AMPHENOL(5,406)
  • BOURNS(1,979)
  • IDEC(和泉電気)(2,197)
  • KEMET(2,212)
  • MICROCHIP(1,867)
  • omron(オムロン)(3,817)
  • onsemi(1,857)
  • Panasonic(パナソニック)(7,127)
  • RS PRO(13,687)
  • SAMTEC(1,957)
  • SIEMENS(3,342)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,966)
  • VISHAY(4,657)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,857)
  • YAGEO(2,661)
  • シュナイダーエレクトリック(2,677)
  • フエニックス・コンタクト(4,102)
  • 日本モレックス(molex)(3,356)
  • 河村電器産業(3,036)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸コネクタ SMA防水キャップ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA防水キャップ

    日本エレパーツ
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA防水キャップ
  • セミリジッドケーブル 日本エレパーツ

    セミリジッドケーブル

    日本エレパーツ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本(1m)
    当日出荷から6日以内出荷
    遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。
    用途携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器種類セミリジッドケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ

    日本エレパーツ
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
  • SMAジャック簡易防水キャップ 日本エレパーツ

    SMAジャック簡易防水キャップ

    日本エレパーツ
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    SMAジャックの簡易防水キャップです
    用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC色黒肉厚(mm)1深さ(mm)10内径D(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタアダプター 日本エレパーツ

    同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタアダプター

    日本エレパーツ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》
    用途移動体通信基地局多く使用されています。種類同軸コネクタ表面処理三元合金RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ アダプター
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸アダプター防水 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸アダプター防水

    日本エレパーツ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理金RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸アダプター防水
  • BNCジャック・TNCジャック簡易防水キャップ 日本エレパーツ

    BNCジャック・TNCジャック簡易防水キャップ

    日本エレパーツ
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    BNCジャック・TNCジャックの簡易防水キャップです
    用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC色黒肉厚(mm)1深さ(mm)10内径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • N型プラグ 日本エレパーツ

    N型プラグ

    日本エレパーツ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
    用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
  • N型防水キャップ 日本エレパーツ

    N型防水キャップ

    日本エレパーツ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
    用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合結線方法半田/圧着コネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
  • SMAプラグ簡易防水キャップ 日本エレパーツ

    SMAプラグ簡易防水キャップ

    日本エレパーツ
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    SMAプラグの簡易防水キャップです
    用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC色黒肉厚(mm)1深さ(mm)10内径D(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ

    日本エレパーツ
    ¥779~税込¥857~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック

    日本エレパーツ(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック
  • SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツ

    SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル

    日本エレパーツ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本(70mm)ほか
    8日以内出荷
    高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
    仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルUT-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
  • Nプラグ簡易防水キャップ 日本エレパーツ

    Nプラグ簡易防水キャップ

    日本エレパーツ
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    Nプラグの簡易防水キャップです
    用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC色黒肉厚(mm)1深さ(mm)15内径D(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル 日本エレパーツ

    2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル

    日本エレパーツ(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から25日以内出荷
    40GHZまで対応可能な低価格の高性能ケーブルです。 2.92mm(k)コネクタはSMA形や3.5mmコネクタとの篏合互換性があります。
    用途高速データ通信化に伴うあらゆる分野の次世代製品への採用検討をお待ちしています。使用温度範囲(℃)-65~165RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
  • 同軸コネクタ SMA-N 同軸アダプター防水 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA-N 同軸アダプター防水

    日本エレパーツ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA-N 同軸アダプター防水
  • SMAプラグ・ジャックΦ3.58セミリジッドケーブル 日本エレパーツ

    SMAプラグ・ジャックΦ3.58セミリジッドケーブル

    日本エレパーツ
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本(60mm)ほか
    8日以内出荷
    高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
    仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-141外径Φ3.58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツ

    SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル

    日本エレパーツ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本(60mm)ほか
    8日以内出荷
    高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
    仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • SMA両端プラグΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツ

    SMA両端プラグΦ2.19セミフレキケーブル

    日本エレパーツ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本(70mm)ほか
    8日以内出荷
    形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ。 。高い柔軟性で取り回しが容易。 。安定した高周波特性を保持。 。SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現。 。評価・試作から量産用途まで幅広く対応
    仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルSF-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
  • SMA75Ωシリーズ 日本エレパーツ

    SMA75Ωシリーズ

    日本エレパーツ
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    75ΩSMAコネクタをラインナップいたしました。
    形状中継用特性インピーダンス75Ωメッキ中心:金メッキ/外側:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)(推奨)DC-3
  • SMA75Ωシリーズ 日本エレパーツ

    SMA75Ωシリーズ

    日本エレパーツ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1袋(5個)ほか
    8日以内出荷
    75ΩSMAコネクタをラインナップいたしました。
    RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75グリーン購入法適合
  • セミフレキシブルケーブル 日本エレパーツ

    セミフレキシブルケーブル

    日本エレパーツ
    ¥9,598税込¥10,558
    1巻(10m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    温度特性:-20-105℃ の通称:セミフレキ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用材質(シース)ポリエチレン(ハロゲンフリー)材質(絶縁体)PTFEシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
  • BNCプラグ・TNCプラグ簡易防水キャップ 日本エレパーツ

    BNCプラグ・TNCプラグ簡易防水キャップ

    日本エレパーツ
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    BNCプラグ・TNCプラグの簡易防水キャップです
    用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC色黒肉厚(mm)1深さ(mm)15内径D(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ

    日本エレパーツ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷
    バヨネットロック結合で完全防水が実現可能です。BNC規格レセプタクルと完全互換できます。
    用途屋外設置の様々な機器で活躍します!!種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上結線方法半田/圧着コネクタタイプ同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ

    日本エレパーツ
    ¥569~税込¥626~
    1個
    4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラグ
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック

    日本エレパーツ
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック
  • SWITCHコネクタ 日本エレパーツ

    SWITCHコネクタ

    日本エレパーツ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    3日以内出荷
    SMAプラグ未挿入時は、SOURCEとInternal Output(Normally Closed)が導通し、プラグ挿入時にはSOURCEとExternal Output(Normally Open)が導通する構造です。RF信号ラインの自動切替や測定回路、試験機接続ポートなどに適しており、50Ω系RF回路でDC~2.1GHzまで安定した高周波特性を発揮します。 。本体には亜鉛合金(錫メッキ)、接点には金メッキを採用しており、優れた耐久性と高い接触信頼性を実現しています。
    種類SMAレセプタクル(基板実装・ライトアングル・SPDT切替スイッチ付)使用温度範囲(℃)-65~+165規格勘合:1/4-36UNS-2A(SMA標準)表面処理本体=錫メッキ、接点=金メッキ周波数範囲DC~2.1(GHz)スイッチ動作Normally Closed(プラグ未挿入時)/Normally Open(プラグ挿入時)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.25(2.1GHz)グリーン購入法適合耐電圧(V)500(RMS)使用周波数(GHz)DC~2.1VSWR1.4以下(2.1GHz)結線方法PCBスルーホール実装コネクタタイプSMAジャックアイソレーション適合30(dB以上メーカー仕様値)グリーンマーク認定
  • SMAプラグ・ジャックΦ3.58セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツ

    SMAプラグ・ジャックΦ3.58セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)

    日本エレパーツ
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
    仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-141T外径Φ3.58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • SMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツ

    SMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)

    日本エレパーツ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本(90mm)ほか
    8日以内出荷
    高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
    仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-063T外径Φ1.60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
  • SMA両端プラグΦ3.58セミリジッドケーブル 日本エレパーツ

    SMA両端プラグΦ3.58セミリジッドケーブル

    日本エレパーツ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本(90mm)ほか
    8日以内出荷
    高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
    仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルUT-141外径Φ3.58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
  • SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツ

    SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)

    日本エレパーツ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本(80mm)ほか
    8日以内出荷
    高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
    仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルUT-085T外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
  • SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツ

    SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)

    日本エレパーツ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本(60mm)ほか
    8日以内出荷
    高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
    仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-085T外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • SMA両端プラグΦ3.58セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツ

    SMA両端プラグΦ3.58セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)

    日本エレパーツ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
    仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルUT-141T外径Φ3.58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
  • SMAプラグ・ジャックΦ1.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツ

    SMAプラグ・ジャックΦ1.19セミリジッドケーブル

    日本エレパーツ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本(90mm)ほか
    8日以内出荷
    高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
    仕様SMAP(金メッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-047外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • SMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル 日本エレパーツ

    SMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル

    日本エレパーツ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本(60mm)ほか
    8日以内出荷
    高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
    仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-063外径Φ1.60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
  • SMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツ

    SMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)

    日本エレパーツ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本(70mm)ほか
    8日以内出荷
    高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
    仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-047T(スズメッキタイプ)外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
  • SMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツ

    SMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル

    日本エレパーツ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本(70mm)ほか
    8日以内出荷
    高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
    仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-047外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
  • SMAプラグ・ジャックΦ1.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツ

    SMAプラグ・ジャックΦ1.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)

    日本エレパーツ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
    仕様SMAP(金メッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-047T(スズメッキタイプ)外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • SMA両端プラグΦ3.58セミフレキケーブル 日本エレパーツ

    SMA両端プラグΦ3.58セミフレキケーブル

    日本エレパーツ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本(80mm)ほか
    8日以内出荷
    形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ。 。高い柔軟性で取り回しが容易。 。安定した高周波特性を保持。 。SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現。 。評価・試作から量産用途まで幅広く対応
    仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルSF-141外径Φ3.58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
  • SMA両端プラグΦ1.19セミフレキケーブル 日本エレパーツ

    SMA両端プラグΦ1.19セミフレキケーブル

    日本エレパーツ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本(70mm)ほか
    8日以内出荷
    形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ。 。高い柔軟性で取り回しが容易。 。安定した高周波特性を保持。 。SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現。 。評価・試作から量産用途まで幅広く対応
    仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルSF-047外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ